Vous avez recherché "PPMS" (1168 produits)

Centrale Alerte Attentat Menace  Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
Centrale Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Lumineux.Secouru : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF)
Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir - PPMS
EATON NUGELEC
Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir PPMS avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations 1 pile CR2 3V incluse, utilise 1 adresse du système
Diffuseur Alerte Attentat Menace Radio Sonore et Lumineux - PPMS
EATON NUGELEC
Diffuseur Alerte Attentat Menace Radio Sonore et Lumineux PPMS couleur bleue ou blanche configurable par l'utilisateur - utilise une adresse du système radio - puissance sonore >90dB à 1m - design esthétique et compact
KIT d'Alerte Attentat Menace Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
KIT d'Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS incluant 2 Boitiers Alarme Menace et 2 Diffuseurs et Lumineux Alarme Menace. Le kit est prêt à l'emploi, les périphériques sont déjà appairés à centrale
DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF
EI ELECTRONICS
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.
S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel Incendie - Membrane déformable - IP21
EATON NUGELEC
S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel (DM) - Boitier rouge Incendie - Montage saillie - Membrane déformable - IP21 - Livré avec clé de réarmement - Certifié CE CPD et NF
Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 rouge - classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Solista Lx W - DVAF - Diffuseur Lumineux LED rouge - Montage mural - IP33C
EATON NUGELEC
Solista LX W - Dispositif Visuel d'Alarme Feu lumineux DVAF - Diffuseur lumineux de couleur rouge technologie LED - IP33C - Montage mural - Conforme à la norme NF EN 54-23
Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans
EI ELECTRONICS
DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou vehicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol
DOF S3000 - Détecteur ponctuel Optique de fumee Conventionnel - IP20
EATON NUGELEC
DOF S3000 - Détecteur ponctuel Optique de fumee Conventionnel - IP20 / IK07 - eco-conçu - design épuré - intégration parfaite
Kit alarme incendie TYPE 4 déclencheur manuel
URA
Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contient 1 tableau d'alarme réference 346003, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA réference 357277 et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF réference 957220
Interrupteur/Controle RadioLINK pour control à distance de DAAF/DAACO
EI ELECTRONICS
Interrupteur de controle RadioLINK pour control à distance de DAAF et DAACO Ei. Sans fil, alimenté par pile Lithium 10ans. Unique bouton intuitif permet d'accéder aux fonctions de Test, identification, mise en silence et mémoire.
Tableau d'alarme TYPE 4 - 1B - alimentation secteur
URA
Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 1 boucle de déclencheur manuel et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF
DSB3000 - Diffuseur Lumineux et Sonore classe B - LED rouge - Solista LX - IP21C
EATON NUGELEC
DSB3000 - Diffuseur Lumineux et Sonore - classe B - LED rouge - Solista LX - IP21C - lentille optimisant la dispersion de la lumière
BAAS Sa Planète - Type 2b - Son classe A ou B - ultra fin
EATON NUGELEC
BAAS Sa Planète - Bloc Autonome d'Alarme Sonore - Type 2b - Son classe A ou B - design ultra fin
Batterie Ni-Cd 12V 600mAh pour alarme incendie
URA
Accessoire de remplacement - Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) - 12V - 600mAh - pour alarme incendie
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée
EATON NUGELEC
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée - Bras orientable