Vous avez recherché “TERRA DC WALLBOX” “(322 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Relais Cpi 0-250VAC/0-300VDC 1Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Relais CM-IWS.1S surveille isolement AC/DC non mis à la terre-Plage mesure 1-100 k'-tensions 250V AC/300V DC-Alim. 24-240V CA/CC-1contact SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V)-Uimp:6 kV-isolement 300 V.
Relais Cpi 0-400VAC/0-600VDC 2Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Relais CM-IWN.1S: Surveille isolement systèmes AC/DC jusqu'à 400V/600V, plage mesure 1-200k', tension commande 24-240V, sortie 2 contacts configurables, courant AC-12/DC-12 4A 230V/24V, Uimp 6kV, Ui 600V.
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Controller - Twin - RJ45 - wifi - 4G - RCBO - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Controller Twin - Borne centrale de gestion IP55/IK10 - disjoncteurs différentiels type A et détection DC 6 mA. Compteur MID intégré pour facturation conforme, connectivité LAN/WLAN/LTE, OCPP 2.0.1 et ISO 15118.
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Extender - Twin - RJ45 - wifi - 4G - RCBO - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Extender Twin - Borne secondaire IP55/IK10 - disjoncteurs différentiels type A et détection DC 6 mA. Conçu pour compléter une installation EM4 avec Controller, communiquant en LAN/WLAN.
Acti9 - iPRD-DC 40r 1000PV - parasurtenseur mod - 2P - 1000Vcc - transfert à dis
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iPRD-DC 40r 1000PV - parasurtenseur mod - 2P - 1000Vcc - transfert à distance - H85mmxL54mmxP69mm - parafoudre à cartouche débrochable - blanc (RAL9003) - IP40, IP20
Acti9 - iPRD-DC 40r 800PV - parasurtenseur mod - 2P - 840Vcc - transfert à dist.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iPRD-DC 40r 800PV - parasurtenseur mod - 2P - 840Vcc - transfert à distance - H85mmxL54mmxP69mm - parafoudre à cartouche débrochable - blanc (RAL9003) - IP40, IP20
Pulsar Max Socket 7.4 kW T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max 7.4 kW version socket avec prise T2S. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.
Pulsar Max Socket 7/22 kW T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max 7/22 kW version socket avec prise T2S. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.
MX409 - Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV
METRIX
Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV,11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC, Continuité sous 200mA.Résistance 420 kOhm, Alarme visuelle 6 piles LR6, 218x95x63mm,760g ,IP40, IEC 61557,IEC 61010,600V CAT IV
Schneider StarCharge Fast 60 kW avec Câble management 3,6m
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider StarCharge Fast 60 kW-2 prises COMBO CCS2 - Câble de 3,6 m avec cable management - Nouvelle version de la gamme Pro DC
Mesureur d'isolement numérique 50V, 100V, 250V, 500V et 1000V, continuité 200mA.
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur d'isolement numérique 50V,100V, 250V, 500V et 1000V, continuité 200mA,Mesure de tension AC/DC avec et sans faible impédance. Mesure de résistance, continuité avec buzzer.
Pulsar Pro Socket 7/22 kW T2S MID - IP55/IK10 - RFID - 4G/Wifi/Ethernet - OCPP
WALLBOX FRANCE
Pulsar Pro MID 7/22 kW version socket T2S. Borne robuste IP55/IK10 avec RFID, 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Adaptée aux sites professionnels, elle offre une gestion intelligente et sécurisée de la recharge.
Contrôleur d'isolement 50/100/250/500/1000V
FLUKE FRANCE
Contrôleur d'isolement jusqu'à 1000 V, test continuité sous 200mA. Incluant: Télécommande TP165x, Cordons TL 224, Pointe de touche TP74, pinces croco
Fluke 1503 Contrôleur d'isolement 500V/1000V
FLUKE FRANCE
Contrôleur d'isolement 500V/1000V, test continuité sous 200mA. Incluant: Télécommande TP165x, Cordons TL 224, Pointe de touche TP74, pinces croco
Terra AC Câble T2-T2 7mètres 3P 32A
ABB
Accessoire Chargeur AC Terra Wallbox - P 22 kW, cable T2-T1 de longueur 7m,triphasé/32A - La recharge à la portée de tous pour le résidentiel et le tertiaire.
Terra AC badges RFID vierges x5 avec logo ABB
ABB
Accessoire Chargeur AC Terra Wallbox - badges RFID vierges x5 avec logo ABB- La recharge à la portée de tous pour le résidentiel et le tertiaire.
Terra AC badges RFID vierges x5 sans logo
ABB
Accessoire Chargeur AC Terra Wallbox - badges RFID vierges x5 sans logo - La recharge à la portée de tous pour le résidentiel et le tertiaire.
Terra AC pied double 2 chargeurs
ABB
Accessoire Chargeur AC Terra pour 2 chargeurs, socle métalique - autoportant, support mécanique.