Vous avez recherché "cadenas de condamnation" (151 produits)

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Non conducteur. Idéal pour la condamnation d'appareils éléctriques.
cadenas de condamnation 50mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
cadenas de condam. 50mm d.4mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 4 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Cadenas rouge anse 50mm diamètre 4mm clé aléatoire -'Appareil condamné'.
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 4 mm / H 50 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Condamnateur PVC multiple 5m acceptant 3 cadenas anse D=4 à 6mm.
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 5m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
Condamnateur PVC multiple 2m acceptant 3 cadenas anse D=4 à 6mm.
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 2m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
Condamnateur disjoncteur Slide&Pin.  Installation facile et rapide.
CATU
Condamnateur de disjoncteurs Slide&Pin. Installation facile, rapide et sans outil. Condamnation avec un cadenas - trou de D= 7 mm. Compatible avec la plupart des marques de disjoncteur. Dimensions 41 x 23 x 23 mm
Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' embout droit.
CATU
Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' - embout droit. PVC rouge, vis acier inox. Accepte 1cadenas, trou D= 8mm. Mise en place aisée sans outil par serrage manuel puis rabattre la vis pr installation du cadenas de verrouillage.
Condamnateur de disjoncteurs grand modèle
CATU
Condamnateur de disjoncteurs 'grands modèles'. PVC rouge, avec vis acier inox. Accepte jusqu'à 12 cadenas, trous D= 8mm. Mise en place aisée sans outil en tournant la poignée de la vis.
Kit de consignation et de condamnation électrique
BIZLINE
Kit de consignation composé de 1 cadenas de consignation anse aluminium 38 mm rouge, 4 mini bloque-disjoncteurs, 2 bloque-disjoncteurs de puissance, mâchoire de consignation nylon, affichette de consignation, feutre noir spécial câbles.
Condamnateur pour disjoncteurs avec cadenas
CATU
Condamnateur modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner accès à la vis de fixation, trou D=6mm. Livré avec1mini-cadenas. Picto.'Défense de manoeuvrer'
Lot de 5 condamnateurs pour disjoncteurs en plastique rouge.
CATU
5 condamnateurs de modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner l'accès à la vis de fixation, trou D=6mm. Marquage: pictogramme 'Défense de manoeuvrer'
Condamnateur en acier de disjoncteurs multiples.
CATU
Dispositif en acier pour condamner un disjoncteur SCHNEIDER par plusieurs opérateurs. Ses deux positions lui permettent de s'adapter à la plupart des modèles en boîtier moulé. Accepte 3 cadenas diam 5 à 8 mm.
Kit de consignation électrique en accord avec la norme NF C 18-510.
CATU
Kit condamnation électrique.Condamnateurs disjoncteurs: 2xAL-201-C/1, 2xAL-208-D, 1xAL-210, 1xAL-209-L.Cadenas: 1xPP-4-38-R-Z, 1xPP-6-38-R-Z.Condamnateurs multiples: 1xAL-205, 1xALP-4/3.Moraillon ALM-6/25. 10xAffichettes AP-460. Sac M-87292
Sachet de 200 scellés de couleur Rouge. Tige 130 mm, Corps D= 15 x 6 mm.
CATU
Scellé plastique rouge. Condamne temporairement un organe de coupure. Insertion de la tige par la gauche ou la droite dans la partie refermable. Facilité d'ajuster la longueur de la tige. Tige 130 mm, Corps D= 15 x 6 mm. Livré par 200 unité
Condamnateur multiple 12 trous, câble 2 m x D= 4 mm.
CATU
Condamnateur multiple universel. Corps nylon jaune noir. Câble acier recouvert de vinyle isolant rouge D=4 mm/ L 2m. Accepte jusqu'à 12 cadenas, trous D= 9mm. Marquage : 'Danger', pictogramme 'Défense de manoeuvrer','Ne pas toucher'
Kit de consignation pour disjoncteurs en accord avec la norme NF C 18-510.
CATU
Kit de condamnation pr disjoncteurs. Condamnateurs de disjoncteurs: 2x AL-201-C/1, 2x AL-208-D, 1x AL-210, 1x AL-209-L. Cadenas de consignation: 1x PP-4-38-R-Z, 1x PP-6-38-R-Z. 10 Affichettes de consignation AP-460. 1 sac M-87476
C60 - dispositif de condamnation pour poignée C120/NC45 à 125 - lot de 4
SCHNEIDER ELECTRIC
C60 - dispositif de condamnation pour poignée C120/NC45 à 125 - lot de 4 - appareil de verrouillage à cadenas - serrure à clé : par maneton
cadenas de condamnation 70mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm / H 70 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Cadenas de consignation en laiton sans coque 15mm D= 3mm.
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) sans coque. Anse D= 3 mm / H 15 mm. Livré avec un lot de 3 clés. Modèle particulièrement adapté au condamnateur de disjoncteur petit modèle clip block - référence CATU AL-201/1
cadenas de condam. 70mm d.4mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 4 mm / H 70 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Cadenas rouge anse 50mm diamètre 6mm clé aléatoire.
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm/ H 50 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer'/ verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
cadenas de condamnation 50mm clé identique 222
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 222. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Cadenas de condamnation rouge, anse isolée H70 mm, clé al. 'appareil condamné'
CATU
Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse isolée D=6,2 mm/ H70 mm. Clé aléatoire. Marquage recto : 'Appareil condamné- Défense de manoeuvrer'/ verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir