Vous avez recherché "Relais temporisé double sortie" (63 produits)


Relais temporisé à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240VAC/DC, 2 C/O 8A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + instantané, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MAS5, 24-240 VAC/DC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé à sortie statique Chronos 2 MAS5, 24-240 VAC/DC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Fonction A : Retard à la mise sous tension (Temporisation ON), rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MHS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé à sortie statique Chronos 2 MHS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Fonction H-Ht : Relais d'intervalle + à addition de temps, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MUS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé à sortie statique Chronos 2 MUS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MSL2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé à sortie statique Chronos 2 MSL2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Fonction L-Li: Relais clignotant à cycle asymétrique, rail DIN, 17.5 mm
17,5 mm, multiplage, 2 fils, temporisation front montant, smartlock, multitensio
OMRON ELECTRONICS
17,5 mm, multiplage, 2 fils, temporisation front montant, smartlock, multitension 24-230 Vc.a./Vc.c., sortie statique 0,7 A, bornes à visser
Relais de Contrôle ORdre de Phase 3X200-500 V AC 2rt Vis
ABB
Relais CM-PFS.S triphasé-détection défaillance phase, surveillance l'ordre de phase (200-500V CA)-temporisation 500ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée), 4 kV (sortie), isolement 600 V.
Cm-Mps.41S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac
ABB
Relais CM-MPS.41S triphasé-détection défaillance phase/désequilibre-surveillance l'ordre phase/sur/sous-tension (300-500V CA)-temporisation 200ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée) 4 kV (sortie) isolement 600V.
RELAIS DE CONTRÔLE ORDRE DE PHASE 3X208-440 V AC 2RT
ABB
CM-PFE relais de séquence de phases (208-440V CA) détectant perte et séquence incorrecte Sortie SPDT 4A (AC-12/DC-12), 3A (AC-15/DC-13) - Alim 208-440V CA 50/60Hz - Bornes à vis isolement 600V tenue aux chocs 6kV - Temporisation de 500 ms.
Relais de Contrôle Triphasé 3X300-500 V AC 2rt
ABB
Relais CM-PVS.41S triphasé-détection défaillance phase, surveillance sur/sous-tension/l'ordre de phase (300-500 V CA)-temporisation 200ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée), 4 kV (sortie), isolement 600 V.
CM-PFE.2 Phase sequence monitoring relay 1c/o, L1-L2-L3=200-500VAC
ABB
CM-PFE relais de séquence de phases (200-500V CA) détectant perte et séquence incorrecte Sortie SPDT 4A (AC-12/DC-12) 3A (AC-15) 2A (DC-13)-Alim 200-500V CA 50/60Hz-Bornes à vis isolement 600V tenue aux chocs 6kV - Temporisation de 500 ms.
Récepteur MIME AC  bicanal 433mhz 230v multifonctions 2 relais 5a
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Récepteur bicanal à usage interne 433 MHz avec 2 sorties indèpendantes.Alimentation 230 V ac, mémoire à 30 positions, mode de fonctionnement:monostable, bistable, temporisé et gestion moteur
Tempo 30 Fonctions 2 sorties indépendantes 16A 12-24VAC/DC
FINDER
Relais temporisé modulaire avec écran digital, 30 fonctions, 1RT 16A + 1RT 16A 12 à 24V AC/DC, temporisation disponible de 0,1s à 9999h, programmation manuelle ou NFC, fonction pause et reset, blocage éventuel par code PIN
Interface statique temporisé IN : 24V AC/DC OUT : 24V DC, bornes à cage
FINDER
Interface modulaire à relais statique temporisé multifonction, 1NO 6A, entrée : 24V AC/DC, sortie: 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2, bornes à cage
Tempo minia-retardé mise sous tension-2 fils-0,1 à 1min-Vis-24-230 Vca/cc
CARLO GAVAZZI
Relais temporisé miniature - Fonction retardé à la mise sous tension - Sortie thyristor - raccordement 2 fils - Gamme de temps : 0,1 à 1min - Connexion : Bornes à vis - Alimentation: 24-230 Vca/cc
Tempo minia-temporisé mise sous tension-2 fils-0,1 à 1min-Vis-24-230 Vca/cc
CARLO GAVAZZI
Relais temporisé miniature - Fonction temporisé à la mise sous tension - Sortie thyristor - raccordement 2 fils - Gamme de temps : 0,1 à 1min - Connexion : Bornes à vis - Alimentation: 24-230 Vca/cc
Tempo 30 Fonctions 2 sorties indépendantes 16A 110-240VAC/DC
FINDER
Relais temporisé modulaire avec écran digital, 30 fonctions, 1RT 16A + 1RT 16A 110 à 240V AC/DC, temporisation disponible de 0,1s à 9999h, programmation manuelle ou NFC, fonction pause et reset, blocage éventuel par code PIN
Harmony Time - relais temporisé 2 fonctions - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Time - relais temporisé 2 fonctions - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF - IP40, IP50 - courant de sortie nominal : 5A - type de temporisation : retard à la mise sous tension, mise sous tension par impulsion
Harmony Time - relais temporisé 2 fonctions - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Time - relais temporisé 2 fonctions - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF - largeur : 22,5mm - IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 5A
Relais temporisé à double sortie Syr-Line BL2R, 12-240VAC/DC, 2 C/O 8A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à double sortie Syr-Line BL2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 jours, Fonction L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé à double sortie Syr-Line BA2R, 12-240VAC/DC, 2 C/O 8A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à double sortie Syr-Line BA2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 jours, Fonction A : Retard à la mise sous tension (Temporisation ON), rail DIN, 17.5 mm
17,5 mm, multiplage, 2 fils, temporisation front montant, smartlock, multitensio
OMRON ELECTRONICS
17,5 mm, multiplage, 2 fils, temporisation front montant, smartlock, multitension 24-230 Vc.a./Vc.c., sortie statique 0,7 A, bornes à ressort
Compteur Multifonctions CTR48, LCDR, Tension PNP/NPN, 4 Sorties, 10-30 VDC
CROUZET
Compteur Multifonctions CTR48 (Totalisateur, Chronomètre, Tachymètre à 2 présélections), 48 x 48, Rétroéclairage LCD, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, 1 x 5 A (Inverseur) + 1 x 5 A (N/O) + 2 x 30 mA (SSR), 10-30 VDC, Montage Sur Panneau (Clip)
Interface statique masterTIMER 1NO 6A IN : 24V AC/DC OUT : 24V DC, à cage
FINDER
Interface modulaire à relais statique masterTIMER 1NO 6A entrée : 24V AC/DC, Sortie : 24V DC, 4 plages de temporisation, 8 fonctions, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, option porte-fusible, bornes à cage