Vous avez recherché "capteur d'humidité" (242 produits)


Sonde T°C, %HR, CO2 KNX IoT
SIEMENS HVAC
Capteur sans fil pour la température, l'humidité et le CO2 Communication sans fil via KNX IoT over Thread Précision de mesure jusqu'à ± 0,3 °C, ± 2 % de la h.r. et ± 50 ppm de CO2 Durée de vie de la batterie jusqu'à 7 ans
Sonde de toiture pour DEVIreg 850, Câble 15m, dim. 15 x 24 x 216mm, IP67
DEVI
Sonde de toiture, température et humidité pour DEVIreg 850, Câble de raccordement de 15m, dimensions 15 x 24 x 216mm, IP67
mèches pour psychromètre
JUMO FRANCE
Jeu de 5 mèches pour psychromètre unitaire. Conçues pour des mesures de l'humidité, compatibles avec modèles 90610/90611. Matériaux adaptés pour des performances optimales dans les environnements d'analyse.
Transmetteurs d humidité, de température et de mesure de CO2 pour le contrôle
JUMO FRANCE
Transmetteur d'humidité et de température, mesure 0-100% HR et -20 à +80°C. Sortie 4-20 mA. Boîtier en polycarbonate conforme UL94V-0. Utilisé pour le contrôle en climatisation. Alimentation max 30V classe 2.
Hygrostat pour mesure humidité relative. Plage de 30 à 100 % hr
THEBEN
Hygrostat 30 - 100 % Humidité relative. Pour la commande d'humidificateurs ou d'installations de ventilation et de déshumidification.
Capteur de qualité d'air CO2, humidité, température
SMART AND CONNECTIVE
Capteur de qualité de l'air pour surveiller le CO2 (ppm), la température (°C) et l'humidité (%) dans un environnement intérieur (moyen-grand volume). Avec écran pour affichage des données.
Capteur de qualité d'air CO2 / température / humidité
SMART AND CONNECTIVE
Capteur de qualité de l'air Z-Wave pour monitorer le CO2 (ppm), la température (°C) et l'humidité (%) en intérieur. Sans écran, lecture via portail hypervision. Alimenté en 12V avec l'alimentation non fournie
Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm
Thermostat d’ambiance Smart55 KNX noir mat, écran couleur, sonde T°/humidité IP19
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Thermostat d'ambiance Smart 55 KNX, noir mat. Avec écran couleur, sonde de température/capteur d'humidité et 4 entrées. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT ou GIRA E2 ou BERKER B3, B7 ou JUNG A 550..
Thermostat d'ambiance Smart 55 KNX, blanc. Avec écran couleur, sonde de temp/hum
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Thermostat d'ambiance Smart 55 KNX, blanc pur brillant. Avec écran couleur, sonde de température/capteur d'humidité et 4 entrées. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT ou GIRA Standard 55, E2, E22, Event.
Détecteur présence 360° KNX multi-capteurs
THEBEN
Détecteur présence 360° KNX + capteur CO2 + Capteur d'humidité + sonde de température et capteur de la pression de l'air barométrique. Trois seuils d'humidité relative et de concentration en CO2 paramétrables individuellements + 4 entrées
Commande KNX iONprime PB - 2-8 appuis multi capteur, CO2-temp-proxi-Lum-hygro
THEBEN
iONprime PB KNX - commande murale intelligente au design raffiné, 2 à 8 appuis, LEDs RGB personnalisables, capteurs intégrés (température, humidité, CO') et thermostat. Élégance, confort et gestion énergétique avancée.
CA 1510 Mesure CO2/T°/RH enregistreur blanc
CHAUVIN ARNOUX
CA 1510W Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/Température/Humidité, couleur blanc
Sonde combinée ambiante 4..20mA LCD IP65
SIEMENS HVAC
Pour l'humidité relative et la température. Degré de protection : IP65, IP40 (pointe de mesure).
Sonde combinée ambiante 4..20mA IP65
SIEMENS HVAC
Pour l'humidité relative et la température. Degré de protection : IP65, IP40 (pointe de mesure).
Sonde hygrométrie ambiante 4..20mA IP65
SIEMENS HVAC
Pour l'humidité relative et la température. Degré de protection : IP65, IP40 (pointe de mesure).
Sonde combinée ambiante 0..10V- IP65
SIEMENS HVAC
Pour l'humidité relative et la température. Degré de protection : IP65, IP40 (pointe de mesure).
Sonde hygrométrie ambiante 0..10V- IP65
SIEMENS HVAC
Pour l'humidité relative et la température. Degré de protection : IP65, IP40 (pointe de mesure).