Vous avez recherché "coffret de chantier Legrand" (176 produits)


Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A/32A
LEGRAND
Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A ou 32A 370x230x181mm - IP66 maximum - compatible avec la norme IEC61439-2-3
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 40A - 400V~~ - 4xNFC + 1x3P+N+T
LEGRAND
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 40A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique, 1 prise 32A 3P+N+T, 1 disjoncteur différentiel 3P+N - 63A - 30mA, 2 disjoncteurs 2P - 16A - Icc 10kA et 1 disjoncteur 3P+N - 32A - Icc 10kA
Plastron P17 220x125mm recevant 2 prises 16A pour composer un coffret P17
LEGRAND
Plastron P17 220x125mm recevant 2 prises 16A pour composer un coffret P17 - IP66 maximum - livré avec plaque d'obturation
Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
LEGRAND
Prise à entraxes unifiés fixe P17 plastique IP44 IK09 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ - peut se fixer sur plastron, boîte d'encastrement ou coffret de chantier
Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
LEGRAND
Prise à entraxes unifiés fixe P17 plastique IP44 IK09 2P+T 16A 200V~ à 250V~ - peut se fixer sur plastron, boîte d'encastrement ou coffret de chantier
Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
LEGRAND
Prise à entraxes unifiés fixe P17 plastique IP44 IK09 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ - peut se fixer sur plastron, boîte d'encastrement ou coffret de chantier
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 40A à équiper -400V~ maxi -jusqu'à 6 prises
LEGRAND
Coffret de chantier mobile avec poignée intégrée P17 IP44 IK09 40A à équiper - 400V~ maximum - peut recevoir jusqu'à 6 prises - équipé de bornier IP2X et 9 obturateurs modulaires - livré avec presse-étoupe M32 et 3 plaques obturatrices
Coffret de chantier P17 IP66 IK10 - 100A- 400V~~ - à équiper
LEGRAND
Coffret de chantier de distribution métal P17 IP66 IK10 100A à équiper - avec 9 emplacements latéraux pour prises - avec 2 rail DIN 17 modules et 18 obturateurs modulaires - livré avec blocs de jonction Viking 3 vert/jaune
Châssis pliable pour coffrets de chantier P17
LEGRAND
Châssis pliable pour coffrets de chantier P17 - fixation du coffret sur le châssis sans ouverture du coffret - fixation murale ou au sol
Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 6 modules pour 2 prises 16A/32A
LEGRAND
Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 6 modules pour 2 prises 16A ou 32A 470x160x173mm - IP66 maximum - compatible avec la norme IEC61439-2-3
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 40A - 230V~~- 6xNFC + 1x3P+N+T
LEGRAND
Coffret de chantier mobile avec poignée intégrée P17 IP44 IK09 - 400V~ - avec 6 prises brochage domestique, 1 prise 32A 3P+N+T, 1 disjoncteur différentiel 30mA, 3 disjoncteurs 2P - 16A - Icc 10kA et 1 disjoncteur 3P+N - 32A - Icc 10kA
Coffret 3 prises Hypra IP66/67-55 dont 1x3P+T 32A, 1 disj, 1 inter différentiel
LEGRAND
Coffret multiprise Hypra IP55/66 équipé avec 3 prises (2 prises 2P+T 200V~ à 250V~ 16A et 1 prise 3P+T 380V~ à 415V~ 32A), 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3
Coffret à composer Hypra avec rail pour 6 prises 16A/32A 740x230x181mm
LEGRAND
Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 2x9 modules pour 6 prises 16A ou 32A 740x230x181mm - IP66 maximum - compatible avec la norme IEC61439-2-3
Coffret à composer Hypra - pour 4 socles prises 16-32A - non percé avec rail
LEGRAND
Coffret à composer Hypra non percé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A ou 32A ou 1 prise 63A 370x230x181mm - IP66 maximum - compatible avec la norme IEC61439-2-3
Coffret de chantier P17 IP44 IK10 - 16A - 250V~~ - 5 prises + cordon
LEGRAND
Coffret corps de métier mobile avec poignée intégrée P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 5 prises brochage domestique, 1 bouton coupure d'urgence, 1 disjoncteur différentiel bipolaire 30mA, presse-étoupe IP68 M20 et cordon 3m
Coffret monoprise Hypra IP44 - 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur diff
LEGRAND
Coffret monoprise Hypra IP44 équipé avec 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur différentiel - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 32A - 230V~~ - 6xNFC + 1x3P+N+T
LEGRAND
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 230V~ - avec 6 prises brochage domestique, 1 prise 3P+N+T 16A 380/415V~, 1 disjoncteur différentiel en tête 3P+N - 40A - 30mA, 3 disjoncteurs 2P - 16A - Icc 10kA et 1 disjoncteur 3P+N - 16A - Icc 10kA
Coffret de chantier P17 IP44 IK10 - 16A - 250V~~ - 6 prises + cordon
LEGRAND
Coffret corps de métier mobile avec poignée intégrée P17 IP44 IK10 16A - 250V~ avec 6 prises brochage domestique, protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30mA, presse-étoupe IP68 M20 et cordon 3m - conforme à la norme IEC 61439-4
Coffret multiprise Hypra IP44 -6 prises : prise 32A 3P+T + disj. + inter diff
LEGRAND
Coffret multiprise Hypra IP44 équipé avec 6 prises (2 prises 2P 20V~ à 25V~ 16A, 3 prises 2P+T 200V~ à 250V~ 16A et 1 prise 3P+T 380V~ à 415V~ 32A), 1 disjoncteur, 1 interrupteur différentiel et 1 transformateur - plastique
Coffret Hypra pour conteneur frigorifique IP66/67-55 -32A -440V~ -3P+T plastique
LEGRAND
Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 pour conteneur frigorifique équipé avec 1 prise 3P+T 32A 440V~ terre à 3H et 1 interrupteur cadenassable - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3
Coffret Hypra IP44 - 2 prises 200/250V~~ - disjoncteur différentiel
LEGRAND
Coffret multiprise Hypra IP44 équipé avec 2 prises 2P+T 16A 200V~ à 250V~ et 1 disjoncteur différentiel - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3
Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 -1x3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 inter
LEGRAND
Coffret monoprise Hypra IP55/66 équipé avec 1 prise 3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 interrupteur - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3