Vous avez recherché "cts" (19864 produits)


Horloge journalière analogique 1 relais 16A - 230V - boitier largeur 1 module
LETTEL
Horloge journalière analogique, 1 canal programmable avec 96 segments (15mn), relais de commutation 16A. Alimentation 230V. Boîtier rail-din largeur 1 module. Réserve de marche 100h. Interrupteur sur la face avant.
Horloge multi-fonctions 2 canaux avec relais 1NO/NF 16A - alimentation 230V.
LETTEL
L'horloge multi-fonctions CTS2-A2G propose les modes de programmation astronomique, annuel, hebdomadaire, aléatoire, vacances, impulsionnel. Alimentation 230V, 2 canaux indépendants avec 2 relais NO/NF 16A. Boîtier rail-din 2 modules.
Horloge multi-fonctions 1 canal avec relais 1NO/NF 16A - alimentation 230V.
LETTEL
L'horloge multi-fonctions CTS2-A1G propose les modes de programmation astronomique, annuel, hebdomadaire, aléatoire, vacances, impulsion. Alim 230V, 1 relais NO/NF 16A. Boîtier rail-din 2 modules. Langue FR/EN et données GPS programmées.
Cassette rayonnante 600W 230V 1,192 m x 0,592 m x 0,045 m
FRICO
Les thermocassettes CTS sont rayonnantes, basse température IP 20. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant CTS036 250/5A, sorties fils 1m
MCI COUPATAN
CTS036 250/5A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant à clipser. Pour Câble D= maxi 36 mm. Sortie 2 fils longueur 1 m.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant CTS036 400/5A, sorties fils 1m
MCI COUPATAN
CTS036 400/5A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant à clipser. Pour Câble D= maxi 36 mm. Sortie 2 fils longueur 1 m.
Resi9 - contacteur heures creuses - 2NO - 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 CT - contacteur heures creuses - 2F - 20A - Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - commande manuelle et à distance - pré-équipé peignable XP - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M00,64Nm, PN  0,2kW à nN3000 tr/min (200-240V
SIEMENS SAS
SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M00,64Nm, PN 0,2kW à nN3000 tr/min (200-240V), degré de protection IP64, arbre cylindrique D14 x 30mm, codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC), avec interface OCC, connecteur taille M12, or ECCN:N_C
Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE CT - Combiné contacteur heures creuses 2F 20A + disjoncteur embrochable 1P+N 20A 230V courbe C 3000A - Tension circuit de commande : 230VCA 50Hz - commande manuelle et à distance - NF - Larg. : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M06 Nm, PN  1,45kW à nN3000 tr/min, (380-480
SIEMENS SAS
SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M06 Nm, PN 1,45kW à nN3000 tr/min, (380-480V), PN 0,86kW à nN1500 tr/min (200-240V), avec frein à l'arrêt, degré de protection IP64, arbre cylindrique D19x40mm, codeur absolu 22 bits 12 bits mul ECCN:N_CNDU
Déclen manuel vert 3 cts LED/buz 12/24/48V DC Reset façade+capot,2 clés,scellé
IZYX SYSTEMS
Déclencheur manuel vert RCP, 3 contacts, signal lumineux rouge ou vert suivant état & alarme sonore, 12/24/48V DC, réarmement en façade, possibilité de piloter le buzzer par une commande extérieure, livré avec 1 capot, 2 clés, 1 scellé
Starters S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT
PHILIPS SIGNIFY
Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.
Acti9 iDT40 CT - Contacteur à raccordement rapide - 25A 2P - 2O - 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur de la gamme Acti9 iDT40 CT s'associe au disjoncteur IDT40 jusqu'à 25A. En version 2P avec des contacts normalement fermés (2NO), il est utilisable sur les réseaux 230Vca. Sa bobine d'alimentation est de 230Vca.
Déclen manuel vert 3 cts LED/buz 12/24V DC Reset façade+capot,2 clés,scellé
IZYX SYSTEMS
Déclencheur manuel vert RCP, 3 contacts, signal lumineux rouge ou vert suivant état & alarme sonore, 12/24V DC, réarmement en façade, possibilité de piloter le buzzer par une commande extérieure, livré avec 1 capot, 2 clés, 1 scellé