Vous avez recherché "alimentation knx" (138 produits)

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Theben 9070957 Alimentation 320 mA T KNX. Tension auxiliaire 30 V DC.
THEBEN
Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX. Alimentation 320 mA.
Theben 9070956 Alimentation 160 mA T KNX. Tension auxiliaire 30 V DC.
THEBEN
Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX. Alimentation 160 mA.
Theben 9070958 Alimentation 640 mA T KNX. Tension auxiliaire 30 V DC.
THEBEN
Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX. Alimentation 640 mA.
Schneider Electric MTN684064 KNX - alimentation de bus - 640mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - alimentation de bus - 640mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm - 4 modules de 18mm - avec bobine inductrice intégrée - montage sur rail DIN - fréquence du réseau : 50...60 Hz - indication de tension : DEL
Mdt STV-0640.02 Alimentation bus KNX 640mA 4 modules courant nominal 640mA avec protection intégrée
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Alimentation bus KNX, 4 modules, 640 mA. Avec courant nominal 640 mA. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Courant d'alimentation 230 V CA. Courant nominal 640 mA, courant continu 960 mA, courant de crête 1 200 mA..
Schneider Electric MTN693003 KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max - 2 pas de 9 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max - 2 pas de 9 mm - H68,1mmxL17,5mmx68,1mm - IP20 - montage sur rail DIN
Schneider Electric MTN6513-1202 SpaceLogic KNX - Alimentation - 640mA - avec alim aux et contact de diagnostic
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - alimentation - 640mA - avec alim aux et contact de diagnostic - H90mmxL72mmxP65mm - typologie : TP256 - blanc - 4 modules de 18mm
Schneider Electric MTN684032 KNX - alimentation de bus - 320mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - alimentation de bus - 320mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm - IP30 - 4 modules de 18mm - avec bobine inductrice intégrée - montage sur rail DIN - fréquence du réseau : 50...60 Hz - indication de tension : DEL
Jung 20640REG Alimentation 640 mA / Montage sur rail DIN
JUNG FRANCE
Alimentation KNX 640 mA 128 participants / Encombrement 4 modules / Montage sur rail DIN
Hager TXA111 Alimentation modulaire 1 sortie 30VDC pour bus KNX sécurisée 320 mA
HAGER
Alimentation modulaire 1 sortie 30VDC pour bus KNX sécurisée 320 mA, permettant l'alimentation des bus de communication KNX, et intégrant la détection des courts-circuits et des surcharges du bus KNX.
ABB 588428 Alimentation Électrique 640 Ma, Fonctions Avancées
ABB
KNX - alimentations 640 mA via ABB i-bus KNX (SELV) génèrent et surveillent la tension du système - bus decouplé de l'alimentation electrique par une self intégrée - etat des sorties signalé par LED bicolore- tension 85 à 265 Vac, 50/60Hz.
Schneider Electric MTN6513-1201 SpaceLogic KNX - Alimentation - 1280mA - avec alim aux et contact de diagnostic
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - alimentation - 1280mA - avec alim aux et contact de diagnostic - H90mmxL108mmxP65mm - typologie : TP256 - blanc - 6 modules de 18mm
Jung 21280REG Alimentation KNX 1280 mA / Montage sur rail DIN
JUNG FRANCE
Alimentation KNX 1280 mA 256 participants / Encombrement 8 modules / Montage sur rail DIN
ABB 588435 Alimentation Électrique 640Ma
ABB
KNX - alimentations 640 mA via ABB i-bus KNX (SELV) génèrent et surveillent la tension du système - bus decouplé de l'alimentation electrique par une self intégrée - etat des sorties signalé par LED V/R - tension 85 à 265 Vac, 50/60Hz.
Jung 20320REG Alimentation 320 mA / Montage sur rail DIN
JUNG FRANCE
Alimentation KNX 320 mA 64 participants / Encombrement 4 modules / Montage sur rail DIN
Mdt STC-1280.01 Alimentation bus KNX 1280mA 6 modules courant 230VCA fonction de diagnostic affichage LED
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Alimentation bus KNX avec fonction de diagnostic, 6 modules, 1 280 mA. Avec courant nominal 1 280 mA. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Courant d'alimentation 230 V CA. Courant nominal 1 280 mA, courant continu 1 600 mA, ..
Schneider Electric MTN6513-1203 SpaceLogic KNX - Alimentation - 320mA - avec alim aux et contact de diagnostic
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - alimentation - 320mA - avec alim aux et contact de diagnostic - H90mmxL72mmxP65mm - typologie : TP256 - blanc - 4 modules de 18mm
Theben 4940255 Actionneur KNX 8 canaux volets roulants 230V IP20 avec affichage LED pour contrôle optimal
THEBEN
Actionneur KNX 8 canaux volets roulants alimentation 230V série FIX2, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants.
Theben 4940250 Actionneur KNX 4 canaux volets roulants 230V 6A IP20, affichage LED mode de pose DRA
THEBEN
Actionneur KNX volets 4 canaux volets roulants alimentation 230V, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants.
Schneider Electric LSS100100 Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20