Vous avez recherché “baie de brassage 10u” “(27123 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ nu à équiper de cassettes
LEGRAND
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ nu à équiper de maximum 4 cassettes à extraction automatique cuivre à équiper ou fibre optique - montage universel toutes baies ou coffrets -reprise de masse automatique de chaque connecteur
Panneau de brassage cuivre 24 ports RJ45 Keystone, 19 pouces hauteur 1U droit
ACOME
Panneau de brassage cuivre 24 ports pour connecteur RJ45 Keystone, intégration en baie 19 pouces, hauteur 1U, Sortie droite, mise à la masse par contact sur les montants, finition peinture noire
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 1 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 1m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 50 cm blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 50 cm LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 2 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 2m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 5 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 5m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 10 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 10m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 3 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 3m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ cat6A avec 24 connecteurs RJ45 STP
LEGRAND
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ c. 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes
Panneau de brassage Linkeo C à équiper de 24 connecteurs RJ45 Keystone
LEGRAND
Panneau de brassage Linkeo C 24 ports RJ45 à équiper de 24 connecteurs Keystone catégorie 5e, catégorie 6 ou catégorie 6A, avec support de câble métal
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 20 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 20m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 30 cm blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 30cm LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 15 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 15m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D