Vous avez recherché "boite incendie" (41 produits)


Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~
LEGRAND
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~ - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED
Boitier de réarmement à distance IP55 - gris
URA
Boîtier de réarmement à distance BRD avec commande à clé 2 positions avec rappel - 2 contacts NO - 250Vac - 10A/24Vcc - étanche IP55 IK07 - livré avec 2 clés n°455
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V=
LEGRAND
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V= - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier 4P 16A 400V avec voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Commande réarmement pour désenfumage Plexo complet saillie
LEGRAND
Coffret de commande de relayage réarmement étanche Plexo IP55 IK07 2 contacts NO pour l'arrêt du désenfumage, livrée complète avec boîtier à embouts pour fixation en saillie et 2 clés n°455 - à installer dans la zone de désenfumage
Dispositif visuels d'alarme rouge 2 candélas pose encastrée
URA
Dispositif visuel d'alarme feu DVAF 2Cd avec flash rouge - IP21 IK04 - livré complet - pose encastrée dans boîte d'encastrement 1 poste
Ventouse BSR 24/48V - pour porte coupe-feu
URA
Ventouse BSR 24V à 48V sous boîter de sol renforcé, à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec contre-plaque articulée
Tableau de synthèse - Mosiac - à encastrer
URA
Tableau répétiteur de confort TRC pour ECS et ECS CMSI Adressable ou BAAS Pr - permet le report à distance de manière synthétique des informations fournies par l'ECS - pose encastrée dans boîte d'encastrement 3 modules
Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 26A 250V-sans voyant
LEGRAND
Coffret coupure série 90 pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V sans voyant - IP65 IK08 - rouge RAL3000 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Commande arrêt pompier pour désenfumage Plexo complet saillie
LEGRAND
Coffret de commande de relayage arrêt pompier étanche Plexo IP55 IK07 avec marquage O I pour forcer l'arrêt de désenfumage livrée complète avec boîtier à embouts pour fixation en saillie et 2 clés n°455 - à installer près du CMSI ou DCS
CMSI Sensea.CM - Matériel Déporté 8 voies MDOD8 - permet de piloter des OD
EATON NUGELEC
Matériel Déporté 8 voies MD4 à raccorder sur voie de transmission de CMSI adressable Sensea.CM compatible avec les OD Equipé de 8 sorties (lignes de télécommande) à Emission de Tension, Manque de Tension, ou diffuseurs sonores et lumineux