Vous avez recherché “borne de jardin equipee” “(5634 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Borne CEZEMBRE Radier + 4 PC Mono 16A - Gris
SEIFEL
Borne CEZEMBRE Camping - Version Radier équipée de : 4 prises de courant Mono 16A - Couleur grise
Borne de mise à la terre M6 x 25 mm² (x 30)
BIZLINE
Borne de mise à la terre M6 x 25 mm² (x 30) pour la fixation sur chemins de câbles lors de mise à la terre. Borne en laiton équipée de vis filetées.
Borne de mise à la terre M6 x 35 mm² (x 20)
BIZLINE
Borne de mise à la terre M6 x 35 mm² (x 20) pour la fixation sur chemins de câbles lors de mise à la terre. Borne en laiton équipée de vis filetées.
Borne de mise à la terre M6 x 60 mm² (x 12)
BIZLINE
Borne de mise à la terre M6 x 60 mm² (x 12) pour la fixation sur chemins de câbles lors de mise à la terre. Borne en laiton équipée de vis filetées.
Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25mm²/ 5x 1,5-16² par phase
HAGER
Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25mm²/ 5x 1,5-16² par phase. Forme modulaire, monobloc, pour conducteurs en cuivre. Capot frontal démontable. Fixation sur rail DIN. Barrettes équipées d'une protection isolante partielle.
Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase
HAGER
Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase. Forme modulaire, monobloc, pour conducteurs en cuivre. Capot frontal démontable. Fixation sur rail DIN. Barrettes équipées d'une protection isolante partielle.
Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70mm²/ 3x 10-35² / 8x 2,5-25² par phase
HAGER
Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70mm²/ 3x 10-35² / 8x 2,5-25² par phase. Forme modulaire, monobloc, pour conducteurs en cuivre. Capot frontal démontable. Fixation sur rail DIN. Barrettes équipées d'une protection isolante partielle.
Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 7x 4-25² / 4x 2,5-16² par phase
HAGER
Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 7x 4-25² / 4x 2,5-16² par phase. Forme modulaire, monobloc, pour conducteurs en cuivre. Capot frontal démontable. Fixation sur rail DIN. Barrettes équipées d'une protection isolante partielle.
Borne de raccordement (4) DPX-IS250 pour câble nu sans cosse
LEGRAND
Jeu de 4 bornes de raccordement DPX-IS250 pour câble cuivre ou aluminium nu sans cosse 185mm² (maximum) rigide ou 150mm² (maximum) souple
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x7,4kW 1P T2S, TIC et protection
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 7,4kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une carte (TIC), des protections et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires.
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x22kW 3P T2S
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et solar).
Borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+RFID
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty share borne de recharge RFID OCPP IP55 1x7,4kW 1P ou 1x22kW 3P T2S+TE
HAGER
La borne de recharge witty share IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S, TE et d'un lecteur RFID. Elle communique en Ethernet ou en WiFi. Elle peut être complétée avec compteur MID et modem.
witty pro borne de recharge IP54 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+RFID+WEB APP+OCPP+MID
HAGER
witty pro borne de recharge, IP55 1x 7,4 ou 22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, compatible avec les gestionnaires de puissance LLM XEM5xx, accès par RFID, Web app, carte de communication OCPP, compteur MID intégré à la borne.
witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V
HAGER
witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V, en lien avec la borne de recharge équipée de la carte télé-information client (TIC), il permet de piloter dynamiquement la puissance de la borne de recharge.
witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 mural IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 mural IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x7,4kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 mural IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x7,4kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge Pro borne paramétrable jusqu'à 22 kW - monophasé et triphasé avec TIC - equipée d'une prise T2S - 1 compteur MID pour la mesure de l'énergie consommée et la refacturation et d'un modem 4 G pour la connexion à un CPO
Borne de jardin Inox IP55 BUBOX BOJA Anthracite 33CM + 2xprise 2P+T franco-belge
MODELEC
Borne de jardin en Inox BUBOX Anthracite mat 33CM à visser au sol. Composée d'un habillage + double mécanisme prise de courant 2P+T franco-belge NF/CEBEC+ visserie inox. Certifiée IP55 et IK08. Fabriquée en France
Borne de jardin Inox IP55 BUBOX BOJA Blanc mat 33CM + 2x prise 2P+T franco-belge
MODELEC
Borne de jardin en Inox BUBOX Blanc mat 33CM à visser au sol. Composée d'un habillage + d'un double mécanisme prise de courant 2P+T franco-belge NF/CEBEC+ visserie inox. Certifiée IP55 et IK08. Fabriquée en France
Borne de jardin Inox IP55 BUBOX BOJA Anthraci mat 23CM + Prise 2P+T franco-belge
MODELEC
Borne de jardin en Inox BUBOX Anthracite mat hauteur 23CM à visser au sol. Composée d'un habillage + mécanisme prise de courant 2P+T franco-belge NF/CEBEC+ visserie inox. Certifiée IP55 et IK08. Fabriquée en France