Vous avez recherché "cadenas consignation" (1076 produits)

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Non conducteur. Idéal pour la condamnation d'appareils éléctriques.
Lot de 6 cadenas de consignation avec anse aluminium 38 mm rouge clés identiques
BIZLINE
Lot de 6 cadenas de consignation modèle BIZ 230 111 corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge, fournis avec des clés identiques. Avantage : permet de consigner jusqu'à 6 systèmes en utilisant la même clé.
Cadenas à clé en laiton 40 mm livré avec 3 clés
BIZLINE
Cadenas laiton à clé 40 mm. Hauteur de la anse : 23 mm. Livré avec 3 clés.
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm
BIZLINE
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm. 1 clé par cadenas. Le corps est en nylon renforcé robuste, et il est idéal pour la consignation électrique de plusieurs systèmes dans des espaces réduits.
Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres - aluminium finition laiton
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres - corps aluminium finition laiton - anse acier chromé - molettes laiton
cadenas de condamnation 50mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Cadenas à clé en laiton anse haute 40 mm livré avec 3 clés
BIZLINE
Cadenas laiton à clé anse haute 40 mm. Hauteur de la anse : 63 mm. Livré avec 3 clés.
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm bleu
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm bleu. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge à clé identique
BIZLINE
Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge à clé identique s'entrouvrant pour les services de maintenance effectuée par la même personne. Très pratique : les mêmes serrures et les mêmes clés sur tous vos cadenas BIZ 230 117.
Cadenas Zenex rouge - anse en nylon - clé variée - sans retenue clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
Cadenas Zenex vert - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex vert - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
Cadenas Zenex bleu - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex bleu - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
Cadenas Zenex jaune - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex jaune - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
Cadenas Zenex jaune - anse en nylon - clé variée - sans retenue clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex jaune - clé différente - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé
Cadenas Zenex orange - anse nylon - clé variée - sans retenue clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex orange - clé différente - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé