Vous avez recherché "camera poe" (885 produits)

POE SW4  Switch POE 4 ports
DELTA DORE
Switch POE 4 ports pour alimenter les caméras Tycam 1100 Indoor / 2100 Outdoor, Tycam Guard
Caméra IP PoE Tube 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré, IP67 - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE tube 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, Angle de vue 110°, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
DS-2CD2643G2-IZS Camera IP bullet,4MP,VF2.8-12mm,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Caméra Bullet Acusense 4MP Focal Motorisé 2.8-12mmCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 60m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
DS-2CD2743G2-IZS Camera IP dome,4MP,VF2.8-12mm,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Caméra Dôme Acusense 4MP Focal MotoriséCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 40m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
H8c PoE - Caméra IP PoE motorisée 2K(3MP), Suivi sirène/flash
EZVIZ
3MP/Alimentation par Ethernet/Vue panoramique/Suivi automatique/Détection des formes humaines/Conversation bidirectionnelle/Vision nocturne en couleur/Défense active avec sirène&flash/Carte microSD 512Go max/Google Home&Alexa compatible
DS-2CD2683G2-IZS Camera IP bullet,AcuSense,8MP,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Camera IP bullet,AcuSense,8MPCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 60m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
DS-2CD2T87G2P-LSU/SL Caméra Colorvu Bullet 180 8MP 130dB IP67 Live Guard
HIKVISION
Caméra Bullet Panoramique 180 ColorvuCMOS 2X1/1.8Couleur : 0,0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux avec LED alluméefonctions VCA, 2 flux DC12V&PoE, Service cloud HIK-ConnectMicrophone et parleur intégrés, E/S audio/alarme
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP IR 30 m, Focale motorisée 2.7-13.5 mm - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP Focale motoriée 2.7-13.5 mm IR 30 m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Tube 5MP IR 40 m, Focale motorisée 2.7-13.5 mm, IP67 - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE tube 5MP Focale motorisée 2.7-13.5 mm, IR 40 m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
DS-2CD2387G2P-LSU/SL Caméra Colorvu Turret 180 8MP 130dB IP67 Live Guard
HIKVISION
Caméra Turret Panoramique 180 ColorvuCMOS 2X1/1.8Couleur : 0,0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux avec LED alluméefonctions VCA, 2 flux DC12V&PoE, Service cloud HIK-ConnectMicrophone et parleur intégrés, E/S audio/alarme
DS-2CD6D44G1H-IZS Panoramic Dome, 4MP120db,I/O,IR40,IP67,IK10, VF, PDF
HIKVISION
Panoramic Dome, 4 MPX4, 360° view,Focal Motorisé 2.7-13,5mm,0,0005 lux @ (F1.2, AGC activé) 25 ips/30 ips (2688 × 1520), Fonctions VCA, 3 flux, EXIR, jusqu'à 30m, E/S audio/alarme, DC12V&PoE, SD/SDHC/SDXC intégré,
DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL Caméra PTRZ, colorvu, varifocal,mico&audio,liveguard
HIKVISION
Caméra IP Dôme,4MP H.264 - H.265+ MJPEG ,hybrid light, Micro & speaker intégré, audio bidirectionnel, siren & audio alarm Couleur : 0.0008 lux@(F1.2, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux jusqu'à 40m DC12V+PoE
HM-TD1228-2-G1-T3A Caméra Thermique Turret Guanlan
HIKVISION
Caméra bi-spectre 5MP + thermique 256×192, FOV 90°, NETD < 25mK, alarme sonore et lumineuse, détection intelligente, mesure température -20~150°C (±8°C), IP67, -40°C à +65°C, PoE, éclairage hybride. IA Guanlan à grande échelle
HM-TD1228-3-G1-T3A Caméra Thermique Turret Guanlan
HIKVISION
Caméra bi-spectre 5MP + thermique 256×192, FOV 90°, NETD < 25mK, alarme sonore et lumineuse, détection intelligente, mesure température -20~150°C (±8°C), IP67, -40°C à +65°C, PoE, éclairage hybride. IA Guanlan à grande échelle
HM-TD1228-7-G1-T3A Caméra Thermique Turret Guanlan
HIKVISION
Caméra bi-spectre 5MP + thermique 256×192, FOV 90°, NETD < 25mK, alarme sonore et lumineuse, détection intelligente, mesure température -20~150°C (±8°C), IP67, -40°C à +65°C, PoE, éclairage hybride. IA Guanlan à grande échelle
Caméra TUBE PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.002 lux min
Caméra dôme Easy Résolution 4MP focale 2.8-12 mm motorisée IR 40 m
UNIVIEW
1/3' CMOS, ICR, 2688X1520: 25ips, Ultra 265/H.264/MJPEG, Double flux, DC12V & PoE, WDR 120 dB, IP67, IK10,HLC, Objectif motorisé 2.8-12mm, IR jusqu'a 40m. 3-Axes
Caméra dôme PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio1/1, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd card slot, lighthunter:
Caméra tube Easy Résolution 4MP focale 2.8-12 mm motorisée IR 40 m
UNIVIEW
1/3' CMOS, ICR, 2688X1520: 25ips, Ultra 265/H.264/MJPEG, double flux, DC12V & PoE, WDR 120 dB, IP67,HLC, objectif motorisé 2.7-13.5mm ,IR jusqu'a 40m. 3-Axes
DS-2CD6D54G2-IZHS Caméra Panoramique, 4X 5MP120db,I/O,IR40,IP67,IK10, VF, PTRZ
HIKVISION
Caméra Panoramique, 5MPX4, 360° view, acusense, Focal Motorisé 2.8-8mm,0,0005 lux @ (F1.2, AGC activé) 25 ips/30 ips (2688 × 1520), Fonctions VCA, 3 flux, EXIR, jusqu'à 50m, E/S audio/alarme, DC12V&PoE, SD/SDHC/SDXC intégré,
CAMERA FIXE IP INT. STARLIGHT FULL HD IDNR ESSENTIAL ANALITYC POE 12VDC
BOSCH VIDEO
DINION IP starlight 6000 Full HD_Caméras fixe 1/2.8'- Essential Analitycs_H264/MJPEG_iDNR_Détection mouvement-Audio_Microphone intégré-E/S audio_E/S d'alarme_Slot MicroSD_Sans objectif -10°C à +45°C -Alim PoE