Vous avez recherché "chainette et accessoires de suspension" (3388 produits)


Paire de verrou, type SLK, pour câble tendu horizontal Speed Link 6mm
NVENT CADDY
Paire de verrous autobloquants pour câble tendu horizontal (diamètre=6mm). Charge utile 0-118kg. Speed Link
Clip de suspension pour câble tendu horizontal nVent CADDY Speed Link 6mm
NVENT CADDY
Clip en acier ressort pour câtendu de diamètre 6mm, utilisé pour suspendre les équipements ou faire office de soutien intermédiaire pour réduire l'affaissement et la tension. Charge utilse 70kg. Speed Link
Clé drapeau pour déverrouiller HF Classic N1, N2, N3 et CTI3
GRIPPLE
Clé drapeau avec anneau porte-clé pour un déverrouillage facile des galets de la gamme HF Classic de taille N° 1, N° 2 N° 3 et CTI3.
Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 50m, charge maxi 118 kg
NVENT CADDY
Bobine de câble tendu horizontal (L=50m, diamètre=6mm) à utiliser avec verrous autobloquants (non-inclus). Charge utile 0-118kg. Speed Link
Tendeur pour Câble Tendu Horizontal Speed Link 6mm
NVENT CADDY
Tendeur pour Câble Tendu Horizontal (diamètre 6mm), durable gâce à son conception en acier et précis grâce à sa clé dynamométrique. Cet outil autoporté permet une installation du câble tendu d'une seule main. Speed Link
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée d'éléments tels que chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 25)
BIZLINE
Verrou de suspension ergonomique D= 1.5-2.5 mm (x 25) avec système de dévérouillage intégré. Ajustement précis, rapide et sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 m
Kit de suspension avec câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous
BIZLINE
Kit de suspension câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous de suspension ergonomiques. La solution tout-en-un. Boîte transportable et pratique grâce à son dévidoir. Ajustement sans outils jusqu'à 35 kg avec le filin BizLine D= 1.5 mm.
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension ergonomique (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée de chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 5 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 5 m + 1 verrou de suspension (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée de chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Kit de suspension avec câblette D= 1.5 x 50 m + 25 verrous
BIZLINE
Kit de suspension câblette D= 1.5 x 50 m + 25 verrous de suspension ergonomiques. Solution tout-en-un. Boîte transportable et pratique grâce au dévidoir. Ajustement sans outils des installations jusqu'à 35 kg avec le filin BizLine D= 1.5 mm
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 100)
BIZLINE
Verrou de suspension ergonomique D= 1.5-2.5 mm (x 100) avec système de dévérouillage intégré. Ajustement précis, rapide, sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 mm
Lot de 100 Agrip PM + 150m filin 1.5mm
BLM
Lot composé de 100 verrous Design Petit modèle pour filin D=1,5 mm avec 1 bobine de filin D=1,5 mm Longueur 150 m
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension ergonomique (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée de chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation etc.
Verrou PM INDUS + 5m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension avec verrou INDUS petit modèle + 5 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm