Vous avez recherché "cheville a frapper 6" (64 produits)


Cheville à frapper D= 5 x 25 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 500)
BIZLINE
Cheville à frapper D= 5 x 25 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.
Cheville à frapper D= 5 x 40 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 500)
BIZLINE
Cheville à frapper D= 5 x 40 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.
Cheville à frapper D= 6 x 40 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 500)
BIZLINE
Cheville à frapper D= 6 x 40 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.
Cheville à frapper PZ D= 5 x 35 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 100
BIZLINE
Cheville à frapper, D= 5 x 35 mm, en polyamide 6, avec bride plate renforcée et vis à tête fraisée Pozidriv en acier zingué 4.8 (x 100), idéale pour la fixation de goulottes, descentes, chemins de câbles, supports, etc.
Cheville à frapper PZ D= 8 x 60 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 50)
BIZLINE
Cheville à frapper PZ D= 8 x 60 mm en polyamide 6 avec collerette plate renforcée et vis tête fraisée Pozidriv en acier 4.8 zingué (x 50) pour fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Pose simple et rapide avec un marteau.
Cheville à frapper PZ D= 6 x 40 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 200
BIZLINE
Cheville à frapper D= 6 x 40 mm en polyamide 6 avec collerette plate renforcée et vis tête fraisée Pozidriv en acier 4.8 zingué (x 200) pour fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Pose simple et rapide avec un marteau.
Cheville à frapper D= 5 x 25 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 200)
BIZLINE
Cheville à percussion, Pozidriv D= 5 x 25 mm, en polyamide 6, avec bride plate renforcée et vis à tête fraisée Pozidriv en acier zingué 4,8 (x 200), idéale pour fixer des goulottes, rampes, passerelles porte-câbles, équerres, etc.
Cheville à frapper PZ D= 6 x 40 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 100
BIZLINE
Cheville à frapper D= 5 x 40 mm en polyamide 6 avec collerette plate renforcée et vis tête fraisée Pozidriv en acier 4.8 zingué (x 100) pour fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Pose simple et rapide avec un marteau.
Cheville à frapper PZ D= 6 x 60 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 100
BIZLINE
Cheville à frapper D= 6 x 40 mm en polyamide 6 avec collerette plate renforcée et vis tête fraisée Pozidriv en acier 4.8 zingué (x 100) pour fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Pose simple et rapide avec un marteau.
Chevilles à frapper 910 DF 6x35/6x35mm/PA
OBO BETTERMANN FRANCE
Chevilles à frapper 910 DF 6x35/6x35mm/PA Polyamide, PA / blanc gris / RAL 9002