Vous avez recherché “compact nsx - cache-borne court pour disjoncteur ou socle - 4p pour nsx100-250” “(708 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


ComPacT NSX - Socle pour débrochage - 4P - pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de montage est un socle de débrochage pour disjoncteurs Compact NSX100-250, 4P. Il permet d'extraire facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans déconnecter le circuit d'alimentation.
ComPacT NSX - Adaptateur pour socle - 4P pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de connexion est un dispositif de montage enfichables 4P pour ComPacT NSX100-250. Il permet de connecter le circuit d'alimentation aux bornes d'alimentation du disjoncteur.
ComPacT NSX - Socle pour débrochage - 3P - pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de montage est un socle de débrochage pour disjoncteurs Compact NSX100-250, 3P. Il permet d'extraire facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans déconnecter le circuit d'alimentation.
ComPacT NSX - Adaptateur pour socle - 3P pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de connexion est un dispositif de montage enfichables 3P pour ComPacT NSX100-250. Il permet de connecter le circuit d'alimentation aux bornes d'alimentation du disjoncteur.
ComPacT NSX - Kit débrochable sur socle - 4P - pour NSX400-630
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX - Accessoire de montage - Kit débrochable sur socle pour disjoncteurs fixes - 4 pôles - Pour NSX400-630
ComPacT NSX - Kit débrochable sur socle - 3P - pour NSX400-630
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX - Accessoire de montage - Kit débrochable sur socle pour disjoncteurs fixes - 3 pôles - Pour NSX400-630
ComPacT NSX - Socle débrochable 4P accessoire disjoncteur NSX400/600
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de montage est un socle de débrochage pour disjoncteurs Compact NSX400-630, 4P. Il permet d'extraire facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans déconnecter le circuit d'alimentation.
ComPacT NSX - Kit débrochable sur socle - 4P - pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de montage est un kit débrochable 4P. Compatible avec les ComPacT NSX100-250, il est utilisé sans protection différentielle (contre les fuites à la terre).
ComPacT NSX - Séparateurs de phases - lot de 6 pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire d'isolation est une cloison séparateur de phases pour ComPacT NSX100-250. Cette cloison renforce le niveau d'isolation et se clipse facilement entre les bornes de connexion amont ou aval. (1 jeu de 6 pièces).
ComPacT NSX - Socle débrochable 3P accessoire disjoncteur NSX400/600
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de montage est un socle de débrochage pour disjoncteurs Compact NSX400-630, 3P. Il permet d'extraire facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans déconnecter le circuit d'alimentation.
ComPacT NSX - Kit débrochable sur socle - 3P - pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de montage est un kit débrochable 3P. Compatible avec les ComPacT NSX100-250, il est utilisé sans protection différentielle (contre les fuites à la terre).
ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 30A - 200/440Vca pr NSX630
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT VigiPacT NSX - bloc additionel vigi pour protection différentielle - seuil de déclenchement réglable entre 30mA et 30A - 200/440Vca 50/60Hz -4P - pour les ComPacT NSX400-630
ComPacT NSX - Séparateurs de phases - lot de 6 pour ComPacT NSX400-630
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire d'isolement est un lot de 6 séparateurs de phase pour les ComPacT NSX400-630, NSX100-1200DC, INS250, INV100-250.
ComPacT NSX400F - Bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 4P - 36kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX400F est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 400A, en 4P PdC F, niveau de perfor. 36kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSX630F - Bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 4P - 36kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX630F est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 630A, en 4P PdC F, niveau de perfor. 36kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSX400N - Bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 4P - 50kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX400N est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 400A, en 4P PdC N, niveau de perfor. 50kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSX - Déclencheur MicroLogic 4.3 AB 400A - 4P4D pour NSX400-630
SCHNEIDER ELECTRIC
Le déclencheur électron. abonné MicroLogic 4.3AB est un appareil à composer avec un bloc de coupure de la gamme ComPacT NSX. Doté d'un calibre 400A, en 4P4D, ce dispositif assure une protection de surcharge, court-retard et instantanée.
ComPacT NSX - Déclencheur MicroLogic 5.3 E 400A - 3P3D pour NSX400
SCHNEIDER ELECTRIC
Le déclencheur électronique MicroLogic 5.2E est un appareil à composer avec un bloc de coupure de la gamme ComPacT NSX. D'un calibre 400A, en 3P3D, ce dispositif assure une protection de surcharge long-retard, court-retard et instantanée.
ComPacT NSX - Cache-borne long pour disjoncteur ou socle - 4P pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire d'isolation est un cache-bornes longs 4P, il se place en aval des raccordements pour ComPacT NSX100-630, INS/INV100/250. Les liaisons sont à réaliser avec des barres souples isolées.