Vous avez recherché “d-life de chez schneider” “(34529 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Schneider Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P  TIC - 16/32A - capteur RDC-DD
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge - borne paramétrable à 7,4/11/22KW en monophasé ou triphasé avec entrée TIC - 16/32A avec capteur RDC-DD 6mA - Connectable à Wiser et aux applications tierces de supervision
Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge Pro borne paramétrable jusqu'à 22 kW - monophasé et triphasé avec TIC - equipée d'une prise T2S - 1 compteur MID pour la mesure de l'énergie consommée et la refacturation et d'un modem 4 G pour la connexion à un CPO
EEVCE, 250 bornes de recharge, compatible avec EVlink Pro AC, Pro DC, SC Pro
SCHNEIDER ELECTRIC
EcoStruxure EV Charging Expert, 250 bornes de recharge, compatible avec EVlink Pro AC, Pro DC, Schneider Charge Pro, 20 zones, gestion des charges
Schneider StarCharge Fast 60 kW avec Câble management 3,6m
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider StarCharge Fast 60 kW-2 prises COMBO CCS2 - Câble de 3,6 m avec cable management - Nouvelle version de la gamme Pro DC
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - 2P+T - Français - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteur de terre 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - prise de courant - 2P+T - 250V - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - prise de courant standard Français - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 5 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - bloc de commande 13M - hauteur 45mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - bloc de commande - 90A - Largeur 13 modules - classe II - ERDF CPT M&S SPE 13006A - Tenue au feu : 750°C - IP40 - IK08 - L 250mm - H 225mm - P 45mm blanc ( RAL 9003 )
Linergy TB - Collecteur de terre pour enveloppe Prisma G et P - 24 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy TB - Barre cuivre de mise à la terre pour PrismaSeT G et P - 1 borne alim 16 à 35mm² / 40 cavaliers imperdables 2,5 à 16mm² - L450xH13xP12 -
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 4 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 15 + 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 625 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
ComPacT NSX250B - Bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 4P - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX250B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 250A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Resi9 - panneau de contrôle monophase - 13M - compatible Linky
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - panneau de contrôle - 90A - Largeur 13 modules - Produits installables : Compteur d'énergie CBE ou LINKY - classe II - ERDF CPT M&S SPE 13006A - Tenue au feu : 750°C - IP40 - IK08 - L 250mm - H 225mm - P 45mm blanc ( RAL 9003 )
ComPacT NSX250 - Epanouisseur - séparateur de phase - 4P - pas de 35 à 45mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un épanouisseur 4P d'un pas de 35 à 45mm pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Cet épanouisseur est fourni avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
ComPacT NSX630 - Epanouisseur - séparateur de phase - 4P - pas de 52,5mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 plages épanouisseurs 4P, d'un pas de 52,5mm, pour ComPacT NSX400-630 et INS/INV320-630. Ces plages sont raccordées en amont ou en aval et sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
Altivar - terminal graphique de base déportable
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar - terminal graphique de base déportable - IP21 - 2 lignes - résolution 128x64 - pour contrôler, régler et configurer le variateur, pour afficher les valeurs courantes, pour sauvegarder et télécharger les configurations
Unica System+ - Boîtier de sol M 2x4mod ou 4 postes - plastique - IK08 IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - boitier de sol M - 2x4 mod ou 4 postes - fixation rapide et couvercle avec sortie de cable - IK08 - IP20 - compatible prise unica simple 45x45mm et double - longueur 200mm - largeur 200mm - hauteur 70mm - gris - plastique
Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 80x80x45, gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 80 x 80 x 45 mm - 7 passe-câbles D= 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS couvercle polypropylène passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène
ComPacT NSX160B - Bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 4P - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX160B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 160A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 105x105x55, gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 105 x 105 x 55 mm - 7 passe-câbles D= 25mm - vissé couvercle - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène
Linergy BS - Support jeu de barres étagé en gaine
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy BS - support isolant de jeu de barres étagé L300mm - Calibres 160A (15x5mm) - 250A ( 20x5mm) - 400A (32x5mm) - 630A (32x8mm) - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - compatible coffrets PrismaSeT G
Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N - 24 modules de 18mm - 80A
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de connexion est un peigne 24 modules pour disjoncteurs Acti9 iDT40. En version 1N+P, en blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 4 embouts.