Vous avez recherché "dcl 120" (47 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Kit finition Piton 100mm + couv. DCL D120 + FD E27
BLM
Kit composé d'un Couvercle DCL D=120mm, d'un piton isolé Lg.125mm et d'une fiche-douille E27
Couvercle de finition DCL diam.120 mm
BLM
Couvercle de finition DCL D=120 mm en polycarbonate, tenue au fil incandescent 850°C
Kit couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm et douille E27
BIZLINE
Kit couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm et douille E27 . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Kit Point de Centre + Douille DCL D=120 piton 85
EATON CAPRI
Kit Point de Centre + Douille DCL D=120 piton 85, pour une installation électrique complète et sûre, compatible avec les pots de centre Capricentre et Octopus, assurant une finition propre.
Couvercle DCL D= 120 mm
BIZLINE
Couvercle DCL D= 120 mm . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Couvercle de finition avec prise DCL simple D=120
EATON CAPRI
Couvercle de finition avec prise DCL simple D=120, pour une installation électrique simple et efficace, compatible avec les pots de centre Capricentre et Octopus, assurant une finition propre.
Couvercle DCL D= 120 mm avec piton 100 mm
BIZLINE
Couvercle DCL D= 120 mm avec piton 100 mm . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm
BIZLINE
Couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm . Couvercle rigide recourbé.
Kit finition Piton L85mm + Couv. DCL D120 + FD E27
BLM
Kit de finition luminaire composé d'un couvercle DCL D=120, d'un piton isolé Lg 85 mm et d'une fiche douille E27
Kit finition D120 Préd.74 Type C + FD E27
BLM
Kit de finition luminaire pour manchon de prédalle pré-contrainte entraxe 74mm Type 'C' avec un couvercle DCL D=120 (réf. 601200) avec piton (réf. 600900) et une fiche douille E27 (réf. 710100).
Kit finition Piton 120mm + couv. DCL D120 + FD E27
BLM
Kit de finition luminaire composé d'un couvercle DCL diamètre 120mm, d'un piton isolé longueur 120mm et d'une fiche douille E27
Couvercle de finition plein D.120 mm entr.78 mm
BLM
Couvercle de finition obturateur pour accès faux-plafond diamètre 120 mm entraxe 78 mm, équipé de caches de protection solidaires du couvercle
Kit finition D120 Préd.74 Type C
BLM
Kit de finition DCL pour manchon de prédalle pré-contrainte composé d'un DAC plastique entraxe 74mm type 'C' avec Couvercle DCL D=120mm
Couvercle de finition D=120 + 2 Socles Dcl
EATON CAPRI
Couvercle de finition D=120 + 2 Socles DCL, pour une installation électrique complète et sûre, compatible avec les pots de centre Capricentre et Octopus, assurant une finition propre.