Vous avez recherché "downlight carre sailli" (38 produits)


UNIVERSAL - Encastré réglable carré blanc LED 18W 1620lm 3000/4000/6500K (CCT)
ARIC
UNIVERSAL carré, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat alim. intégrée, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 18W 30000h 1620lm (en 4000K), CCT 3000/4000/6500K. Variable par coupure de phase. Bornier repiquable sans outil
START Downlight eco 215 Carré 15W 1650lm 830 Surface
SYLVANIA
Downlight Led - START Downlight eco 215 Carré 15W 1650lm 830 Version saillie
START Downlight eco 215 Carré 15W 1650lm 840 Surface
SYLVANIA
Downlight Led - START Downlight eco 215 Carré 15W 1650lm 840 Version saillie
SLIM Lex 5 18W blanc Ip44Ik07 1350lm 4000K
DISANO
Plafonnier carré Slim Lex 5 18W 4000K maintien du flux lumineux à 70% 25000 heures L70 B50 blanc IP40 IK07
SLIM Lex 5 18W 4000K 1350lm blanc autonomie 3H
DISANO
Plafonnier carré Slim Lex 5 18W 4000K emergency 3 heures maintien du flux lumineux à 70% 25000 heures L70 B50 blanc IP40 IK07
SLIM Lex 5 18W 3000K 1350lm blanc Emergency 1H
DISANO
Plafonnier carré Slim Lex 5 18W 3000K emergency 1 heure maintien du flux lumineux à 70% 25000 heures L70 B50 blanc IP40 IK07
SLIM Lex 5 18W 4000K 1350lm blanc Emergency 1H
DISANO
Plafonnier carré Slim Lex 5 18W 4000K emergency 1 heure maintien du flux lumineux à 70% 25000 heures L70 B50 blanc IP40 IK07
SLIM Lex 5 18W 3000K 1350lm blanc autonomie 3H
DISANO
Plafonnier carré Slim Lex 5 18W 3000K emergency 3 heures maintien du flux lumineux à 70% 25000 heures L70 B50 blanc IP40 IK07
FIX-IT!, 48V, DALI, carré, spot rail, 2000-3000 K, 7,4 W, 36°, blanc/noir
SLV
FIX-IT!, 48V, DALI, carré, Rail en saillie, Spot, 2000-3000 K, 7,4 W, 36°, blanc/noir
Downlight Sonnos 19W C05 4000K 2000lm IP20 IK06 UGR19 DALI noir
TRILUX
Downlight - Sonnos - Lentille - noir - carré - ETDD - 19W - 2000lm - 90 - Faisceau Très Large (VFL) - IK06 - 3 SDCM - C05 - symétrique - (L80/B50) 70.000 h - 105lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Downlight Sonnos 19W C05 4000K 2000lm IP20 IK06 UGR19 DALI blanc
TRILUX
Downlight - Sonnos - Lentille - blanc - carré - ETDD - 19W - 2000lm - 90 - Faisceau Très Large (VFL) - IK06 - 3 SDCM - C05 - symétrique - (L80/B50) 70.000 h - 105lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Downlight Sonnos 13W C05 3000K 1400lm IP20 IK06 DALI blanc
TRILUX
Downlight - Sonnos - Lentille - blanc - carré - ETDD - 13W - 1400lm - 90 - Faisceau Large (FL) - IK06 - 3 SDCM - C05 - symétrique - (L80/B50) 70.000 h - 108lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Spot LED Yuvio 26W 238mm 4000K 3975lm IP20 on/off blanc
TRILUX
Spot / Projecteur - Yuvio Track - Lentille - blanc - carré - ET - 26W - 3975lm - Réflecteur pliant ovale (FHRSO - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 153lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie