Vous avez recherché “esdec clickfit evo rail de montage clip” “(28501 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Aneto spot pour rail 3 allumages noir 4000K Ra>90 non dimmable
SG LIGHTING Sponsorisé
Aneto spot pour rail 3 allumages noir LED 30W 4000K 2690 lumens 90 lumens/W non dimmable IRC >90 SDCM 2 faisceau de 32° durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V Classe I IP20
Rail perforé en forme de C, 30 mm x 15 mm x 3000 mm x 1,5 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour un montage rapide de tous types de cadres. Assemblage rapide de tous types de cadres. Haute résistance mécanique. Haute résistance à la corrosion. Rail perforé en forme de C, PCR30X15-3M.
Rail profilé  TS35X15 en acier, avec revêtement de zinc, L=2000mm
WEIDMULLER
Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 15 mm, Largeur de fente: 5.20 mm, Longueur de fente: 25.00 mm
Rail profilé TS35X15 avec revêtement en zinc, L: 2000mm, fentes de 18X6
WEIDMULLER
Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 15 mm, Largeur de fente: 6.30 mm, Longueur de fente: 18.00 mm
Rail profilé TS35X7.5 en acier avec revêtement de zinc, L: 2000 mm
WEIDMULLER
Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 7.5 mm
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein asymétrique 32 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN plein asymétrique 32 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage à l'aide d'accessoires.
PanelSeT - rail DIN symétrique type A - perforé - 35x15mm - L2000mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - rail DIN symétrique type A - perforé - 35x15mm - L2000mm - épaisseur : 1,5mm - acier galvanisé - perforé- fixation par l'élément de fixation - structure de l'enveloppe emplacement