Vous avez recherché “injecteur poe axis” “(50 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Injecteur PoE 30W 802.3AT, utilisation en intérieur, boitier plastique
GIGAMEDIA
Injecteur PoE 30W, compatible 802.3AF et 802.3AT, pour un usage en intérieur, boitier plastique. PSE 48V 550mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45). Permet l'alimentation de vos périphériques PoE : Points d'accès Wi-Fi, Caméras IP, ..
Injecteur PoE+ GE, Ecoline, 2xRJ45, 2xPoE+
WEIDMULLER
30W @ 12...23.9V DC / 60W @ 24...57V DC, 2xRJ45, 2xPoE+, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation 12/24/48 V DC
Injecteur 1 Port Gigabit PoE 802.3/3u/3ab - 10/100/100BASE-T - 30W
DLINK
Injecteur 1 Port Gigabit PoE 802.3/3u/3ab - 10/100/100BASE-T - 802.3at et 802.3af - jusqu'à 30W
Testeur caméra IP, AHD, CVI, CCTV, TVI, Résolution 8K Wi-Fi, PoE, ONVIF
GIGAMEDIA
Testeur de caméra analogique HD et IP. Ecran 7 pouces, il supporte les technologies IP, AHD, CVI, TVI CVBS. Les caméras IP jusqu'a une résolution de 8K. Intègre un injecteur POE + allant jusqu'a 30 W, Compatible Onvif. Wifi
Adaptateur PoE pour Caméra Intérieure Advance Pro Blanc
BTICINO
Adaptateur PoE Bticino (65x65x30mm) pour Caméra Intérieure Advance Pro - Blanc. Installation via câble Ethernet (3m inclus). Compatible uniquement avec injecteur PoE (non inclus). Sécurité renforcée mises à jour gratuites
Adaptateur PoE pour Caméra Intérieure Advance Pro Noir
BTICINO
Adaptateur PoE Bticino (65x65x30mm) pour Caméra Intérieure Advance Pro - Noir. Installation via câble Ethernet (3m inclus). Compatible uniquement avec injecteur PoE (non inclus). Sécurité renforcée mises à jour gratuites
Vérificateur de câbles MicroScanner POE
FLUKE NETWORKS
Vérificateur de câbles RJ45 et port PoE, schéma de câblage - longeur - puissance et classe de PoE délivrées, voir également la version KIT.
Injecteur PoE 60W 802.3BT utilisation en intérieur, boitier plastique
GIGAMEDIA
Injecteur PoE 60W, compatible 802.3AF / 802.3AT et 802.3BT, pour un usage en intérieur, boitier plastique. PSE 48V 1100mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45). Permet l'alimentation de périphériques PoE plus voraces en énergie.
Injecteur POE 90W industriel fixation RAIL DIN
GIGAMEDIA
Injecteur POE 90W industriel fixation RAIL DIN 802.3BT PSE 48V 1750mA 1x DATA IN 1x DATA + POE OUT (RJ45)
Injecteur POE 30W industriel fixation RAIL DIN entrée SFP
GIGAMEDIA
Injecteur POE 30W industriel fixation RAIL DIN entrée SFP 802.3AT PSE 48V 550mA 1x DATA IN (SFP) 1x DATA + POE OUT (RJ45)
Répéteur POE 95W IP67 boitier métal extérieur
GIGAMEDIA
Répéteur POE 95W IP67 boitier métal extérieur - 209mm x 53mm x 37.5mm - IEEE802.3af/at/bt PoE++
Outdoor 2-port GE PoE Extender, IP67, IK10
VIVOTEK
Outdoor 2-port GE PoE Extender, IP67, IK10 Supported PSEs providing af/at/bt PoE -40°C - 65°C
Injecteur POE 90W interieur boitier en metal
GIGAMEDIA
Injecteur POE 90W interieur boitier metal 802.3BT PSE 48V 1750mA 1x DATA IN 1x DATA + POE OUT (RJ45)
Injecteur PoE 90W metal interieur entrée SFP
GIGAMEDIA
Injecteur PoE 90W interieur boitier metal 802.3BT PSE 48V 1750mA 1x DATA IN (SFP) 1x DATA + PoE OUT (RJ45)
Injecteur PoE 60W intérieur boitier metal
GIGAMEDIA
Injecteur PoE 60W intérieur boitier métal 802.3BT PSE 48V 1100mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45)
Injecteur PoE 30W plastique interieur entrée SFP
GIGAMEDIA
Injecteur PoE 30W interieur boitier plastique entrée SFP 802.3AT PSE 48V 550mA - 1x DATA IN (SFP) 1x DATA + PoE OUT (RJ45)
Injecteur POE IP67 30W boitier métal exterieur
GIGAMEDIA
Injecteur POE IP67 30W boitier métal exterieur 176mm X 269mm X 65mm IEEE802.3af/at
Injecteur PoE à port unique, 30 W, compatible IEEE802.3at, 2 connecteurs RJ45, 9
OMRON ELECTRONICS
Injecteur PoE à port unique, 30 W, compatible IEEE802.3at, 2 connecteurs RJ45, 90 à 264 V c.a. (recommandé pour une utilisation sur PC autonome)
POE,LAS60-57CN-RJ45,60W Injecteur PoE 60W 1XRJ45 1000 M
HIKVISION
Injecteur PoE 60W 1XRJ45 1000 M, pour modèles DS-2DF8/76/5xxx-AE/AE3/AEL, DS-2DE7xxx-AE