Vous avez recherché "micromodule volet roulant" (24 produits)


D'autres produits intéressants : micromodule volet roulant connecte

Micro récepteur Izymo pour volet roulant io-compatible
SOMFY
Compact et efficace, il permet une intégration discrète et un contrôle filaires en radio de vos VR. Compatible avec la technologie io, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation.
Micromodule volet roulant filaire encastré 500W
YOKIS
Micromodule volet roulant filaire encastré 500W pour commande de volet roulant filaire
Micromodule connecté pour installation with Netatmo centraliser volet roulant
LEGRAND
Micromodule connecté pour volet roulant et store (compatible avec store banne et brises soleil) - permet de centraliser des moteurs 4 fils de volet électriques charge maximum 500VA - IP44 s'installe dans les combles ou caisson du volet
Micro récepteur RTS pour volet roulant motorisé
SOMFY
Compact et efficace, il permet une intégration discrète et un contrôle filaires en radio de vos VR. Compatible avec la technologie RTS, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation.
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant - permet de gérer les volets roulants grâce à la passerelle wifi, via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché
Tyxia 2600  Emetteur nanomodule  2 voies alimenté par pile
DELTA DORE
Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 5630  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 5730  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 2A (+/- 80Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille
Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee
YOKIS
Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee pour volet roulant filaire 3 ou 4 fils alimentés en montée/descente
Tyxia 2700  Emetteur micromodule encastrable radio 2 voies multifonction
DELTA DORE
Emetteur micromodule encastrable radio 2 voies multifonction alimenté 230V : 1 à 2 voies selon utilisation (éclairage, variation, volet roulant, scénarios)
Tyxia 3730  Récepteur micromodule encastrable filaire pour volets roulants
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable filaire pour commande de volet roulant en local - Permet la centralisation de plusieurs volets roulants avec le récepteur pour commande centralisée Tyxia 3CNT - Installation facile grâce à sa petite taille
Eco Pack Tyxia 5630P x 60  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DELTA DORE
60 récepteurs micromodules encastrables radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande volet roulant, écran de projection ou fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à leur petite taille
Eco Pack Tyxia 5630 x 10  Récepteurs micromodules radio pour volets roulants
DELTA DORE
10 récepteurs micromodules encastrables radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande volet roulant, écran de projection ou fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à leur petite taille
Tyxia 2600 Reconditionné  Emetteur nanomodule  2 voies alimenté par pile
DELTA DORE
Reconditionné - Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 5630 Reconditionné  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DELTA DORE
Reconditionné - Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Pour volet roulant, écran de projection ou fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 5730 Reconditionné  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DELTA DORE
Reconditionné - Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 2A (+/- 80Nm) - Alimenté 230V - Pour volet roulant, écran de projection ou fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 3CNT  Commande micromodule filaire - Centralisation de volets roulants
DELTA DORE
Commande micromodule filaire encastrable pour commande centralisée de volets roulants en local - Permet la centralisation de plusieurs volets roulants avec les récepteurs Tyxia 3730 - Installation facile grâce à sa petite taille
micromodule 1 sortie volet roulant + 2 entrées boutons poussoirs, KNX radio
HAGER
module fond de boite 1 sortie volet roulant + 2 entrées bouton poussoir KNX radio compatible quicklink/easy/ETS, pour le pilotage des ouvrants de l'installation en radio depuis une installation KNX filaire, grâce à la passerelle TR131B
Micromodule Volet Roulant Encastré 500W Zigbee Up Personnalisé
YOKIS
Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee pour volet roulant filaire 3 ou 4 fils alimentés en montée/descente Personnalisé