Vous avez recherché “ovation 3 h blc 1000w” “(3116 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Radiateur connecté gain de place Ingenio 5 vertical 1000W Blanc
THERMOR Sponsorisé
Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 5 vertical 1000W Blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.
Radiateur connecté gain de place Ingenio 5 horizontal 1000W Blanc
THERMOR Sponsorisé
Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 5 horizontal 1000W Blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.
AMY blc 800MM 12W 50000h IK02 IP20 110° RG0 1600 lm 3 CCT 2700-3200-4000K
ARIC
Applique AMY 800mm 12W 50000h IK02 IP20 angle de faisceau 110° IRC 80 RG0 1600 lumens 3 CCT 2700-3200-4000K repiquable 10 max blanc
MAUD SYM-Réglette IP20/21 IK07 H.Vol. a/PC+inter LED intég. 6,3W 4000K 700lm,blc
ARIC
Réglette salle d'eau avec interrupteur et prise, corps symétrique en polycarbonate blanc, IP20/21 IK07 utilisation hors volume, avec LED intégrées 6,3W 4000K, flux sortant 700 lumens, IRC90. Durée de vie : 20000H.
MAUD SYM-Réglette IP20/21 IK07 H.Vol. a/PC+inter LED intég. 6,3W 2700K 600lm,blc
ARIC
Réglette salle d'eau avec interrupteur et prise, corps symétrique en polycarbonate blanc, IP20/21 IK07 utilisation hors volume, avec LED intégrées 6,3W 2700K, flux sortant 600 lumens, IRC90. Durée de vie : 20000H.
Radiateur Axino 3EO horizontal - 1000W - blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur Axino 3EO horizontal - 1000W - blanc - fluide - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence
KIT ELITE 2 blc orient 12W 50000h IK02 IP54 30° RG1 950 lm CCT 2700-3200-4000K
ARIC
Encastré KIT ELITE 2 blanc orientable 12W 50000h IK02 IP40/54 angle de faisceau 30° IRC90 RG1 950 lumens 3 CCT 2700-3200-4000K dimmable repiquable Blanc RE2020
Master-Rideau droit-H.3xL.2M-480 LED blanc chd pét-caps Ø8mm-230V
FESTILIGHT
MASTER-Rideau droit LED pétillant-L2m x H3m-12 descentes-480 LED Blanc chaud pétillant, LED de haute qualité, pétillement flashant élégant et raffiné, capuchon LED Ø8mm-câble blanc-230V-raccordable avec notre collection InfiniLight Pro
AQUAPRO blc 8W 30000h IK02 IP20/65 60° RG0 800 lm CCT 2700-3000-4000K
ARIC
Encastré AQUAPRO blanc 8W 30000h IK02 IP20/65 angle de faisceau 60° RG0 800 lumens CCT 2700-3000-4000K repiquable UGR < 25
OSRAM HALOLINE 64740 1000W 230V 191,1mm R7s
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE - Positionnement de fonctionnement horizontale P15 - Claire - Lampe Gradable - 1000W 22000lm 2900K 2000h d=12 x 191,1mm - Classe Energie G - Culot R7s
OSRAM HALOLINE 64740 1000W 240V 191,1mm R7s
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE - Positionnement de fonctionnement horizontale P15 - Claire - Lampe Gradable - 1000W 22000lm 2900K 2000h d=12 x 191,1mm - Classe Energie G - Culot R7s
DS-2XS2T47G1-LDH/4G18S40 Camera IP Solarpowered 4MP Fix, IP67, Whitelight 30m
HIKVISION
4MP ColorVu Solar-powered Security Camera Setup, H.265+, IP67, 1/3' Progressive Scan CMOS, 2560 × 1440, 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), BLC,HLC,3D DNR
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 1000W Blanc brillant
THERMOR
Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 1000W Blanc brillant - fluide caloporteur, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.
EQUATEUR 5 Horizontal 1000W Blanc MAT
THERMOR
Radiateur Chaleur douce - EQUATEUR 5 Horizontal 1000W Blanc MAT - double corps de chauffe, fonte inertielle, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 horizontal 1000W Blanc
THERMOR
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 horizontal 1000W Blanc - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française
Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 1000W, H 575 mm / L 574 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 574 mm, 5 éléments, Blanc RAL 9010
Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 1000W, H575 mm / L628 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 628 mm, 5 éléments, Blanc RAL 9010
Écran tactile KNX Smart Plus 6 pouces en finition verre, noir.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Écran tactile KNX Smart Plus 6 pouces en finition verre, noir. Écran couleur 6 pouces, rétro-éclairage blc. Jusqu'à 64 fonctions, jusqu'à 12 affichages de l'état en mode veille. Écran couleur multifonctionnel capacitif haute résolution TFT
Radiateur sèche-serviettes connecté Ezybain nativ boost - 750+1000W lg 500 Blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur sèche-serviettes connecté Ezybain nativ boost - 750 W + soufflerie 1000 W largeur 500 - blanc - écran graphique couleur en partie haute - détection de présence, planning auto - adaptatif, connectable avec intuis connect.
Radiateur sèche-serviettes connecté Ezybain nativ boost - 500+1000W lg 500 Blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur sèche-serviettes connecté Ezybain nativ boost - 500 W+ soufflerie 1000 W largeur 500 - blanc - écran graphique couleur en partie haute - détection de présence, planning auto - adaptatif, connectable avec intuis connect.
Radiateur sèche-serviettes connecté Ezybain nativ - 750W lg 500 Blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur sèche-serviettes connecté Ezybain nativ - 750W - largeur 500 - blanc - écran graphique couleur en partie haute - détection de présence, planning auto - adaptatif, connectable avec intuis connect.