Vous avez recherché "pince a denuder" (336 produits)

Pince à dénuder automatique section câble 0.02-10 mm²
BIZLINE
Pince à dénuder automatique section câble 0.02-10 mm² pour dénuder des fils et câbles ronds, plats ou semi-plats. Réglage manuel du mord. Souplesse du mécanisme pour une utilisation intensive et quotidienne.
Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V Premium
BIZLINE
Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.
Pince pistolet à dénuder automatique section câble 0.2-6 mm²
BIZLINE
Pince pistolet à dénuder automatique section câble 0.2-6 mm² pour dénuder des fils et câbles ronds de section 0.2 à 6 mm². Avantage : forme pistolet qui convient aux opérations régulières de dénudage.
Pince à dénuder automatique section câble 0.34-10 mm²
BIZLINE
Pince à dénuder automatique section câble 0.34-10 mm² pour dénuder des fils de 0.34/0.75/2.5/4/6/10 mm².
Pince à dénuder automatique section câble 6-16 mm²
BIZLINE
Pince à dénuder automatique section câble 6-16 mm² pour couper et dénuder des fils et câbles ronds, plats ou semi-plats. Avantage : forme pistolet pour faciliter des opérations de répétition.
STRIPAX PLUS 2.5 - Outils à sertir - Stripax Outil à dénuder, 0.5 mm², 2.5 mm²
WEIDMULLER
Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm², 2.5mm², Sertissage trapézoïdal
Outil à dénuder, conducteur rigide et souple avec isolant PVC, 6 mm², 20 mm L'ou
WEIDMULLER
Outil à dénuder, conducteur rigide et souple avec isolant PVC, 6 mm², 20 mm L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.
Pince à dénuder automatique avec coupe-fil pour conducteur souple 0,03 à 16mm²
KLAUKE
Pince à dénuder automatique avec coupe-fil, pour dénuder les sections de 0,03 à 16mm². Remplacement facile et rapide des couteaux de dénudage en acier contenus dans la poignée,
Pince à dénuder PV-AZM-410 (4²/6²/10²)
STAUBLI
Pince à dénuder pour câbles de section 4mm², 6mm² et 10mm² Outillage PV-AZM
Pince à dénuder automatique frontale
AGI ROBUR
Pince à dénuder automatique frontale capacité 0,2 à 6,0 mm²
Dénude-câbles multifonction avec lame D= 8-13 mm
BIZLINE
Dénude-câbles multifonction avec lame D= 8-13 mm. Dégainage circulaire et longitudinale. Lame de coupe droite rétractable. Avantages : dégainage et dénudage à fleur idéal pour travaux sur les boîtes d'encastrement et boîtiers de dérivation.
Kit électricien de 3 pinces isolées 1000 V
BIZLINE
Kit électricien de 3 pinces isolées 1000 V composé de : 1 pince à dénuder réglable 160 mm 1000 V (BIZ 790 023), 1 pince coupante diagonale 160 mm 1000 V (BIZ 790 026), 1 pince à becs longs demi-ronds droits 200 mm 1000 V (BIZ 790 031).
Kit de 4 pinces isolées 1000 V
BIZLINE
Kit de 4 pinces isolées 1000 V Premium composé de : 1 pince à dénuder réglable 160 mm. 1 pince universelle 180 mm. = 1 pince coupante diagonale renforcée 200 mm, 1 pince à becs demi-ronds longs droits 200 mm. Chrome.
Pince à sertir les connecteurs RJ45, RJ11 et RJ12
BIZLINE
Pince à sertir les connecteurs RJ45, RJ11 et RJ12, équipée d'un cliquet. Intègre les fonctions coupe-câbles et dénude-câbles idéale pour sertir les connecteurs modulaires 4, 6 et 8 contacts RJ45, RJ11 et RJ12. Manches bi-matière.
Pince 4 en 1 à sertir les embouts en bande
BIZLINE
Pince 4 en 1 à sertir les embouts en bande qui permet de couper, dénuder, torsarder des fils souples de 0.5 mm² à 2.5 mm² et d'y sertir des embouts en bandes de 0.5 mm² à 2.5 mm².