Vous avez recherché “recepteur portail / porte de garage rts” “(237 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Kit motorisation porte garage BOTTICELLI bta 850 rail chaine 2x1450
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Kit motorisation pour porte basculante ou sectionnelle jusqu'à 13 m². Composé de: 1 moteur 850 , 1 centrale de commande VENERE BT A ETD, 1 rail à chaine 2x1450, 2 émetteurs MITTO 4 touches. Compatible BEBA IO univers maison connectée Somfy
Kit motorisation porte garage BOTTICELLI bta 850 rail courroie 2x1450
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Kit motorisation pour porte basculante ou sectionnelle jusqu'à 13 m². Composé de: 1 moteur 850 , 1 centrale VENERE BT A ETD, 1 rail à courroie 2x1450, 2 émetteurs MITTO 4 touches. Compatible BEBA IO univers maison connectée Somfy
Kit motorisation porte garage BOTTICELLI bta 1250 rail chaine 2x1750
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Kit motorisation pour porte basculante ou sectionnelle jusqu'à 16 m². Composé de: 1 moteur 1250, 1 centrale de commande VENERE BT A ETD, 1 rail à chaine 2x1750, 2 émetteurs MITTO 4 touches. Compatible BEBA IO univers maison connectée Somfy
PRATICOKit Automatisme Portail coulissant 746c. Portail jusqu'à 600kg/40m
FAAC FRANCE
Kit Motoréducteur hydraulique équipée de la platine E781 LC compatible Simply Connect. Equipé d'un pignon Z16. Usage intensif. Vitesse réglable. Equipé d'un encodeur. Entrée BUS 2Easy. Livré avec XLED, XF FDS, 2 télécommandes.
Accessoire Divers Porte Garage Guide à chaîne L=3,02m
CAME FRANCE
Accessoire Divers Porte Garage Générique (001V0679) Guide à chaîne L=3,02m Automatismes
simatic dp, cpu 1514sp-2 pn pour et 200sp, module unit centrale avec 600 ko de
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, CPU 1514SP-2 PN pour ET 200SP, module unit centrale avec 600 Ko de mmoire de travail pour le programme et 3,5 Mo pour les donnes, 1re interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2e interface : PROFINET RT, 6 ns de perf EC
Commande securise - clavier a code 2 premium io
SOMFY
Accessoire de pilotage des motorisations de portail et porte de garage, clavier à code 2 premium 2 canaux du protocole io permet l'accès sécurisé à la résidence. Permet aussi de lanceur de scénario TaHoma.
Commande securise - clavier a code 2 io 2 canaux
SOMFY
Accessoire de pilotage des motorisations de portail et porte de garage, clavier à code 2 canaux du protocole io permet l'accès sécurisé à la résidence. Permet aussi de lanceur de scénario TaHoma.
Tywatt 2000  Indicateur de consommations d'énergies
DELTA DORE
Indicateur de consommations d'énergies avec affichage en ambiance par usage - Gestion des occultants - Ecran digital
Module connecté with Netatmo pour portails et garages motorisés
LEGRAND
Module connecté pour pilotage des portails et portes de garage motorisés dans installation connectée compatible avec App. Home + Control - livré avec 2 capteurs de position filaires
Harmony boite - 3 boutons poussoirs D=22 - blanc /rouge /noir
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony boîte - 3 boutons poussoirs D=22 - blanc /rouge / noir - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur de la base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm
Cellules securite master pro bi tech no-nf-bus
SOMFY
Pièce accessoire des motorisations de portail, cellule photoélectrique permettant la détection de passage lors du fonctionnement du moteur pour l'arrêter ou déclencher une refermeture automatique. Plusieurs cablage possibe.
Tyxia 4620  Récepteur micromodule encastrable radio pour automatismes
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'automatisme - Contact sec impulsionnel TBTS - NO - Temporisable 250 ms ou 4 s - Commande l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail motorisé
Tyxia 6410  Récepteur radio pour automatismes - Sortie contact sec
DELTA DORE
Boîtier récepteur radio pour commande d'automatisme (porte de garage, portail, éclairage extérieur...) - 1 sortie contact sec 5 A maxi. impulsionnel ou maintenu - Usage extérieur ou intérieur
Tyxia 4620 Recondit  Récepteur micromodule encastrable radio pour automatismes
DELTA DORE
Reconditionné - Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'automatisme - Contact sec impulsionnel TBTS - NO - Temporisable 250 ms ou 4 s - Commande l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail motorisé
Tyxia ERX 1000  Répéteur micromodule pour extension de la portée radio
DELTA DORE
Répéteur micromodule encastrable pour extension de la portée radio dans les logements de grande taille ou locaux professionnels
Tyxia 5731  Récepteur nanomodule pour brise soleil orientables / stores bannes
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'un moteur de BSO, store banne ou store intérieur à lamelles - Alim. 230V - Gestion de l'orientation des lames d'un BSO - Installation facile grâce à sa petite taille
Harmony XAL - boite 4 trous D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 4 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508
Tyxia 6610  Interrupteur récepteur radio pour pilotage de lampe d'appoint
DELTA DORE
Interrupteur récepteur radio pour la commande marche/arrêt d'un éclairage en lampe d'appoint
Tyxia 5630  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille