Vous avez recherché "relais zelio" (199 produits)


D'autres produits intéressants : relais zelio 230v

Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable monté sur embase - 2OF 8A - 24VDC
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Relay RSB - relais électromécanique type PCB - embrochable monté sur embase - 2OF - 8A - 24VDC - raccordement vis étrier
Zelio Logic - cordon de raccordement USB PC - 3m
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - cordon de raccordement USB PC - 3m - application spécifique du produit - à utiliser avec le logiciel Zelio Soft, pour connecter le relais au PC - système d'exploitation : Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 24Vcc - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - 16 entrées TOR - courant d'alimentation max. : 280 mA (sans extension), 415 mA (avec ext.)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6..90 ms - 8 entrées TOR - courant d'alimentation maximale : 100 mA (sans extension)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 100 mA (ss extension)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20E/S 100..240Vca - horloge - affi.
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20E/S 100..240Vca - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 100 mA à 100 V, 50 mA à 240 V (ss extension)
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 24 E/S - 24Vca - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 24 E/S - 24Vcc - horloge - avec affichage - tps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation maximale : 100 mA (avec, ss extension) - IP20 (born.), IP40 (face av.
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 10 E/S - 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 10 E/S - 24Vcc - horloge - avec affichage - tps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation maximale : 100 mA (avec, ss extension) - IP20 (born.), IP40 (face av.
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vca - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vca - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6..90 ms - 8 entrées TOR - courant d'alimentation maximale : 145 mA (sans extension)
relais intelligent compact Zelio Logic - 20 E S - 24 V CA - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E S - 24 V CA - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 30 mA à 240 V, 80 mA à 100 V (ss extension)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12E/S 100..240Vca - horloge - affi.
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12E/S 100..240Vca - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 30 mA à 240 V, 80 mA à 100 V (ss extension)
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 100..240Vca - horl.- affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 100..240Vca - horl. - avec affichage - tps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - 16 entrées TOR