Vous avez recherché "sonde pt100 double" (67 produits)


Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=3mm L=30mm + câble longueur 2 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 3mm longueur 30mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Téflon / téflon 4 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=6mm L=50mm + câble longueur 2 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 6mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Silicone / Silicone 3 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
Sonde Pt100 D=6mm L=500mm,sortie par tête + bornier + raccord 1/2 gaz cylindriqu
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm L=500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -20°C / +250°C
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE 4 fils protecteur D=6mm L=200mm + câble L=2 mètres
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A à protecteur inox 316L D=6mm L=200mm, boitier de jonction indémontable, sortie par câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètres. Température d'utilisation -80°C / +500°C
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm L=500mm, tête + bornier + raccord 1/2 GCY
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm L=500mm, sortie par tête à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -80°C / +500°
Sonde Pt100 surmoulée + câble 3 fils longueur 2 mètres
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur surmoulé D=6mm longueur 50mm, sortie par câble de liaison 3 conducteurs sur 2 mètres isolé PVC / PVC. Température d'utilisation -20°C / +100°C
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance pour ambiances extérieures. Plage de mesure -40 à +80°C, avec capteur Pt100 en 2 fils. Indice IP65, sortie 4-20mA possible. Montage 3 ou 4 fils également compatible. Classe de tolérance B.
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'ambiance et d'extérieur. Plage d'utilisation -30 à +90°C. Embout rétreint D=3,6 mm, longueur utile 29 mm. Indice de protection IP65. Élément de mesure: 1x Pt100 en montage 2 fils. Classe de tolérance B.
Capteur de Température, pro, montage g3 / 8, pt100, D= 4.8, tube de protection
OMRON ELECTRONICS
Capteur de Température, pro, montage g3 / 8, pt100, D= 4.8, tube de protection = 310mm, sus316, bornes à vis incluses
Temperature sensor, ProPlus, surface measurement, Pt100, class B, (28x14)mm, SUS
OMRON ELECTRONICS
Temperature sensor, ProPlus, surface measurement, Pt100, class B, (28x14)mm, SUS304, -50 to 250 deg., cable shoes
Sonde à résistance à visser avec connecteur suivant EN 175301 Fiche technique :
JUMO FRANCE
Sonde de température à visser avec connecteur conforme EN 175301. Plage : -50 à +200°C. Élément en Pt100 en 2 fils, diamètre de gaine 8 mm, longueur utile 100 mm, en acier inoxydable AISI 316 Ti. Raccord fileté 1/2'G.
Sonde à résistance à visser avec connecteur suivant EN 175301 Fiche technique :
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser avec connecteur EN 175301. Temp. d'utilisation -50..+200°C. Éléments Pt100 en montage 2 fils. Gaine en acier inoxydable AISI 316 Ti, diamètre 8 mm, longueur 150 mm, raccord 1/2'G. Classe de tolérance B.
Sonde à résistance à visser avec cosse de raccordement VIBROtemp Elément de mesu
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser avec connecteur AMP. Température d'utilisation : -50 à +270°C. Élément de mesure : Pt100 en 2 fils. Diamètre de la gaine : 7,5 mm, longueur utile : 29 mm. Raccord fileté M14 x 1,5, acier inox. Classe de tolérance
Sonde à résistance d applique avec tête de raccordement
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'applique, indice de protection IP54, pour tuyauterie. Plage de température -50 à +120°C. Élément de mesure Pt100 en 2 fils, Classe B. Montage 3 ou 4 fils possible sans convertisseur.
Sonde à résistance à visser Elément de mesure 2xPt100 ohms, classe B suivant EN
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser, température d'utilisation -50 à +400°C. Éléments de mesure : 2x Pt100 en montage 2 fils. Diamètre de gaine : D= 6,0 mm, longueur utile : 150 mm, raccord fileté 1/2'G, tête de raccordement forme J. Classe B.
Sonde à résistance à visser Elément de mesure 2xPt100 ohms, classe B suivant EN
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser avec gaine de protection lisse. Température d'utilisation : -50 à +400°C. Élément de mesure : 2x Pt100 en montage 2 fils. Diamètre de la gaine : D= 6,0 mm. Longueur utile : 50 mm. Raccord fileté 1/2'G.
Sonde à résistance à visser Elément de mesure 2xPt100 ohms, classe B suivant EN
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser, plage -50 à +400°C. Éléments de mesure 2x Pt100 en 2 fils. Diamètre de gaine D=6,0 mm, longueur utile 100 mm, raccord fileté 1/2'G. Tête de raccordement, forme J. Classe de tolérance B. Applications industrielle
Sonde fond de cuve version bombée sans câble 2 x Pt100 2x2 fils Classe A Tempéra
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'applique avec câble de raccord. Plage de température -50 à +180°C. Éléments de mesure 2x Pt100 en montage 2 fils. Matériau capteur : Acier Chrome-Nickel (1.14571). Classe de tolérance B.
Sonde à résistance lisse pour mesure de température dans liquides et gaz
JUMO FRANCE
Sonde à résistance, -50 à +400°C. Éléments de mesure: 2x Pt100 en 2 fils. Longueur 50mm, diamètre de gaine 6mm. Tête de raccordement, forme J. Classe de tolérance B. Applications dans l'industrie et le contrôle de température.
Sonde à résistance lisse pour mesure de température dans liquides et gaz
JUMO FRANCE
Sonde à résistance lisse, tête de raccordement forme J. Temp. d'utilisation -50 à +200°C. Éléments de mesure Pt100 en 2 fils. Longueur 290mm, diamètre 6mm. Applications en mesure de l'air. Classe de tolérance B.
Sonde à résistance d'applique avec tête de raccordement/armature
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'applique avec 1x Pt100 en montage 2 fils. Plage de température -50 à +120°C. Boîtier IP54 et kit de montage inclus. Option convertisseur avec sortie 4-20 mA. Montage 3 ou 4 fils possible.
Sonde à résistance à visser avec connecteur suivant EN 175301
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser avec connecteur conforme EN 175301. Température d'utilisation de -50 à +200°C. Élément de mesure : 1x Pt100 en 2 fils. Diamètre de gaine 8 mm, longueur utile 500 mm. Gaine en acier inoxydable AISI 316 Ti.
Sonde à résistance pour mesures de température en milieux liquides et gazeux.
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser, temp. d'utilisation -50..+260°C. 2x Pt100 en montage 2 fils. Diamètre de gaine D= 6,0 mm, longueur utile 50 mm. Raccord fileté 1/2'G, tête de raccordement forme J. Classe de tolérance B.