Vous avez recherché "thermostat ambiance programmable" (252 produits)

Tybox 1137  Thermostat d'ambiance programmable radio piles
DELTA DORE
Thermostat programmable radio piles pour chaudière/PAC non réversible ou poêle à bois, connectable - Alimentation piles
Tybox Zigbee WH  Thermostat de chauffage électrique intelligent
DELTA DORE
Thermostat radio programmable 16A + sonde de sol, pour réguler la température de consigne d'un radiateur ou plancher rayonnant électrique. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée.
Thermostat d'ambiance numérique bluetooth. alimentation à piles. Contact 10 A.
THEBEN
Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 2 piles AA.
Thermostat d'ambiance numérique bluetooth. alimentation 230V. Contact 16 A.
THEBEN
Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 16 A. Alimentation 230V.
Thermostat d'ambiance numérique bluetooth. alimentation 230V. Contact 10 A.
THEBEN
Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 230V.
Thermostat d'ambiance Theben RAMSES 701 S
THEBEN
Thermostat d'ambiance Theben RAMSES 701 S : Compatible tous types de chauffage. Installation sans vis (fonction snap), molette intuitive avec bagues de limitation. Plage 5-30 °C, précision ±0,25 K. Design blanc élégant
Thermostat d’ambiance programmable piles AAA, 5-30°C, IP30, affichage, hebdomadaire
SIEMENS HVAC
Régulation tout ou rien avec sortie marche arrêt pour le chauffage Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel
Thermostat d’ambiance programmable 230V, affichage, IP30, programmation hebdomadaire
SIEMENS HVAC
Régulation tout ou rien avec sortie marche arrêt pour le chauffage Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel
Tybox 1137 Reconditionné  Thermostat d'ambiance programmable radio piles
DELTA DORE
Reconditionné - Thermostat programmable radio piles pour chaudière/PAC non réversible ou poêle à bois, connectable - Alimentation piles
Tybox 1117 Recondit  Thermostat programmable filaire pour chauffage eau chaude
DELTA DORE
Reconditionné - Thermostat programmable filaire pour chaudière ou PAC non réversible ou poêle à bois - Alimentation piles
Thermostat d'ambiance programmable sans fils
DE DIETRICH
Thermostat d'ambiance programmable sans fil. à piles. Ce thermostat assure la régulation du chauffage selon plusieurs modes de fonctionnement: automatique (suivant un programme horaire). manuel et hors gel.
Thermostat amb. grand LCD journ. kit RF
SIEMENS HVAC
Ensemble de radiofréquence de programmation horaire composé d'un thermostat d'ambiance RDJ100RF (avec émetteur radio intégré) et d'un récepteur RCR100 433. Mêmes fonctionnalités que le RDJ100. RDJ100RF
Tybox 1127 Recondit  Thermostat programmable filaire pour chauffage eau chaude
DELTA DORE
Reconditionné - Thermostat programmable filiaire pour chaudière ou PAC non réversible ou poêle à bois - Alimentation 230 V
Thermostat d'ambiance programmable modulaire 1 c sans sonde
THEBEN
Thermostat d'ambiance programmable 7J Réglage +6 A +30 1NO+ 1NF sonde non fournie. Largeur 2 modules
Thermostat d'ambiance  programmable analogique
THEBEN
Thermostat programmable analogique pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés
Gestionnaire d'énergie confort chauf. élec. 2 zones sur 7J, fil pil., TIC, 230V
HAGER
Gestionnaire d'énergie confort chauffage électrique 2 zones sur 7 jours 230V, Le Gestionnaire d'énergie est un produit qui pilote automatiquement le chauffage électrique. Fonction délestage intégrée.
DEVIreg Room Thermostat amb.+sol, Ecodesign, bluetooth, prog., 230V, 16A, IP21
DEVI
DEVIreg Room Thermostat d'ambiance et sol Ecodesign, bluetooth, programmable, 230V, 16A, semi-encastré, IP 21, 85 mm x 85 mm x profondeur d'encastrement : 22 mm, consommation max en veille 0.2W, livré avec sonde de sol 15k'/25°C 3 m
Pack Delta 8000 Connecté  Pack de programmation et régulation 4 zones
DELTA DORE
Pack programmation/régulation 4 zones pour système multizone hydraulique et/ou aéraulique : 1 boîtier technique Delta 8000, 1 passerelle radio Delta 8000 RF, 4 thermostats d'ambiance Radio Delta 8000 TA RF, 1 box maison connectée Tydom Home
DEVIreg Display Connect amb.+sol, Ecodesign, bluetooth, Zigbee 230V, 16A, IP21
DEVI
DEVIreg Display Connect, Thermostat d'ambiance et sol Ecodesign, bluetooth, Zigbee, 230V, 16A, semi-encastré, IP 21, 85 mm x 85 mm x profondeur d'encastrement : 22 mm, consommation max en veille 0.2W, livré avec sonde de sol 15k'/25°C 3 m