Quand l'alarme incendie devient un jeu d'enfant !

Eaton rend l'installation et la maintenance des Alarmes Incendie de Type 4 accessibles à tous. Grâce à une technologie radio performante et intuitive, le temps d'intervention, est considérablement réduit. Idéale pour tous les petits ERP et ERT où un équipement d'Alarme de Type 4 est demandé par la réglementation, cette nouvelle gamme permet de répondre aux contraintes liées aux chantiers de rénovation et à ceux dans les édifices ne permettant pas de tirage de câbles tels que les anciens bâtiments remarquables.

Divisez votre temps d'installation par 5 ! Aucun chantier ne se ressemble. Aussi, l'expérience de Eaton permet de développer des solutions innovantes (fixation universelle et rapide, confort et accessibilité de câblage...) adaptées aux conditions de travail quotidien

Une solution efficace et évolutive

Temps d'installation optimisé !

  • 2 heures maximum.
  • 1 personne suffit
  • Pas de connaissance technique requise
  • Pas de câble à tirer
  • Périphériques déjà appairés
Les + de la type 4 Evolution !
  • Portée augmentée à 1km entre 2 centrales de Type 4 radio.
  • Jusqu'à 60 périphériques adressés avec utilisation d'un répéteur.
  • Diffuseurs sonores et lumineux combinés.

Brochure de présentation de la T4 Radio évolution pour définir les produits adaptés à vos besoins

Cliquez ici pour découvrir la brochure T4 Radio évolution

PERFORMANTE

La discrétion n'empêche pas l'efficacité. Cette nouvelle gamme embarque des technologies de dernières génération permettant d'obtenir une fiabilité hors normes

  • Centrale adressable permettant de gérer jusque 45 périphériques radio extensible à 60 avec un répéteur
  • Technologie Radio Eaton
  • Portée de 500 m en champ libre, augmentée à 1km avec répéteur
  • Outil de test de réception radio intégré
  • Rétro-éclairage à chaque nouvel événement

FACILITE D'INSTALLATION

  • Patère en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et rapide (compatible patère Type 4 Planète)
  • Appairage / Désappairage des périphériques très intuitif
  • Relais feu NO/NF configurable dans la centrale qui permet de reporter cette information
  • Outil de test de réception radio intégré
  • Seule l'alimentation secteur 230 V est à câbler sur la centrale de Type 4 Radio, toutes les autres liaisons de l'installation sont radios
  • Le kit Type 4 Radio a été conçu afin d'être prêt à être installé immédiatement. En effet, les périphériques sont déjà appairés à la centrale. Ce qui rend l'installation simple et rapide

FACILITE D'UTILISATION

  • Ecran rétroéclairé facilite la lecture des informations
  • L'adressabilité permet d'identifier le périphérique en état d'alarme ou en défaut (point absent ou pile basse)
  • Clé universelle de réarmement intégrée
  • Mode test pour simplifier l'installation et la maintenance
  • Exploitation et installation simplifiées, voyants visibles de face ou par dessous, quelque soit la hauteur d'installation