Unités de commande et de signalisation pérennes

Avec Osmoz ses auxiliaires de commande et de sécurité mais aussi, ses commutateurs à came ou ces interrupteurs sectionneurs rotatifs jusqu’à IP67, Legrand vous propose une gamme entendue, complète avec également des produits sur-mesure de solutions de grande qualité pour répondre aux exigences les plus spécifiques en commande, contrôle et sécurité qui s’adaptent parfaitement sur les coffrets et armoires ainsi que sur les machines et équipements en zone de process.

Auxiliaires de commande et de signalisation

Pour garantir la continuité de service, même en cas de coupure, Legrand propose une gamme d’onduleurs (UPS) adaptés aux environnements critiques. Associés aux blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) et blocs de secours, ils assurent une alimentation fiable et conforme aux normes en vigueur.

Auxiliaires de commande et de signalisation Legrand

Commutateurs à cames

Les commutateurs à cames Legrand permettent de réaliser des fonctions de commutation complexes telles que l'inversion de phases, la sélection de vitesses moteur ou le passage d’un circuit à un autre. Conformes à la norme IEC 60947-3, ils offrent une grande fiabilité électrique et mécanique. Leur conception modulaire et leur montage en façade facilitent l'intégration dans les tableaux, tandis que leurs configurations multiples répondent aux exigences des installations industrielles ou tertiaires.

Commutateurs à cames Legrand

Interrupteurs sectionneurs rotatifs

Les interrupteurs-sectionneurs rotatifs Legrand assurent une coupure visible et sécurisée des circuits, conformément à la norme IEC 60947-3. Utilisés pour l’isolement ou l’arrêt d’urgence, ils garantissent une interruption fiable, même en charge. Compacts et robustes, ils s’intègrent facilement en tableau ou en coffret pour une sécurité optimale.

Interrupteurs sectionneurs rotatifs Legrand