Technologie PoE

La technologie PoE (Power over Ethernet) alimente en électricité et en données via un seul et même câble Ethernet, des points d’accès sans fils, des caméras de sécurité ou encore des téléphones IP sur une distance de transmission allant jusqu’à 100m.

PoE Legrand, la solution pour tous vos projets

Application

La technologie Power over Ethernet (PoE) permet d’alimenter en électricité et en données, sur le même câble Ethernet, des points d'accès sans fil, des caméras de sécurité, des téléphones IP (VoIP), des systèmes d'automatisme et de contrôle des bâtiments et des appareils IoT, sur une distance de transmission maximale de 100 m

Télécharger le guide d’application

Les règlementations d’installation

Le PoE maximum (Type 4 90 W) est permis sur 100 % des liaisons sans risque de surchauffe ni perturbation du signal Ethernet. Le guide d’installation mis à disposition par Legrand donne des précisions visant à simplifier les conditions d’installation du PoE, dans le respect des normes et réglementations.

Télécharger le guide d’application
Les règlementations d’installation PoE Legrand, la solution pour tous vos projets
L'architecture PoE Legrand, la solution pour tous vos projets

PoE | l’architecture

1- SWITCH PoE
Un switch PoE (Power over Ethernet) est un appareil qui fournit l'alimentation électrique et les données sur un câble Ethernet. Il tire le courant de sa propre source d'alimentation conventionnelle et alimente le reste du système PoE.

2- CÂBLAGE STRUCTURÉ
Le câble à paires torsadées est le support d'alimentation et de transmission de données d'un système PoE. Il sert à assurer la liaison entre deux appareils, permettant une communication bidirectionnelle et la fourniture d'alimentation unidirectionnelle.

3- PRISES RJ 45
Prise RJ 45 universelle pour connecter des appareils.

4- ÉQUIPEMENTS ALIMENTÉS
Les équipements alimentés en PoE ne nécessitent pas d’alimentation électrique dédiée.

Les applications PoE Legrand, la solution pour tous vos projets

PoE++ | les usages

Les produits concernés par le PoE++ de type 3 et 4 jusqu'à 100 watt sont les contrôles d'accès, les traitements de paiement, les points d'accès wifi, les ordinateurs portables, les points d'éclairages LED, les caméras et les affichages dynamiques, les ordinateurs de bureau, les télévisions et les vidéoconférences.

les usages PoE Legrand, la solution pour tous vos projets

Retour vers les gammes du cablage structuré :

CASSETTE VDI LCS3
VDI LCS3
Linkeo