Linkeo : la gamme destinée aux infrastructures numériques

Pour répondre aux besoins des chantiers VDI, la gamme de baies et coffrets Linkeo propose un large choix de solutions adaptées aux infrastructures numériques.

Linkeo, la gamme de baies et coffrets pour les infrastructures numériques Legrand

Les baies et coffrets Linkeo

La gamme de baies et de coffrets Linkeo est conçue pour s’adapter à tous type de chantiers infrastructure électriques. les coffrets de 6 à 21U et les baies de 24 à 47U disposent des panneaux arrières et latéraux amovibles et d’entrées de câbles prédécoupées pour faciliter la mise en œuvre et la maintenance Grâce à un format de coffret et de baies optimal, le gain de temps au câblage est optimisé lors de l’installation et l’encombrement est réduit. La profondeur réduite, les baies et coffrets Linkeo permettent un gain de place pour le client.

Le produit malin : le coffret vertical Linkeo

Pour faciliter la mise en œuvre de votre câblage VDI dans des locaux exigus, nous mettons à votre disposition le coffret Vertical Linkeo.

Son avantage ? Grâce à son format compact, (158mm de profondeur) il garantit le gain de place tout en réduisant le temps passé à l’installation. Le câblage s’effectue facilement par le haut et le bas du produit.

Ce type de coffret est idéal pour des applications dans le tertiaire de proximité : Commerces, chambres d'hôtes, restaurants et hotels, garages et ateliers, agences bancaires et assurances...

Je découvre
Le coffret vertical Linkeo, la gamme de baies et coffrets pour les infrastructures numériques Legrand
Le pack petit tertiaire Linkeo, la gamme de baies et coffrets pour les infrastructures numériques Legrand

Les packs petit tertiaire

Le pack «tertiaire de proximité » 19’’ permet d’installer facilement 6 liens Cat 6 FTP. Il se compose de :

  • 1 Coffret fixe 19pouces Linkeo capacité 6U LEG646200
  • 1 Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ LEG033791 nu à équiper de maximum 4 cassettes à extraction automatique cuivre ou fibre optique
  • 2 Cassettes nues cuivre coulissantes et extractibles LEG033755 à équiper de connecteurs cuivre (jusqu'à 6) ​
  • 2 Lots de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6FTP LCS³ LEG033764
  • 6 Cordons de brassage et utilisateurs RJ45/RJ45 droit LCS³ catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms- longueur 1m - PVC bleu RAL5015 LEG051762
  • 1 PDU 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation longueur 3m avec fiche 2P+T 16A LEG646805
  • 1 Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes passage horizontal et traversant 1U Soluclip LEG046522
  • 1 Tablette fixe pour fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces - hauteur 2U - profondeur 200mm LEG046501

Il permet une extension à 12 liens en commandant à part 6 cordons de brassage LEG051762. Il permet une extension supplémentaire à 12 liens en commandant à part 2 lot de 6 connecteurs Cat6 LEG033764 et 12 cordons de brassage LEG051762 (câble à commander à part)

Retour vers les gammes du cablage structuré :

CASSETTE VDI LCS3
VDI LCS3
PoE