Nouvelle version de la norme NF C 15-100

La norme NF C 15-100 a été transformée en une série de 21 normes distinctes (NF C 15-100-X). Ces normes établissent les directives pour la conception, la réalisation et l’entretien des installations électriques basse tension en France, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de rénovations complètes. Elles visent à garantir une sécurité maximale pour les utilisateurs et les occupants des bâtiments, ainsi qu’un bon fonctionnement des systèmes électriques.
Pour faciliter son application sur les chantiers, Legrand propose un guide pratique qui résume les éléments essentiels de cette série de normes NF C 15-100 et ses dernières mises à jour, applicables depuis la révision du 23/08/2024.

Les nouveautés en détail, c'est par ici
Structure de la norme

Structure de la norme

La norme NF C 15-100, précédemment un document unique et complet, est désormais divisée en une collection ou série de 21 normes (NF C 15-100-X) pour simplifier son utilisation et son évolution. Cette transformation permet de consulter des parties spécifiques selon les besoins et les types de chantiers. Chaque partie peut être mise à jour indépendamment, permettant ainsi de rester au plus près des évolutions réglementaires et technologiques. Cette nouvelle série de normes est en vigueur depuis le 23/08/2024 et remplace la norme NF C 15-100 de décembre 2002, les amendements A1 à A5 et les fiches d’interprétation F11 à F27.

Protection contre les arcs électriques

Protection contre les arcs électriques

Les Dispositifs de Protection contre les Défauts d’Arc (DPDA) communément appelés Protecteurs d'Arcs, recommandés par la norme NF C 15-100-1 article 4-42, assurent la protection des circuits « Prises de courant » contre les arcs dangereux dans les lieux critiques tels que des combles inaccessibles où est installée une VMC, des greniers, caves (rongeurs) ou bien même des lieux avec biens irremplaçables (théâtre, galeries d’art). Ils détectent les arcs électriques dès leur apparition et sécurisent la partie de l’installation concernée, limitant ainsi les risques d’incendie d’origine électrique. Les protecteurs d’arcs doivent être installés à l’origine du circuit terminal qu’ils protègent.

Découvrez les solutions Legrand Stop’Arc dédiées à la protection des arcs électriques :

Disj. DX³ STOP ARC
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique

La norme NF C 15-100-8-1 propose des recommandations pour concevoir une installation électrique énergétiquement efficace et sécuritaire dans les bâtiments tertiaires, commerciaux ou résidentiels. Elle permet également d'améliorer l'installation au fur et à mesure, en gérant l’énergie selon les besoins de l’utilisateur. Les trois grands principes sont de réduire les pertes d’énergie, d’utiliser l’énergie au bon moment et de maintenir et améliorer les performances de l’installation.

En savoir plus
Protection contre la foudre

Protection contre la foudre

Les normes NF C 15-100-1 ou 15-100-10 imposent ou recommandent la présence d’un parafoudre selon les régions d’installation. Le parafoudre est obligatoire dans les habitations situées dans des départements à risques où il y a des orages fréquents. Pour les bâtiments industriels et tertiaires, la norme NFC 15-100 impose l’installation d’un parafoudre principal à l’origine de l’installation basse tension et du réseau de communication dans de plus nombreux cas de figure tels que dans les hôpitaux, les ERP, les ERT, les commerces, les bâtiments scolaires, …

Pour vous accompagner, le logiciel XL Pro, grâce à la fonction Assistant, vous guidera dans le choix du parafoudre en fonction du type d’installation et de sa zone géographique.

Voir tous les produits
Protection des personnes

Protection des personnes

La norme NF C 15-100-10 fixe des règles précises pour une protection optimale des personnes. Les DDR (Dispositifs Différentiels à Courant Résiduel) de Type F apparaissent dans la norme. Ils offrent une protection contre les risques électriques au moins égale à ceux de Type A et sont mieux adaptés aux courants différentiels résiduels composés. La règle de l’amont pour déterminer le courant assigné des DDR dans le résidentiel a été modifiée pour tenir compte des sources d’énergie additionnelles (panneaux photovoltaïques par exemple).

Ecosystème Drivia Voir les produits

Liste des références : LEG003951, LEG411664, LEG411623, LEG411658, LEG411659, LEG411590, LEG411591, LEG411592

Protection des circuits

Protection des circuits

La norme NF C 15-100-10 impose l’installation de disjoncteurs en neuf comme en rénovation et fixe le nombre de circuits par types d’usages à prévoir dans le logement.

Voir les produits
Gaine Technique Logement (GTL) et l'ETEL

Gaine Technique Logement (GTL) et l'ETEL

La norme NF C 15-100-10 a défini l'ETEL (Espace Technique Electrique du Logement) qui est un volume strictement réservé au disjoncteur d’abonné, au tableau électrique ainsi que pour tous les départs et arrivées des circuits de puissance et des réseaux de communication.
L’ETEL est destiné à recevoir la GTL, qui regroupe l’ensemble des équipements de protection, de commande et de communication du logement.

Voir les produits
Tableau électrique

Tableau électrique

La norme NF C 15-100-10 stipule que le tableau électrique doit inclure une réserve de 20 % d'emplacements disponibles, permettant ainsi une future expansion de l’installation. De plus, chaque local indépendant à usage d’habitation doit posséder son propre dispositif de coupure d’urgence.

Ecosystème Drivia
Circuits lumières

Circuits lumières

La norme NF C 15-100-10 facilite la mise en œuvre des points d’éclairage en intégrant des dérogations qui ont clarifié les règles de raccordement terminal. Le nombre de circuits d’éclairages doit être a minima de 2 par logement, avec 8 points d’éclairage maximum par circuit (10 ou 16A, fils d’1,5 mm²) :

  • Pièces de vie (Séjour, chambre et cuisine) : 1 point de centre équipé DCL
  • Autres pièces et dégagements : 1 point de centre ou en applique équipé DCL
  • Extérieur (entrée principale) : 1 point d’éclairage au-dessus de chaque accès
  • Salle de bain (volume 2) : 1 point d’éclairage équipé DCL avec obturateur IPX4 ou luminaire IPX4 recouvrant
Voir les produits

Les boîtes des points de centre doivent être fixées solidement à la structure du bâtiment, notamment à l'aide d'une tige filetée et d'un câble. Les boîtes de raccordement des luminaires, qu'ils soient en point de centre ou en applique, doivent comporter un Dispositif de Connection Luminaire (DCL). Dans chaque pièce, il doit y avoir au moins un interrupteur placé entre 0,90 et 1,30 mètre de hauteur pour en garantir l'accessibilité.

Circuits prises

Circuits prises

La norme NF C 15-100-10 fixe le nombre de prises de courant autorisées par circuit et facilite leur décompte. Pour chaque circuit, il doit y avoir soit 8 prises 2P+T (fil 1,5mm² et disjoncteur 16A), soit 12 prises 2P+T (fil 2,5mm² et disjoncteur 20A).
Quantités de prises 2P+T par pièces :

  • Chambre : 3 minimum
  • Séjour < 28m² : 1 par 4 m² (5 min.)
  • Séjour > 28m² : 7 minimum
  • Cuisine < 4m² : 3 minimum
  • Cuisine > 4m² : 6 minimum sur circuit dédié
  • Autres pièces > 4m² hors WC : 1 minimum

Prévoir 2 prises supplémentaires pour les équipements multimédia, principalement dans le séjour.

La norme impose également un nombre et type de prise particulier pour les circuits spécialisés tels que décrits ci-dessous :

  • 1 circuit dédié par prise (au moins 3 circuits par logement) pour le lave-linge, lave-vaisselle, four électrique et sèche-linge avec disjoncteur de 20A (fils 2,5mm²)
  • 1 circuit dédié par prise est requis pour des plaques de cuisson avec disjoncteur de 32A (fils 6mm²)
  • 1 circuit dédié par prise est nécessaire pour une prise de recharge pour véhicule électrique Green’up avec disjoncteur de 20A (fils 2,5mm²)
Circuit chauffage

Circuit chauffage

Si le logement est équipé de chauffage électrique, la norme NF C 15-100-10 impose un circuit chauffage spécifique et des protections adaptées. Les protections par disjoncteurs et les sections des fils sont définies suivant la puissance totale.

Salle de bain

Salle de bain

La norme NF C 15-100-10 définit les volumes de protection dans la salle de bain qui conditionnent la pose des circuits et des appareils électriques. Tous les circuits sont protégés par un interrupteur différentiel 30mA et il faut également une liaison équipotentielle locale canalisations, masses métalliques, éclairages…reliés à la terre.

Réseau numérique

Réseau numérique

La norme NF C 15-100-11 précise comment doit être réalisé le réseau numérique d'un logement. Elle impose la mise en place d'un coffret de communication regroupant toutes les arrivées des réseaux (fibre, cuivre, TNT,...) , d'un câblage en étoile avec des câbles Grade 2 TV ou Grade 3 TV et de prises Ethernet RJ45 dans les principales pièces du logement. Ce réseau garantit une performance de débit d'1 Gbit/s minimum.

Voir les produits
Véhicules électriques

Véhicules électriques

La norme NF C 15-100-7-722 prend en compte l'installation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Électriques (IRVE) et exige le raccordement par un circuit électrique dédié de chaque point de recharge VE. Le dimensionnement des protections et des câbles se décide en fonction des valeurs caractéristiques indiquées sur la borne.

Découvrir Green'Up
Mise à la terre

Mise à la terre

Toutes les masses métalliques d’un bâtiment doivent être mises à la terre en les raccordant à un conducteur de protection de couleur vert-jaune. Une prise de terre réalisée en boucle à fond de fouille aura une meilleure valeur qu’un simple piquet enfoncé dans le sol.

Protection des équipements photovoltaïques

Protection des équipements photovoltaïques

Les équipements de l'installation photovoltaïque doivent être protégés contre les risques électriques de type surcharges, foudre, ou courts-circuits. Certaines règles de sécurité doivent être respectées pour garantir leur protection et celle des occupants.

Pour plus d’informations sur les solutions Legrand

Solutions photovoltaïque résidentiel
Autres évolutions de la norme

Autres évolutions de la norme

En 2024, plusieurs nouveaux produits ont été intégrés à la série de normes, tels que les modules d’alimentation et de recharge, les coupleurs d’installation pour usage tertiaire et les barrières coupe-feu mécaniques. La norme a également renforcé les exigences concernant l’installation des luminaires et appareillages en faux-plafonds.