MySmartCharger, la borne de recharge mylight150

MySmartCharger, la seule borne connectée qui vous récompense à chaque recharge. Pilotez-la en temps réel avec trois modes de charge : solaire, rapide et intelligent. Profitez d’une recharge optimisée, économique et maximisez votre autoconsommation d’énergie solaire.

  • Installation simplifiée pour une mise en service rapide.
  • 3 modes de charge : solaire, rapide et intelligent* pour une recharge optimisée.
  • Mode de recharge solaire pour maximiser l’autoconsommation et utiliser l’énergie excédentaire.
  • Pilotage et programmation à distance pour une gestion optimisée.
  • Suivi précis avec l’historique de consommation accessible à tout moment via l’application mylight150.
  • 2 badges RFID inclus pour un démarrage de recharge simplifié.
  • Jusqu’à 40% d’économies par rapport aux bornes classiques.
  • Produit couplé avec une offre énergie associée pour une recharge encore plus avantageuse.
CoffretU83 CoffretU83
Taille 1 gris CoffretE83
Taille 2 blanc CoffretU63
Une borne connectée et optimisée pour l’énergie solaire

La borne de recharge MySmartCharger est conçue pour maximiser votre autoconsommation solaire. Elle s’adapte à vos besoins et à votre production d’énergie.
Chaque recharge le week-end vous récompense en moyenne 2€ par recharge rapide et 4€ par recharge solaire (10ctsTTC/kWh autoconsommé).
Profitez d’une compatibilité accrue avec les panneaux solaires, d’un pilotage intelligent et d’une fourniture d’électricité assurée par mylight150 pour une recharge optimisée et économique.

MySmartCharger : Performance et fiabilité au rendez-vous

Découvrez une borne de recharge intelligente, robuste et facile à installer, conçue pour maximiser vos économies et optimiser vos recharges.
Caractéristiques techniques :

  • Alimentation : 230V, 50Hz (monophasé)
  • Puissance de charge réglable : de 1.4 kW à 7.4 kW
  • Badges RFID inclus : 2
  • Indice de protection : IP65
  • Connecteur : Prise T2S – IEC62196-2
  • Communication : Ethernet (compatible uniquement avec Smart Master G3)
  • Fixation : Murale (platine 106mm x 150mm), pied de fixation en option
  • Connexion : Câble souple 10² recommandé (non inclus)
Des experts à votre écoute

Bénéficiez d’un support sur mesure, d’un support dédié et d’une équipe technique haute performance, 100 % formée IRVE.
Mylight150 accompagne et propose également aux installateurs des formations IRVE régulières et une assistance pour garantir une mise en service réussie à tous les coups.