PLATEFORME 18 V, Les Essentiels sans fil

Besoin de travailler avec des outils autonomes et puissants ? SPIT vous propose la nouvelle plateforme 18V. Elle est composée de 2 types de batteries interchangeables et de 6 outils essentiels sans fil, pour répondre à tous vos besoins, quelque soit votre chantier.

Découvrez la nouvelle plateforme 18 V en vidéo

Outils nus, batteries, chargeurs : composez votre outil selon vos besoins

Grâce à la plateforme 18V, vous pouvez désormais acheter vos produits nus (sans batterie), les batteries et les chargeurs indépendamment. Composez votre parc d'outils et d'accessoires idéal !

Batteries 2 Ah & 5 Ah interchangeables

Polyvalentes, les batteries 2 Ah & 5 Ah sont interchangeables. La même batterie peut être utilisée avec vos différents outils SPIT. Avec ces 2 ampérages, vous avez le choix entre une batterie 2 Ah pour des applications ponctuelles ou une batterie 5 Ah pour des applications nécessitant une meilleure autonomie.,Découvrez nos Packs Energie, une offre tout-en-un contenant deux batteries et un chargeur.

Mallettes renforcées clipsables : rangez et transportez vos outils plus facilement

Vos outils sur les chantiers ou lors du transport peuvent être mis à rude épreuve ! C'est pour répondre à ce besoin qu'une nouvelle mallette KEYBOX a été développée. La KEYBOX est en plastique chargé de fibres de verre et renforcée par des loquets de fermeture en acier pour une solidité à toute épreuve. Superposables et clipsables, il est plus facile de les ranger et de les transporter sur le chantier ou dans le camion.