Lecteur pour centrale Acie Lecteur pour centrale Acie (147 produits)


Batterie étanche 12v 1,3ah cosse standard f1
ACIE
Batterie étanche 12v-1,3ah H52 x L97 x P43mm avec cosse H58 mm Type de cosse standard F1)
Flexible de porte passe câble 40 cm chromé 13/10 diam. avec élingue
ACIE
Jarretière passage de câble Flexible pour porte 40 cm chromé 13/10 diam avec élingue Flexible passe câble avec entrée sortie boîtier 40 cm acier 304 diamètre interne 8 mm matière métallique. couleur inox
Déclencheur manuel vert, 2 contacts avec capot
ACIE
Déclencheur manuel d'urgence à membrane déformable vert, 2 contacts maximum 30v et 2a avec capot -20° + 60° livré avec clef de réarmement
Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75, tension 12v capacité 18ah
ACIE
Batterie plomb étanche, cosses faston standard f3 4,75 tension 12v capacité 18 ah 181 x 77 x 167,5 mm 5,32 kg
Détecteur de boucle magnétique monocanalde 12 à 24 v ac/dc
ACIE
Détecteur de boucle magnétique monocanalde 12 à 24 v ac/dc quatres fréquances réglace de la sensibilité 4 gammes sélectionnables auto réglages inductance de la boucle 50 à 1000 uh
Détecteur de boucle magnétique monocanal 220v
ACIE
Détecteur de boucle magnétique monocanal 220v 2 relais quatres fréquances réglace de la sensibilité 4 gammes sélectionnables auto réglages inductance de la boucle 50 à 1000 uh
Coffret alimentation régulé 220v 24v 5a sous boîtier métallique, sans batterie
ACIE
Coffret alimentation avec chargeur régulé 220 v 24 v 5 a sous boîtier métallique, sans batterie prévoir 2 batteries de 7ah
Coffret alimentation régulé 220v 12v 5a sous boîtier métallique, sans batterie
ACIE
Coffret alimentation avec chargeur régulé 220 v 12 v 5 a sous boîtier métallique, sans batterie prévoir batterie de 17ah
Cccessoire potelet métallique gris pour lecteur, h1110 x l80mm
ACIE
Colonnette de support de lecteurs métallique acier inoxydable grise peinture epoxy pour lecteur, h110 x l80mm
Alimentation rail-din 5A 12vcc fixation sur aril-din 3 modules
ACIE
Alimentation rail-din 5A 12vcc 220 ca 3 modules -20° 50° humidité relative de 20 à 90% protection hiccup avec rétablissement à la disparition du défaut Tension primaire de 170 à 265Vac de 47 à 63Hz Courant consommé 0.8A sous 230Vac
Boîtier inox sailli pour clavier gamme su
ACIE
Boîtier inoxydable sailli pour clavier gamme su su1 su2 su4 su 485 et suela+ 115 x 90 x 50 mm livré avec les vis de sécurité
Coffret alimentation régulé 220v 27v 3a boîtier métal, 2 batteries 7ah à prévoir
ACIE
Coffret alimentation avec chargeur régulé 220v 27 v 3 a boîtier métallique, 2 batteries 7ah à prévoir
Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75, tension 12v capacité 7ah
ACIE
Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75, tension 12v capacité 7 ah 151 x 65 x 93,5 mm poids approximatif 2,05 kg
Équerre de fixation  z et l pour ventouse 300kg
ACIE
Équerre de fixation en acier inoxidable z et l pour gamme de ventouses 300 kg AC300 158 x 45 x 13 mm
Bouton poussoir multicolore avec ou sans contact en verre ik08
ACIE
Bouton poussoir multicolore multitechnologies touché ou non programmation des couleurs réponds aux contrainte pmr
Cylindre de porte avec lecteur de proximité intégré et clavier à codes
ACIE
Cylindre de porte avec clavier à codes intégré et lecteur RFID fonctionne avec une empreinte digitale, des cartes 125kHZ ou 13,56 Mhz 600 utilisateur, application gratuite. Clé de secours.
Cylindre de porte avec lecteur de proximité intégré et lecteur biométrique
ACIE
Cylindre de porte avec lecteur de proximité intégré et lecteur biométrique fonctionne avec une empreinte digitale, des cartes 125kHZ ou 13,56 Mhz 600 utilisateur, application gratuite. Clé de secours.
Gâche électrique réversible avec contact stationnaire 9/16vcc
ACIE
Gâche électrique réversible avec contact stationnaire 12/24 vac cc Gâche électrique réversible Têtière INOX réversible IP44 Dimensions : Gâche 67x20.5x28.5mm livré sans têtière
Lecteur proximité em  boîtier sailli alu sortie ttl wiegand clock data
ACIE
Lecteur de proximité technologie 125 mhz boitier métallique antidale peinture époxy ip66 fonctionne en mode wiegand et clok and data
Coffret alimentation régulé 220v 13,8v 3a boîtier métal, batterie 18ah à prévoir
ACIE
Coffret alimentation avec chargeur régulé 220 v 13,8 v 3 a boîtier métallique, batterie 18ah à prévoir
Ventouse  nf 300kg nf en applique 12/24 v avec contact
ACIE
Ventouse électromagnétique montage en sailli avec contact 300kg norme française 12/24 v 350 ma 270/180 ma 242 x 52 x 25
Pile de recharge modèle cr123 pour ape lot de 40 piles
ACIE
Pile de recharge modèle cr123A pour ape lot de 40 piles 11 430 mah 3v compatible pour la gamme assa
Alimentation rail-din 24v 2,5a avec entrée chargeur de batterie
ACIE
Alimentation rail-din 12v 2,5a avec entrée chargeur de batterie -25° à + 60° 100-240v ca 4u h97 x l87,8 x p54,5 mm
Alimentation rail-din 12v 5a avec entrée chargeur de batterie
ACIE
Alimentation rail-din 12v 5a avec entrée chargeur de batterie -25° à + 60° 100-240v ca 4u h97 x l87,8 x p54,5 mm