Interrupteur horaire et crépusculaire Finder Interrupteur horaire et crépusculaire Finder (57 produits)


Horloge astronomique journaliére digitale 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire astronomique journalier, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire hebdomadaire, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Horloge astronomique hebdomadaire digitale 1 inverseur 110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Horloge astronomique hebdomadaire digitale 2 inverseurs 110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, digital, 2 inverseurs 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Horloge hebdomadaire digitale 2 inverseurs 16A  110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 2 inverseurs 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Horloge astro hebdo digitale 1 inv + sortie variable 110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, digital 1 inverseur 16A + sorties variables PWM ou 0-10V, alimentation 110 à 230VAC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A  110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A  12 à 24V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 12 à 24V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire hebdomadaire, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Horloge hebdomadaire mécanique 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche
FINDER
Interrupteur horaire hebdomadaire, mécanique, 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche, montage en façade 72X72mm
Horloge journalière mécanique 1NO 16A 230V AC, avec réserve de marche
FINDER
Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1NO 16A 230V, avec réserve de marche, largeur 17,5mm
Horloge astro annuelle synch digitale 2RT 16A 110 à 230VAC, Bluetooth+NFC
FINDER
Interrupteur horaire astronomique annuel digital, 2RT 16A 110 à 230V AC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système Bluetooth ou NFC, synchronisation possible avec l'antenne GPS
Horloge astronomique journaliére digitale 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire astronomique journalier, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Crépusculaire 1NO 16A 110 à 230V AC, largeur 17,5mm
FINDER
Interrupteur crépusculaire 1NO 16A 110 à 230V AC, réglage 1 à 100 lux, faible largeur de 17,5mm
Horloge journalière mécanique 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche
FINDER
Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche, montage en façade 72X72mm
Horloge astronomique hebdomadaire digitale 2 inverseurs 12 à 24V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, digital, 2 inverseurs 16A 12 à 24V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Horloge astro hebdo digitale 1 inv + sortie variable 110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, digital 1 inverseur 16A + sorties variables PWM ou 0-10V, alimentation 110 à 230VAC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Crépusculaire 1NO 16A 12 à 24V AC/DC, largeur 17,5mm
FINDER
Interrupteur crépusculaire 1NO 16A 12 à 24V AC/DC,réglage 1 à 100 lux, faible largeur de 17,5mm
Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A 230V AC
FINDER
Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 230V AC, largeur 17,5 mm, façade débrochable
Cellule photosensible sans cadmium série 11
FINDER
Cellule photosensible ROHS sans cadmium pour séries 1131 - 1141 - 1142 - 1191