Automatisme du bâtiment Automatisme du bâtiment (11404 produits)


LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement 140°+ 360° blanc IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement LC-Click 140D + 360D blanc type de pose: mural champ de détection: 140D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ45
LEGRAND
Coffret multimédia Basique DRIVIA avec brassage 250x250mm - équipé et précâblé pour 8 prises RJ45 avec répartiteur TV/téléphone DTI RJ45, connecteurs et cordons pour applications de Grade 1 ou 2 - conforme NF C 15-100
Contrôleur GTB Light CEOS
SMART AND CONNECTIVE
Le contrôleur GTB Light CEOS V2, au coeur du système Smart and Connective, collecte les données et contrôle les systèmes pour optimiser la performance énergétique. Souscription d'un abonnement annuel obligatoire.
Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20
Tybox 5101 blanc  Boîtier d'ambiance
DELTA DORE
Boîtier d'ambiance avec afficheur pour régler la température d'ambiance. A coupler avec un récepteur pour le pilotage du chauffage électrique, du plancher rayonnant électrique ou du chauffage eau chaude. Couleur blanc.
Micromodule Télérupteur Encastré 1300W Zigbee Up
YOKIS
Micromodule Télérupteur Encastré 1300W Zigbee Up. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Tableau de communication BLUENEO 4 RJ45
MICHAUD
Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle.
SpaceLYnk - contrôleur logique multi-protocole
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - SpaceLYnk - contrôleur logique multi-protocole - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20
Détecteur mouvement theLuxa S 150° + 360°  blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
TDC NÉO Grd2TV - 8 RJ45 DTI + Filtre TV 4S
MICHAUD
Tableau de communication NEO Grade 2 TV équipé de 8 connecteurs RJ45, avec DTI, filtre-maître et répartiteur TV sur RJ45 4 sorties
SpaceLogic KNX - commutation volet/store, 8 sorties 10AX/16AC1, master, Secure
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - master - Secure - tension assignée d'emploi : 250 V CA 50/60 Hz - IP20
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee
YOKIS
Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee avec SMARTCHR intrégrée
Tableau de comm. BLUENEO 4 RJ45 & zone attenante
MICHAUD
Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante compacte.
Passerelle Modbus RTU485 KNX 2 modules IP20 avec affichage LED pour échange de données.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle Modbus RTU485 KNX, 2 modules. Pour l'échange bidirectionnel de données entre des appareils Modbus RTU et KNX. 200 sorties librement configurables. Choix individuel du mode principal/secondaire pour chaque sortie.
LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement 200°+ 360° blanc IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement LC-Click 200D + 360D blanc type de pose : mural champ de détection : 200D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
Resi9 Connect - Coffret VDI 13M1R - grade 2TV basique - 4xRJ45 cat6
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 Connect - coffret de communication sans emplacement box - permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 2TV - 1 DTIo - 4 RJ45 - 1 bandeau de brassage - 1 répartiteur coaxial 2 sorties
Sonde température extérieure LG-Ni1000
SIEMENS HVAC
Capteur extérieur pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Passerelle IP KNX SCN-IP000.03, IP Secure/Data Secure, 2 modules, IP20
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Interface IP KNX avec IP Secure et Data Secure 2 modules. Courriel et fonction de serveur horaire. Pour la liaison bidirectionnelle entre PC et KNX via TCP/IP. 4 connexions simultanées possibles. Permet la programmation du bus via TCP/IP
PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond Télécommandable IP23 D=10 m
BEG
PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360D 1 canal faux plafond télécommandable type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1