Automatisme programmable Automatisme programmable (15195 produits)


simatic et 200sp baseunit bu15-p16a02d, bu de type a0, bornes push-in, sans bo
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP BaseUnit BU15-P16A02D, BU de type A0, bornes push-in, sans bornes AUX, nouveau groupe de charge, LxH 15 x 117mm
industrial ethernet fc tp cble standard, gp 2x2 (profinet type a), cble d'inst
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP cble standard, GP 2x2 (PROFINET type A), cble d'installation TP pour le raccordement IE FC RJ45 2x2, pour utilisation universelle, 4 conducteurs, blind CAT 5E, au mtre, unit de livraison max. 4000m, quantit
Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1Modbus - 1Ethernet
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1Modbus - 1Ethernet - 11 emplacements - E/S TOR : 1024 E/S configuration multi-racks, 704 E/S rack individuel - processeur E/S analogique : 66 E/S conf. rack ind., 256 E/S multi-racks
Harmony HMIGTU - Premium Box pour écran tactile HMIDT
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony HMIGTU - Premium Box pour écran tactile HMIDT- 24VDC - configurable avec Vijeo Designer ou EcoStruxure Operator terminal Expert
logo 12/24rce, module logique, cran alim./e/s : 12/dc 24v/relais, 8 entres to
SIEMENS SAS
LOGO 12/24RCE, module logique, cran alim./E/S : 12/DC 24V/relais, 8 entres TOR (4 AI)/4 DO, mmoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft ECCN:9N
simatic et 200sp, module d'entres tor, di 16x 24v cc standard, type d'entre 3
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Module d'entres TOR, DI 16x 24V CC Standard, type d'entre 3 (CEI 61131), Entre Sink (PNP, Logique P), colisage: 1 unit, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, retard d'entre 0,05..20ms, Diagnostic de module p
Modicon X80 - module 64 entrées TOR - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module 64 entrées TOR - 24Vcc - courant sink (logique positive) - courant d'entrée TOR : 0,6 mA - alimentation du capteur : 19 à 30 V - IP20 - avec détecteurs de proximité à 2 fils/3 fils - puissance dissipée : 4,3 W
Harmony - STU terminal tactile - 5,7p - QVGA - couleur TFT rétroéclairage LED
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - STU terminal tactile TFT - 5,7p - QVGA - couleur TFT rétroéclairage LED - montage diamètre 22 - 24VDC - configurable avec Vijeo Designer
cble profibus fc standard gp cble de bus  2 conducteurs, blind, structure sp
SIEMENS SAS
cble PROFIBUS FC standard GP cble de bus 2 conducteurs, blind, structure spciale pour montage rapide, unit de livraison: 1 000m max., quantit minimale de commande 20 m au mtre
logo 24rce, module logique,cran alim./e/s : 24 v ca/cc 24 v/relais, 8 di/4 dq,
SIEMENS SAS
LOGO 24RCE, module logique,cran alim./E/S : 24 V CA/CC 24 V/relais, 8 DI/4 DQ, mmoire 400 blocs, extensibilit modulaire, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft Comfort ECCN:EAR99
simatic et 200sp, base-unit bu15-p16a02b, type de bu a0, bornes push-in, sans
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16A02B, type de BU A0, bornes push-in, sans bornes AUX, pontes vers la gauche, LxH: 15 x 117mm
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 20W
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 20W - non compatible avec BMEXBP..02 - fréquence du réseau : 50/60 Hz - limites de fréquence réseau : 47..63 Hz - puissance apparente : 0,07 kVA - puissance dissipée maximale : 8,5 W
simatic hmi, ktp700 basic, basic panel, commande par touches/tactile, cran tft
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, commande par touches/tactile, cran TFT 7, 65536 couleurs, interface PROFINET, configurable partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel en open source, qui est cd titre gra
industrial ethernet fc tp cble flexible, gp 2x2 (profinet type b), cble d'inst
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP cble flexible, GP 2x2 (PROFINET type B), cble d'installation TP avec conducteurs flexibles, type PROFINET B, 4 conducteurs, blind, CAT 5e, au mtre, unit de livraison max. 2500 m, quantit minimale de commande
logo 230rce,module logique, cran alim./e/s : 115v/230v/relais, 8 di/4 dq, mmo
SIEMENS SAS
LOGO 230RCE,module logique, cran alim./E/S : 115V/230V/relais, 8 DI/4 DQ, mmoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft Comfort partir d ECCN:9N
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 36W
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 36W - non compatible avec BMEXBP..02 - limite de la tension primaire : 85...264 V - courant en entrée : 0,52 A 240 V, 1,04 A 115 V - courant à l'appel : 30 A 120 V, 60 A 240 V
simatic hmi tp1200 comfort, comfort panel, commande tactile, cran large tft 12,
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, commande tactile, cran large TFT 12, 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, 12Mo de mmoire de configuration, Windows CE 6.0, configurable partir de WinCC Comfor EC
industrial ethernet fastconnect rj45 plug 180 2x 2, connecteur rj45 (10/100 mbit
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec botier mtallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, dpart de cble 180 colisage 10 pices
module d'extension logo dm8 12/24r, alim./e/s: 12, 24v/12v/24v/relais, 2um, 4 e
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO DM8 12/24R, alim./E/S: 12, 24V/12V/24V/relais, 2UM, 4 ENTRES TOR/4 SORTIES TOR, pour LOGO 8
Modicon X80 - Bornier de raccordement - à vis - débrochable - 20 contacts
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - bornier de raccordement - à vis - débrochable - 20 contacts - bloc de connexion amovible - pour module avec bornier débrochable 20 points
simatic et 200sp, module de sortie tor, dq 16x 24 v cc / 0,5 a standard, sortie
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sortie TOR, DQ 16x 24 V CC / 0,5 A Standard, Sortie source (PNP,commutation P) colisage: 1 unit, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, sortie de la valeur de remplacement Diagnostic de module pour : Co
Harmony GTO - terminal IHM tactile - 640x480 pixels VGA - 10,4p - TFT - 96MB
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony GTO - terminal IHM standard - à écran tactile - 640x480 pixels VGA - écran 10,4p - TFT couleur - 96MB- 24VDC - configurable avec Vijeo Designer