Automate programmable Automate programmable (4798 produits)

Les automates programmables sont au cœur du contrôle et du pilotage des machines automatisées dans l’industrie. Ils traitent via les entrées les informations provenant des capteurs de la machine pour actionner via les sorties les actionneurs comme les moteurs électriques. Il existe une large gamme d’automates classée généralement par la quantité d’entrées-sorties à traiter. Plus on monte en gamme dans l’automatisme industriel, plus des fonctions complexes seront intégrées dans le produit.

Voir plus

Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1Modbus - 1Ethernet
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1Modbus - 1Ethernet - 11 emplacements - E/S TOR : 1024 E/S configuration multi-racks, 704 E/S rack individuel - processeur E/S analogique : 66 E/S conf. rack ind., 256 E/S multi-racks
Modicon X80 - module 64 entrées TOR - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module 64 entrées TOR - 24Vcc - courant sink (logique positive) - courant d'entrée TOR : 0,6 mA - alimentation du capteur : 19 à 30 V - IP20 - avec détecteurs de proximité à 2 fils/3 fils - puissance dissipée : 4,3 W
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 20W
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 20W - non compatible avec BMEXBP..02 - fréquence du réseau : 50/60 Hz - limites de fréquence réseau : 47..63 Hz - puissance apparente : 0,07 kVA - puissance dissipée maximale : 8,5 W
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 36W
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 36W - non compatible avec BMEXBP..02 - limite de la tension primaire : 85...264 V - courant en entrée : 0,52 A 240 V, 1,04 A 115 V - courant à l'appel : 30 A 120 V, 60 A 240 V
Modicon X80 - Bornier de raccordement - à vis - débrochable - 20 contacts
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - bornier de raccordement - à vis - débrochable - 20 contacts - bloc de connexion amovible - pour module avec bornier débrochable 20 points
Module 8 entrées ANA rapides isolées
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module 8 entrées ANA rapides isolées - raccordement électrique : 28 voies, 1 connecteur - niveau d'entrée haut - conversion analogique/numérique : 16 bits, résolution entrées analogiques : 15 bits + signe
Module 4 sorties ANA isolées
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - Module 4 sorties analogiques isolées - Type de sortie analogique Courant: 0...20 mA, 4...20 mA ,Tension: +/- 10 V
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intégrées: 14 DI DC 2
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intégrées: 14 DI DC 24V, 10 DO relais 2A, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacte DC/DC/DC, I/O intégrées: 14 DI DC 24V,
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacte DC/DC/DC, I/O intégrées: 14 DI DC 24V, 10 DO 24V DC, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1500, profilé support 160mm (env. 6,3 pouces), incluant vis de mise à
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 160mm (env. 6,3 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU avec 1 Mo de mémoire de travail pour le prog
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU avec 1 Mo de mémoire de travail pour le programme et 4,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, performance sur bit 6 ns, SIMATIC Memory
SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, unité centrale avec 300 Ko de mémoire de travail
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, unité centrale avec 300 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory carte mémoire né
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU compacte DC/DC/DC, 2 ports PROFINET, I/O intégré
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU compacte DC/DC/DC, 2 ports PROFINET, I/O intégrées: 14 DI 24VDC, 10 sorties TOR 24V CC, 0,5 A, 2 AI 0-10V CC, 2 AO 0-20mA DC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 200 Ko ECCN:9N9
Modicon M580 - module réseau EtherNet/IP et Modbus/TCP - 10/100Mbit/s
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon M580 - module réseau EtherNet/IP et Modbus/TCP - 10/100Mbit/s - connexion intégrée : 3 Ethernet, type de connecteur: RJ45, taux de transmission : 10/100 Mbit/s, mode de transmission : double paire torsadée blindée
Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 24Vcc - courant sink (logique positive) - courant d'entrée TOR : 3,5 mA - alimentation du capteur : 19 à 30 V - IP20 - avec détecteurs de proximité à 2 fils/3 fils - puissance dissipée : 2,5 W
Modicon X80 - module 64 sorties TOR - statique - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module 64 sorties TOR - statique - 24Vcc- IP20 - sortie numérique : logique positive - courant de sortie TOR : 0,1A - courant par voie : 0,125A - courant maxi par module : 6,4A - puissance dissipée : 6,85 W
Modicon X80 - module M340 - 4 entrées analogiques rapides
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module M340 - 4 entrées analogiques rapides - raccordement électrique : 20 voies, 1 connecteur - niveau d'entrée haut - conversion analogique/numérique : 24 bits, résolution entrées analogiques : 16 bits
CPU modulaire Sysmac NX1, programme 5 Mo et 33,5 Mo de mémoire de données, Ether
OMRON ELECTRONICS
CPU modulaire Sysmac NX1, programme 5 Mo et 33,5 Mo de mémoire de données, EtherCAT intégré (0 axes servo, 4 axes PTP, total de 64 noeuds EtherCAT), 2 ports Ethernet (OPC-UA et EtherNet/IP)
API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instructions de base, 20K
OMRON ELECTRONICS
API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instructions de base, 20K pas mémoire programme (+20K pas FB) et 64K mots mémoire de données, avec USB, carte doption sérielle et interface EtherNet/IP