Lavage Lavage (212 produits)


Lave-vaisselle pose libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-vaisselle pose-libre 60 cm, SER6, Classe énergie B, Home Connect, 40 dB, 14 couverts, 6 programmes, 5 options, silver inox, tiroir à couverts, Zeolith / échangeur thermique, cuve inox, Consommation d'eau : 9,0 l, H : 84,50 cm,
224l - Pompe à chaleur - Moteur Inverter Direct Drive - Compresseur Dual Inverte
LG ELECTRONICS
18kg - Grand tambour 224 litres - Moteur Inverter Direct Drive - pompe à chaleur DUAL Inverter - condenseur autonettoyant - anti-allergie - WiFi - A+++ - 63dB
Lave-vaisselle 60cm Classe E 95KWh 14couverts 44dB 10,5litres/cycle
ELECTROLUX POSE LIBRE
Série 600 SatelliteClean & AirDry Pose libre top amovible 60cm - 14 couverts - 44dB - Classe E - 8 prog./4 temp - Départ diff 24h - Fonct Auto-Off - Moteur inverter -Tiroir couverts Maxiflex - 10.5 L/cycle - 95kWh/100 cycles -Blanc
Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg, blanc, classe D, 65db
FAGOR GEM
16 programmes, 1 programme personnalisable, départ différé : 1/24h, display LED, indicateur de fin de programme, filtre à peluche, lumière dans le tambour, volume 102 L, porte non réversible, hublot transparent, indiateur filtre à nettoyer
Lave-linge front Classe A 45kWh/100 cycles 7kg 1200tr/min 74dB
ELECTROLUX POSE LIBRE
Lave-linge front TimeCare 7kg - 74dB 1200tr/min - Hublot XXXL Blanc Ecran LCD - Classe A - Certification Woolmark Blue - Moteur EcoInverter - 45kWh/100cycles - Eau: 40L -Tambour inox 53 L -Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
Sèche-linge
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Sèche-linge pompe à chaleur, SER4, Classe énergie E, 8,0 kg, Affichage LED, touches tactiles, 63 dB, Blanc, porte pleine, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,20 cm x 59,80 cm x 65,40 cm
lave-vaisselle 13 couverts 8 programmes 4 températures AirDry technologie blanc
ELECTROLUX POSE LIBRE
LAVE-VAISSELLE Blanc 13 couverts 46dB 4 températures 8 programmes Départ différé 24h Fonction Auto-Off Affichage du temps restant AirDry Consommation d'eau 9.9 L/cycle Consommation 94 kWh/100 cycles Quick 30 Minutes Top amovible
LAVE VAISSELLE POSE LIBRE
BEKO FRANCE
Lave-vaisselle Pose libre 60 cm Nombre de couverts : 13 Nombre de couverts : 13 Niveau sonore dB(A) : 47 Niveau sonore dB(A) : 47 Nombre de programmes : 5 Standard Demi-charge 3-6-9 heures Blanc
Sèche-linge
SIEMENS POSE LIBRE
Siemens, Sèche-linge pompe à chaleur, IQ500, Classe énergie D, 9,0 kg, easyClean, tuyau de vidange, Grand affichage LED, touches tactiles, 62 dB, Noir, blanc, porte vitrée, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,20 cm x 59,80 cm x 64,80 cm
Lave-linge Classe A 40kWh/100 cycles 7kg 1400tr/min 44L 72dB
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-linge, SER2, Classe énergie A, 7,0 kg, 1.400 r/min, LED Display with touch buttons, moteur BLDC garanti 10 ans, white, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,80 cm x 59,80 cm x 63,20 cm
Lave-linge
SIEMENS POSE LIBRE
Siemens, Lave-linge, IQ700, Classe énergie A, -40%, 10,0 kg, 1.400 r/min, smartFinish, Home Connect, Big direct touch display, éclairage tambour, moteur BLDC garanti 10 ans, chrome-black, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,50 cm x 59,80
Sèche-linge Classe énergie A++ 228kWh/an 9kg 64dB
LG ELECTRONICS
Pompe à chaleur - Moteur Inverter - Compresseur Dual Inverter - Contrôle du séchage par sonde - Programme Anti-allergie - Wifi - Condenseur Autonettoyant - A ++ - 64 dB
DelicateCare seche-linge pompe à chaleur 8kg, 118l,  2 sondes OptiSense
ELECTROLUX POSE LIBRE
Sèche-linge DelicateCare Système GentleCare, Pompe à chaleur 8kg, D, Efficacité de condensation C, Volume tambour 118L, 2 sondes OptiSense, Séchage électronique, Porte réversible, 218kWh/an, Pieds réglables, Niveau sonore 65dB
LAVE VAISSELLE POSE LIBRE
BEKO FRANCE
Lave-vaisselle Pose libre 60 cm Nombre de couverts : 13 Nombre de couverts : 13 Niveau sonore dB(A) : 47 Niveau sonore dB(A) : 47 Nombre de programmes : 5 Standard Demi-charge 3-6-9 heures Silver
Lave-linge Classe A 45KWh SECHANT 9kg/6kg 1400trs/min  50litres/cycle 71dB
LG ELECTRONICS
9/6 kg - 1400 tours - 68l - 71db - D / A (-10%) - AI Direct Drive - TurboWash 360DEG - Steam - Wifi - Hublot Verre trempé - Aubes Acier inoxydable - Fin différée (3h à 19h)
Kit de superposition WTZ11400
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Cet accessoire permet de superposer votre lave-linge et votre sèche-linge en toute sécurité. Ainsi, vous pouvez réduire l'espace dédié à vos appareils électroménager et optimiser votre espace de vie.
Lave-linge front 10kg 1400tr/min-Classe A-Tambour 68,6L-76dB-Moteur ECO Inverter
ELECTROLUX POSE LIBRE
Lave-linge front 10kg 1400 tr/min-Classe A-Tambour 68,6L- 76dB/Moteur ECO Inverter-Programme Vapeur hygiène-Ecran LCD moyenne interface - Hublot anthracite /Certifications Woolmark Blue / Ariel-Lenor - Conso : 100 cycles (kWh):51 - Eau 52L
Lave-linge Top Classe A 45kWh/100 cycles 7kg 1200Tr/min 78dB
ELECTROLUX POSE LIBRE
Lave-linge Top/Système SensiCare 7kg -78dB - Classe A - Soft opening - Départ différé & temps restant - Time Manager - Arrêt tambour position haute- Boîte à produits & Filtre en façade- Certifié Woolmark Green/Ariel-Lenor-45kWh/100cycles
Lave-linge
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-linge, SER4, Classe énergie A, 9,0 kg, 1.400 r/min, Iron Assist, Affichage LED, touches tactiles, blanc, gris foncé, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,50 cm x 59,80 cm x 63,20 cm
Lave-linge
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-linge, SER6, Classe énergie A, 9,0 kg, 1.400 r/min, I-DOS, Iron Assist, Big LED touch buttons, moteur BLDC garanti 10 ans, white, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,50 cm x 59,80 cm x 63,20 cm
Lave-linge séchant
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lavante-séchante, SER6, Classe énergie D, 6,0 kg, 9,0 kg, 1.400 r/min, Antitache4, 4D Wash, Grand affichage LED, touches tactiles, Aqua Protection, 70 dB, BLDC, Semi 1, Argenté, noir, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,80 cm x 59,