Luminaire encastré décoratif Sg Lighting Luminaire encastré décoratif Sg Lighting (307 produits)


Promo Pack 8 x Junistar Bio downlight blanc LED 3000K Ra>90 avec Trolley
SG LIGHTING
Promo Pack de 8 downlights Junistar Bio blanc LED 520 lumens 104 lumens/W 3000K coupure de phase Ra>90 SDCM 2 50 000 heures (L80/B20) RG 1 UGR< 22 faisceau 45° Corps: Polycarbonate (PC) Classe II IP44 avec Trolley
Nano alimentation DC 4,2W 350mA coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Nano alimentation DC 350mA 4,2W coupure de phase conforme Hea 01 éclairage sans scintillement (spot 1W : 4 pièces et 4W : 1 pièce)
Nano downlight blanc 90lm 3000K Ra>90 alimentation non fournie faisceau de 36°
SG LIGHTING
Nano downlight ultra compact diamètre 33mm blanc LED 1W 3000K 90 lumens IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 36° aluminium et PC classe III IP44 branchement en série 350mA driver non fourni
Inspire R 300 spot rectangulaire blanc 950lm 3000K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Inspire R 300 spot rectangulaire pour l'intérieur blanc LED 15W 3000K 950 lumens 63 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
Inspire R 300 spot rectangulaire blanc 980lm 4000K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Inspire R 300 spot rectangulaire pour l'intérieur blanc LED 15W 4000K 980 lumens 65 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
Inspire R 150 spot rectangulaire blanc 470lm 3000K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Inspire R 150 spot rectangulaire pour l'intérieur blanc LED 8W 3000K 470 lumens 59 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
Inspire R 300 spot rectangulaire noir 950lm 3000K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Inspire R 300 spot rectangulaire pour l'intérieur noir LED 15W 3000K 950 lumens 63 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
Inspire R 300 spot rectangulaire noir 980lm 4000K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Inspire R 300 spot rectangulaire pour l'intérieur noir LED 15W 4000K 980 lumens 65 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
Inspire R 150 spot rectangulaire noir 450lm 2700K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Inspire R 150 spot rectangulaire pour l'intérieur noir LED 8W 2700K 450 lumens 56 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
Inspire R 150 spot rectangulaire noir 470lm 3000K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Inspire R 150 spot rectangulaire pour l'intérieur noir LED 8W 3000K 470 lumens 59 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
Inspire réflecteur 300 de couleur or pour 8 LEDS
SG LIGHTING
Inspire Réflecteur de couleur or qui vient remplacer le réflecteur noir qui est livré par défaut des luminaires Inspire 300 (8 LEDS) pour un attrait esthétique
Ressorts de fixation pour Inspire R 600 pour un meilleur encastrement
SG LIGHTING
Ressorts de fixation pour Inspire R 600 en acier permettant une meilleure intégration d'encastrement dans le plafond
Inspire R 300 spot rectangulaire blanc 980lm 4000K Ra 98 DALI
SG LIGHTING
Inspire R 300 spot rectangulaire pour l'intérieur blanc LED 15W 4000K 980 lumens 65 lumens/W DALI IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
Inspire R 300 spot rectangulaire noir 980lm 4000K Ra 98 DALI
SG LIGHTING
Inspire R 300 spot rectangulaire pour l'intérieur noir LED 15W 4000K 980 lumens 65 lumens/W DALI IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
Inspire R 150 spot rectangulaire blanc 450lm 2700K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Inspire R 150 spot rectangulaire pour l'intérieur blanc LED 8W 2700K 450 lumens 56 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
Inspire réflecteur 150 de couleur or pour 4 LEDS
SG LIGHTING
Inspire Réflecteur de couleur or qui vient remplacer le réflecteur noir qui est livré par défaut des luminaires Inspire 150 (4 LEDS) pour un attrait esthétique
Inspire R 600 spot rectangulaire blanc 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Inspire R 600 spot rectangulaire pour l'intérieur blanc LED non dimmable 4000K Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures UGR< 190 RG 1 faisceau de 60° (x16) matériau : aluminium et polycarbonate 230V IP20 classe II SELV
Nano alimentation DC 17W 350mA coupure de phase descendante/Push Dim
SG LIGHTING
Nano alimentation DC 350mA 17W coupure de phase/Push Dim conforme Hea 01 éclairage sans scintillement (spot 1W : 15 pièces et 4W : 4 pièces)
Nano downlight noir 90lm 3000K Ra>90 alimentation non fournie
SG LIGHTING
Nano downlight ultra compact diamètre 33mm noir LED 1W 3000K 90 lumens IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 36° aluminium et PC classe III IP44 branchement en série 350mA driver non fourni
Bardo downlight blanc 540lm 3000K Ra>95 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Bardo Isosafe Airtight downlight BBC RT2012 blanc LED 8W 3000K 540 lumens 68 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L80/B30>100 000 heures faisceau 42° aluminium et verre clair 230V classe II IP65
Bardo downlight noir 500lm 3000K Ra>95 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Bardo Isosafe Airtight downlight BBC RT2012 noir LED 8W 3000K 500 lumens 63 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L80/B30>100 000 heures faisceau 42° aluminium et verre clair 230V classe II IP65
Nano downlight blanc 90lm 4000K Ra>90 alimentation non fournie
SG LIGHTING
Nano downlight ultra compact diamètre 33mm blanc LED 1W 4000K 90 lumens IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 36° aluminium et PC classe III IP44 branchement en série 350mA driver non fourni
Uniled Isosafe Airtight downlight blanc 630lm 3000K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Uniled Isosafe Airtight downlight pour montage direct dans l'isolant BBC RT2012 blanc LED 7W 3000K 680 lumens coupure de phase IRC >98 SDCM 2 UGR< 20 L90/B10> 50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65
Junistar Lux downlight blanc 560lm 3000K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Junistar Lux downlight intérieur blanc LED 7W 3000K 560 lumens coupure de phase IRC 98 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44