Suspension décorative Sg Lighting Suspension décorative Sg Lighting (32 produits)


Circulus suspension blanc 1345lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Circulus suspension intérieure design blanc LED 15W 50000 heures 3000K 1345 lumens 72 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20
Bell patère de raccordement plafond pour suspension blanc classe II IP20
SG LIGHTING
Bell patère de raccordement plafond (même en pente) pour suspension blanc matériau : aluminium classe II IP20
Bell patère de raccordement plafond pour suspension noir classe II IP20
SG LIGHTING
Bell patère de raccordement plafond (même en pente) pour suspension noir matériau : aluminium classe II IP20
Patère encastrée plafond pour suspensions gammes Bell et Tube blanc
SG LIGHTING
Patère blanche encastrée plafond pour les suspensions intérieures des gammes Bell et Tube - poids supporté maxi : 1,5 kg Classe I et II IP20
Patère encastrée plafond pour suspensions gammes Bell et Tube noir
SG LIGHTING
Patère noire encastrée plafond pour les suspensions intérieures des gammeq Bell et Tube - poids supporté maxi : 1,5 kg Classe I et II IP20
Bell Midi suspension noir/or 560lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Bell Midi suspension décorative intérieure noir intérieur or E27 10W 50000 heures 2700K 560 lumens 56 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20
Bell Maxi suspension noir/or 820lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Bell Maxi suspension décorative intérieure noir intérieur or E27 15W 50000 heures 2700K 820 lumens 55 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20
Bell Midi suspension noir/blanc 590lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Bell Midi suspension décorative intérieure noir intérieur blanc E27 10W 50000 heures 2700K 590 lumens 59 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20
Circulus Maxi suspension blanc 3410lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Circulus Maxi suspension intérieure réglable en hauteur blanc LED 30W 100000 heures 4000K 3410 lumens 114 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20
Circulus Maxi suspension blanc 2990lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Circulus Maxi suspension intérieure réglable en hauteur blanc LED 30W 100000 heures 3000K 2990 lumens 100 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20
Circulus suspension noir 1345lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Circulus suspension intérieure design noir LED 15W 50000 heures 3000K 1345 lumens 72 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20
Bell Mini suspension noir/blanc 250lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Bell Mini suspension décorative intérieure noir intérieur blanc E27 5W 50000 heures 2700K 250 lumens 50 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20
Bell Maxi suspension blanc/blanc 840lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Bell Maxi suspension décorative intérieure blanc intérieur blanc E27 15W 50000 heures 2700K 840 lumens 56 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20
Bell Maxi suspension noir/blanc 840lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Bell Maxi suspension décorative intérieure noir intérieur blanc E27 15W 50000 heures 2700K 840 lumens 56 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20
Circulus Maxi suspension noir 3150lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Circulus Maxi suspension intérieure réglable en hauteur noir LED 30W 100000 heures 4000K 3410 lumens 105 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20
Circulus Maxi suspension noir 2990lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Circulus Maxi suspension intérieure réglable en hauteur noir LED 30W 100000 heures 3000K 2990 lumens 100 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20
Circulus Maxi suspension noir 2990lm 3000K Ra>80 DALI
SG LIGHTING
Circulus Maxi suspension intérieure réglable en hauteur noir LED 30W 100000 heures 3000K 2990 lumens 100 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20
Bell noir accessoire de raccordement plafond pour suspension
SG LIGHTING
Bell Cup cache-piton de forme conique en plastique noir pour suspensions TUBE - BELL et ZIP TUBE MINI et MICRO IP20
Bell blanc accessoire de raccordement plafond pour suspension
SG LIGHTING
Bell Cup cache-piton de forme conique en plastique blanc pour suspensions TUBE - BELL et ZIP TUBE MINI et MICRO IP20
Bell Mini suspension noir/or 240lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Bell Mni suspension décorative intérieure noir intérieur or E27 5W 50000 heures 2700K 240 lumens 48 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20
Bell Mini suspension blanc/or 240lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Bell Mni suspension décorative intérieure blanc et or E27 5W 50000 heures 2700K 240 lumens 48 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20
Circulus suspension noir 1360lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Circulus suspension intérieure design noir LED 15W 50000 heures 2700K 1360 lumens 72 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20
Circulus suspension blanc 1360lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Circulus suspension intérieure design blanc LED 19W 50000 heures 2700K 1360 lumens 73 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20
Circulus Maxi suspension noir 3150lm 4000K Ra>80 DALI
SG LIGHTING
Circulus Maxi suspension intérieure réglable en hauteur noir LED 30W 100000 heures 4000K 3150 lumens 105 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20