Borne d'éclairage extérieur Norlys Borne d'éclairage extérieur Norlys (353 produits)


HALMSTAD noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polyc. H490mm
NORLYS
HALMSTAD couleur noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H490mm
MOLDE graphite 8W LED dimmable flux 386lm 3000K IP54 classe I H800mm
NORLYS
MOLDE couleur graphite 8W LED dimmable flux utile 386lm 3000K IP54 classe I H800mm
ASKER BORNE graphite 7,2W LED flux 573lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H850mm IK10
NORLYS
ASKER BORNE couleur graphite 7,2W LED flux utile 573lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H850mm IK10
ASKER BORNE Taupe 7,2W LED flux 573lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H850mm IK10
NORLYS
ASKER BORNE couleur Taupe Secrète 7,2W LED flux utile 573lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H850mm IK10
ASKER BORNE taupe 7,2W LED flux 585lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H550mm IK10
NORLYS
ASKER BORNE couleur Taupe Secrète 7,2W LED flux utile 585lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H550mm IK10
ASKER MAT graphite 12W LED dim. flux 1128lm 3000K ULOR0% IP55 cl I sym. H2160mm
NORLYS
ASKER MAT couleur graphite 12W LED dimmable flux utile 1128lm 3000K ULOR0% IP55 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H2160mm composé de 2 pièces
ASKER BORNE graphite 7,2W LED flux 573lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H550mm IK10
NORLYS
ASKER BORNE couleur graphite 7,2W LED flux utile 573lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H550mm IK10
LONDON POTELET noir 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H1200mm
NORLYS
LONDON POTELET couleur noir 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H1200mm
HALMSTAD noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polyc. H850mm
NORLYS
HALMSTAD couleur noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H850mm
HALMSTAD patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver. opale polyc H490mm
NORLYS
HALMSTAD couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H490mm
EGERSUND MINI BORNE graphite 9,1W LED dim. flux 864lm 3000K IP65 cl II H850mm
NORLYS
EGERSUND MINI BORNE couleur graphite 9,1W LED dimmable flux utile 864lm 3000K IP65 classe II verrerie en PMMA H850mm
ASKER BORNE corten 7,2W LED flux 573lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H850mm IK10
NORLYS
ASKER BORNE couleur corten steel 7,2W LED flux utile 573lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H850mm IK10
HALMSTAD galvanisé 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale polyc. H490mm
NORLYS
HALMSTAD en acier galvanisé 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H490mm
MOLDE corten steel 8W LED dimmable flux 386lm 3000K IP54 classe I H800mm
NORLYS
MOLDE couleur corten steel 8W LED dimmable flux utile 386lm 3000K IP54 classe I H800mm
ASKER BORNE corten 7,2W LED flux 573lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H550mm IK10
NORLYS
ASKER BORNE couleur corten steel 7,2W LED flux utile 573lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H550mm IK10
ASKER BORNE graphite 7,7W LED dim. flux 697lm 3000K IP65 cl I asym. H850mm IK08
NORLYS
ASKER BORNE couleur graphite 7,7W LED dimmable flux utile 697lm 3000K IP65 classe I lentille optique SCL et verrerie polycarbonate répartition lumineuse asymétrique H850mm IK08
EGERSUND MINI BORNE graphite 9,1W LED dim. flux 864lm 3000K IP65 cl II H490mm
NORLYS
EGERSUND MINI BORNE couleur graphite 9,1W LED dimmable flux utile 864lm 3000K IP65 classe II verrerie en PMMA H490mm
HALMSTAD galvanisé 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale polyc. H850mm
NORLYS
HALMSTAD en acier galvanisé 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H850mm
EGERSUND MINI BORNE gris alu 9,1W LED dim. flux 864lm 3000K IP65 cl II H850mm
NORLYS
EGERSUND MINI BORNE couleur gris aluminium 9,1W LED dimmable flux utile 864lm 3000K IP65 classe II verrerie en PMMA H850mm
HALMSTAD patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver. opale polyc H260mm
NORLYS
HALMSTAD couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerrie opale polycarbonate H260mm
HALMSTAD galvanisé 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale polyc. H260mm
NORLYS
HALMSTAD en acier galvanisé 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerrie opale polycarbonate H260mm