Déclencheur et détecteur incendie Eaton Nugelec Déclencheur et détecteur incendie Eaton Nugelec (151 produits)


S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel Incendie - Membrane déformable - IP21
EATON NUGELEC
S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel (DM) - Boitier rouge Incendie - Montage saillie - Membrane déformable - IP21 - Livré avec clé de réarmement - Certifié CE CPD et NF
DOF S3000 - Détecteur ponctuel Optique de fumee Conventionnel - IP20
EATON NUGELEC
DOF S3000 - Détecteur ponctuel Optique de fumee Conventionnel - IP20 / IK07 - eco-conçu - design épuré - intégration parfaite
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée
EATON NUGELEC
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée - Bras orientable
DM Radio Adressable associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D
EATON NUGELEC
Déclencheur Manuel Radio Adressable - associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D
MDVA 3000 - Déclencheur Manuel Adressable Incendie avec voyant - Saillie - IP21
EATON NUGELEC
MDVA 3000 - Déclencheur Manuel (DM) Adressable - Boitier rouge Incendie - avec voyant Montage saillie - Membrane déformable - IP21 - Livré avec clé de réarmement - Certifié CE CPD et NF
Vesda-E VEP-A00-P-NF - Détecteur par aspiration - IP40
EATON NUGELEC
Vesda-E VEP-A00-P-NF - Détecteur multiponctuel NF - 1600m² max - afficheur LED - 7 relais de base - 560m de tuyauterie ramifiée - IP40
VESDA - 20 tubes de couleur rouge de longueur 3m en ABS equivalent PIP-001
EATON NUGELEC
VESDA -PIP-001 ou équivalent - Pack 20 Tubes ABS 25mm rouge longueur 3m conforme EN 54-20