Accessoires coffret modulaire Schneider Electric Accessoires coffret modulaire Schneider Electric (61 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 13 modules - sans connecteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - répartiteur sans connecteur - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ : 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur différentiel XE - 25 à 63A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement vertical - 1P + N - hauteur 130mm - pour appareil de tête Resi9 XE ID 63A - 230 V CA 50 Hz Ph/N - blanc RAL9003 - CE
Resi9 - peigne vertical pour interrupteur différentiel 2P - 25 à 63A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement vertical - 1P + N - hauteur 130mm - pour appareil de tête Resi9 XP ID 63A - 230 V CA 50 Hz Ph/N - blanc RAL9003 - CE
Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement - 3P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N 400VCA Ph/Ph - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 13 modules - avec connecteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - répartiteur avec connecteur - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 10 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 10 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ : 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement - 3P+N - 18 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N 400VCA Ph/Ph - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 8 modules - sans connecteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - répartiteur sans connecteur - 1P+N - 8 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 18 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ : 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 18 modules - avec connecteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - répartiteur avec connecteur - 1P+N - 18 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 5 modules - sans connecteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - répartiteur sans connecteur - 1P+N - 5 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 - bornier phase + neutre 1x35 + 6x16mm²
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - borniers 7 trous - 1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² - neutre (bleu) + phase (rouge) - connexion à vis - 125A
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 10 modules - sans connecteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 10 modules - sans connecteur - H38mmxP12mm - 1P+N - 10 modules de 18mm - 10 voies N + 1 L - 20 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 8 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 8 modules - H21mmxP24,5mm - installation horizontale - 8 modules de 18mm - 16 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 5 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 5 modules - H21mmxP24,5mm - installation horizontale - 5 modules de 18mm - 10 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Resi9 - bornier terre 63A + cavalier - auto 21x1,5² à 4² - vis 3x6² à 25²
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - bornier de terre compact 63A, 24 trous, avec cavalier d'association - bornes auto 21 x 1,5 à 4 mm² - bornes à vis 3 x 6 à 25 mm² - pour coffrets Resi9 13, 18, 24 et IP65, et coffrets Pragma. Compatible Kaedra et mini-pragma
Resi9 - serrure à clé eurolock 850
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - serrure à clé pour porte de coffret Resi9 - verrou Euro - clé n° 850
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 5 modules - avec connecteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - répartiteur avec connecteur - 1P+N - 5 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 8 modules - avec connecteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - répartiteur avec connecteur - 1P+N - 8 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 24 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 24 modules - cache dents 5M - H21mmxP24,5mm - installation horizontale - 24 modules de 18mm - 48 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Resi9 - rehausse coffret 13M - 2R
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - rehausseur - 2 rangées - 13 modules de 18 mm - jeu de 8x vis fourni - IP30 conformément à EN/IEC 60529 - IK08 conformément à IEC 62262 - 750°C conformément à EN/IEC 60695-2-11 - profondeur 35mm - blanc ( RAL 9003 )
Resi9 - rehausse coffret 13M - 3R
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - rehausseur - 3 rangées - 13 modules de 18 mm - jeu de 8x vis fourni - IP30 conformément à EN/IEC 60529 - IK08 conformément à IEC 62262 - 750°C conformément à EN/IEC 60695-2-11 - profondeur 35mm - blanc ( RAL 9003 )