Abattant WC Bemis Abattant WC Bemis (42 produits)


Abattant ORLY 2 blanc polypropylène 1,25kg
BEMIS
ABATTANT ORLY 2 POLYPROPYLENE 1,250KG/CHANTIER/CHARNIERES DORMANT POLYPROPYLENE/PATINS SOUPLES SURMOULES INARRACHABLES
Abattant Orly fun polypropylène 1,25kg/descente retenue/norme NF
BEMIS
Abattant ORLY FUN en Polypropylène incassable à descente retenue, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 117°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 150 et 160 mm.
Abattant ARONA Blanc thermodur
BEMIS
Abattant ARONA en thermodur antibactérien, 2,1 kg, dimensions L 410-460 mm, l 375 mm. Adapté à cuvette normalisée. Fixation par charnières réglables avec semelles antidérapantes, déclipsage par bouton avant, fermeture ralentie.
Abattant thermodur BEMIS Napoli Rapid Ultra-Fix.
BEMIS
Abattant Napoli en thermodur de 1.8kg blanc avec fixation Rapid Ultra-Fix. Rapid Ultra-fix assure un montage rapide et simple : pousser l`écrou vers le haut, serrer et la fixation est terminée. Charnières standard 160 mm.
Abattant ORLY 2 blanc avec charnières inox polypropylène 1,25kg
BEMIS
Abattant ORLY 2 NF en Polypropylène incassable, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 108°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 130 et 180 mm.
Abattant Zen 4 blanc en thermodur
BEMIS
Descente ralentie Déclipsable pour une meilleure hygiène Traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries. Matière Thermodur : durable et aspect céramique. Charnières réglables en acier inoxydable.
Abattant Fusion 2 blanc en thermodur
BEMIS
Descente ralentie Déclipsable pour une meilleure hygiène Traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries. Matière Thermodur : durable et aspect céramique. Charnières réglables en acier inoxydable.
Abattant ROCK polypropylène. Vendu en sachet
BEMIS
Abattant ROCK en polypropylène incassable, blanc, poids 0,9 kg. Dimensions : L 418-452 mm, l 378 mm, angle d'ouverture 108°. Adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 130 à 180 mm, fixation par charnière dormant.
Abattant Trento blanc en thermodur
BEMIS
Descente ralentie et déclipsable Traitement antibactérien: empêche la prolifération des bactéries. Matière Thermodur Charnières réglables acier inoxydable. Fixation par le dessus S`adapte à la plupart des céramiques du commerce en forme D
Abattant ORLY 2 blanc polypropylène 1,25kg. Vendue en sachet.
BEMIS
Abattant ORLY 2 NF en Polypropylène incassable, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 108°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 130 et 180 mm.
Abattant ROCK polypropylène - conditionnement green pack
BEMIS
Abattant ROCK en polypropylène incassable, blanc, poids 0,9 kg. Dimensions : L 418-452 mm, l 378 mm, angle d'ouverture 108°. Compatible avec cuvette normalisée et entraxe de fixation de 130 à 180 mm, fixation par charnière dormant.
Abattant FSC Bemis HUDSON en bois moulé noir mat
BEMIS
Abattant FSC en bois moulé blanc, charnières chromées, 3,3 kg, dimensions L 360 mm. Adapté à cuvette normalisée avec entraxe de fixation 155-170 mm. Charnières ajustables. Fixation par dessous brevetée Ultra-Fix garantissant le maintien.
Abattant FSC Bemis HUDSON en bois moulé blanc mat charnières noires
BEMIS
Abattant FSC en bois moulé blanc, charnières noires, 3,3 kg, dimensions L 360 mm. Adapté à cuvette normalisée avec entraxe de fixation 155-170 mm. Charnières ajustables noires. Fixation par dessous brevetée Ultra-Fix.
Abattant lavant électrique PURE CLEAN 2000
BEMIS
Abattant Bemis Pure Clean 2000: jet lavant, massage, autonettoyant, lunette chauffante, séchage, veilleuse. Pilotable par télécommande, application ou bouton. Fixation Ultra-Fix pour un abattant stable. Conforme EN1717, garantie 2 ans.
Abattant FSC Bemis HUDSON en bois moulé blanc charnières chromées
BEMIS
Abattant FSC en bois moulé blanc, charnières chromées, 3,3 kg, dimensions L 360 mm. Adapté à cuvette normalisée avec entraxe de fixation 155-170 mm. Charnières ajustables chromées. Fixation par le dessous brevetée Ultra-Fix.
Abattant lavant sans électricité PURE CLEAN 1000
BEMIS
Abattant lavant avec double douchette, buses auto-nettoyantes après chaque utilisation. Sans électricité, déclipsable et frein de chute. Largeur 372 mm, entraxes de fixation 103-170 mm. Fixation Bemis Ultra-Fix incluse.
Abattant Bemis IRIL en thermodur blanc
BEMIS
Abattant WC en termodur, 1.8kg, dimensions L363mm, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 127mm et 176mm. Fixation par charnières à crochet réglables en Inox. Fixation rapide par le dessous.
Kit FIXATION PAR LE DESSUS pour abattants
BEMIS
Kit FIXATION PAR LE DESSUS pour abattants : SPRINGJET DISCRETION DISCRETION 2 ZEN (avant 2015) SPOT CONFORT SWING, SPOT CLASSIQUE SPOT SANTÉ FLIP
Abattant SPOT HYGIEN blanc technoplast 1.5kg
BEMIS
Abattant SPOT HYGIEN en technoplast, poids 1.5KG dimensions L415 à 368mm, l388 mm, angle d'ouverture 98°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 155mm
Abattant wc Click & clean slim noir Bemis
BEMIS
Abattant wc noir en thermodur de 2,2 kg . Avec charnier en plastique et fixation en inox . déclipsable, antibactérien et freinde chute.
Abattant wc Click & clean classique Blanc Bemis
BEMIS
Abattant wc Blanc en Bois moulée de 3,3kg . Avec charnier en acier inoxidable et fixation en metal . déclipsable et freinde chute.
Abattant Reybridge polypropylène  Bemis  Blanc
BEMIS
Abattant WC blanc avec siège enfant amovible'. fermeture lente et silencieuse.'Déclipsable pour une meilleure hygiène.,charnières réglables en plastique.'S`adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce'