Accessoires mesure portable Elc Accessoires mesure portable Elc (8 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Jeu ptes touches bananes coudees double isolation 1000V dc
ELC
Jeu ptes touches bananes coudees double isolation 1000V dc. Conforme à la norme EN 61010-031 catégorie II. Tension max d'utilisation : 1000 Volts jusqu'à 36 A. SI capuchon en place : 1000 V Catégorie III (600 V catégorie IV, jusqu'à 36 A)
Jeu de ptes de touches fines umax. : 60V dc rouge / noir
ELC
Jeu de 2 Pointes de Touches de 85 mm avec raccord de sécurité diamètre 4 mm, rouge et noire. Mini pointe diamètre 0,7 mm rétractable avec un protège pointe, étudiée pour la mesure sur la technologie CMS.
Jeu ptes touches ban droites doubl. isol. 1000V dc
ELC
Jeu ptes touches bananes droites double isolation 1000V dc. Conforme à la norme EN 61010-031 catégorie II. Tension max d'utilisation : 1000 Volts jusqu'à 36 A. SI capuchon en place : 1000 V Catégorie III (600 V catégorie IV, jusqu'à 36 A)
Adaptateur BNC / 1 douille banane
ELC
Adaptateur prolongateur BNC / 1 douille banane, Impedence 50 Ohms
Adaptateur BNC en T / 1 male 2 femelles
ELC
Adaptateur prolongateur BNC en TE / 1 male 2 femelles, Impedence 50 Ohms