Accessoires moyenne tension Cellpack bbc France Accessoires moyenne tension Cellpack bbc France (343 produits)


Boite de jonction CHM 24kV/70-240
CELLPACK BBC FRANCE
Boite de jonction unipolaire, pour cables unipolaires a isolation synthetique
Boite de jonction CHM3 12kV/95-240
CELLPACK BBC FRANCE
Boite de jonction tripolaire, pour tous cables tripolaires a isolation synthetique
T connecteur CTS 630A 24kV/240-400
CELLPACK BBC FRANCE
Kit de terminaison, pour cables synthet. pour systemes a cones exterieurs de type C
Boite de jonction CHM 12kV/10-25
CELLPACK BBC FRANCE
Boite de jonction unipolaire, pour cables unipolaires a isolation synthetique
Gaine thermo. SRAT/60-20/RDBN/1m
CELLPACK BBC FRANCE
Gaine thermoretractable a paroi epaisse, sans halogenes rapport de retreint 3 : 1
Extremite CHE-3I(A) 12kV/25-95
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite tripolaire interieure, pour tous cables tripolaires a isolation synthetique
Extremite CHE-3I(A) 12kV/95-240
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite tripolaire interieure, pour tous cables tripolaires a isolation synthetique
Extremite CAE-I 36kV/50-240
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite unipolaire interieure enfilables, pour cables unipolaires a isolation synthetique
Extremite CAESK-I 24kV/70-150
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite unipolaire interieure enfilables, avec cosses a visser pour cables unipolaires a isolation synthet.
Extremite CAE-F 12kV/95-240
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite unipolaire exterieure enfilables, pour cables unipolaires a isolation synthetique
Extremite CHE-3F(A) 12kV/25-95
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite tripolaire exterieure, pour tous cables tripolaires a isolation synthetique
Connecteur equ. CWS 250A 24kV/16-95 M
CELLPACK BBC FRANCE
Connecteur separable equerre, pour cables synthet. pour systemes a cones exterieurs de type A
Extremite SEEV/70-120
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite tripolaire interieure, pour cables tripolaires armes a isolation synthet. jusqu`a 7,2 kV
Extremite CAE-I 12kV/95-240
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite unipolaire interieure enfilables, pour cables unipolaires a isolation synthetique
Extremite CHE-I 12kV/150-400
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite unipolaire interieure, pour cables unipolaires a isolation synthetique
Anneau de verrouillage MV
CELLPACK BBC FRANCE
Anneau de verrouillage pour CWS 250A et CGS 250A, pour connecteurs type A
Connecteur equ.CWS 400A 24kV/95-240 EGA
CELLPACK BBC FRANCE
Connecteur separable equerre, pour cables synthet. pour systemes a cones exterieurs de type B
Extremite CHE-I 24kV/120-300
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite unipolaire interieure, pour cables unipolaires a isolation synthetique
Connecteur droit CGS/250A/24KV/25-95/EGA
CELLPACK BBC FRANCE
Connecteur separable droit, pour cables synthet. pour systemes a cones exterieurs de type A
Extremite CAESK-I 24kV/120-240
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite unipolaire interieure enfilables, avec cosses a visser pour cables unipolaires a isolation synthet.
Gaine thermo. SRAT/80-26/RDBN/30m
CELLPACK BBC FRANCE
Gaine thermoretractable a paroi epaisse, sans halogenes rapport de retreint 3 : 1
Connecteur equ. CWS 400A 24kV/25-70 EGA
CELLPACK BBC FRANCE
Connecteur separable equerre, pour cables synthet. pour systemes a cones exterieurs de type B
Extremite SEEV/16-50
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite tripolaire interieure, pour cables tripolaires armes a isolation synthet. jusqu`a 7,2 kV
Extremite CAESK-I 24kV/35-95
CELLPACK BBC FRANCE
Extremite unipolaire interieure enfilables, avec cosses a visser pour cables unipolaires a isolation synthet.