Alarme intrusion radio Hikvision Alarme intrusion radio Hikvision (77 produits)


DS-PDPC12PF-EG2-WE PIRCAM color, 12m, 85.9, 3XCR123A(inclu), 868MHz, EN
HIKVISION
Plage de détection PIR: 12m - 85.9° Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux Couverture de l'objectif de la caméra: 88°(H), 68°(V) Imagerie couleur 24-7
DS-PDPC12P-EG2-WE PIRCAM, 12m, IR 12m, 3XCR123A(inclu), 868MHz, EN
HIKVISION
Plage de détection PIR: 12m - 85.9°, Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animauxCouverture de l'objectif de la caméra : 88°(H), 68°(V) Portée IR : 12mPrise en charge de la capture d'images JPEG avec une résolution de VGA, QVGA, QQVGA
DS-PDP15P-EG2-WE PIR, 15m 85.9, 1XCR123A(inclu), 868MHz, 30Kg pet, EN
HIKVISION
Plage de détection : 15m - 85.9° Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux Indication de la température de l'environnement Hauteur d'installation : 1,8 à 2,4m Batterie: 1 X batteries CR123A incluse 5 ans
DS-PDMC-EG2-WE Contact magnetique, 2 entrees d'alarme, 1X CR123A(inclu), 868MHz
HIKVISION
Zones externes à 2 canaux pour les capteurs câblés Indication de la température de l'environnement Entièrement configurable à distance via l'APP
DS-PDD12P-EG2-WE  PIR MW dual tech, 12m 85.9,  868MHz, 30Kg pet, EN
HIKVISION
Double technologie de détection : PIR + Hyper-Fréquence 24GHz Mode logique de détection de Dual-tech : ET - OU Plage de détection : 12m - 85.9° Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux
DS-PWA96-M-WE Hub, 96 zones, LAN, WiFi, 2Xsim 3-4G, 868Mhz, EN
HIKVISION
868MHz sans fil96 zones sans fil, 8 Lecteurs Ta-Claviers, 6 Sirènes, 48 porte-clés, 4 Répéteurs, 48 badges Réseau local, WiFi et 3-4G 2 cartes SIM lecteur de cartes intégré32 zones, 48 utilisateurs et 5000 événements de journal
DS-PDSMK-S-WE Fume, 10 ans 1XCR17450 inclu, 868MHz, EN
HIKVISION
sup à 85dB Buzzer Méthodes d'inscription multiples : Mise sous tension, identification à distance, code QR Type de batterie: 1 Xbatterie CR17450 incluse 10 ans
DS-PDTT15AM-LM-WE Immunite de 45 kg pour animaux de compagnie CR123A868 MHz
HIKVISION
Tri-tech Plage de détection: 15m 90 °Immunité de 45 kg pour animaux de compagnieCR123A868 MHz
DS-PK1-E-WE Clavier LED, 4XAA(inclu), 868Mhz, EN
HIKVISION
Armement, désarmement en mode Partiel - Total, effacement d'alarme pour une zone spécifiée ou pour toutes les zones Alarme incendie One-Push, alarme panique et alarme médicale (alarme silencieuse - sonore sélectionnable)
DS-PK1-LT-WE clavier avec ecran
HIKVISION
distance de transmission jusqu'à 1200m, Appel à l'aide avec une seule touche, lecteur de carte Mifaire-EM
DS-PS1-E-WE/Blue Outdoor siren, 110dB, 4XCR123A(inclu), IP65, 868Mhz, EN
HIKVISION
Technologie sans fil bidirectionnelle Tri-X 868 MHz Portée RF : 1 600 m(espace ouvert) IP65 approuvé pour une installation extérieure Décibel du buzzer : 90 à 110dB
DS-PS1-E-WE/Orange Outdoor siren, 110dB, 4XCR123A(inclu), IP65, 868Mhz, EN
HIKVISION
Technologie sans fil bidirectionnelle Tri-X 868 MHz Portée RF : 1 600 m(espace ouvert) IP65 approuvé pour une installation extérieure Décibel du buzzer : 90 à 110dB
DS-PS1-E-WE/Red Outdoor siren, 110dB, 4XCR123A(inclu), IP65, 868Mhz, EN
HIKVISION
Technologie sans fil bidirectionnelle Tri-X 868 MHz Portée RF : 1 600 m(espace ouvert) IP65 approuvé pour une installation extérieure Décibel du buzzer : 90 à 110dB
DS-PT-M1 Badge
HIKVISION
Carte Mifare 1 Fréquence de travail : 13,56MHz. Débit de données : 106 kbps Distance d'induction : 5 à 10cm Matériau : PVC, ABS
DS-PWA96-Kit-WE 1 panneau + 1 detecteur PIR + 1 contact porte + 1 porte-cles
HIKVISION
Contenu du kit : 1 x panneau DS-PWA96-M-WE + 1x PIR sans fil : DS-PDP15P-EG2-WE + 1x contact magnétique sans fil : DS-PDMC-EG2-WE + 1x porte-clés : DS-PKF1-WE
DS-PWA64-L-WE AX Pro avec reseau TCP-IP, WIFI, GPRS, jusqu'a 64 zones
HIKVISION
Hikvision AX Pro avec réseau TCP-IP, WIFI, GPRS, permet de connecter jusqu'à 64 zones-sorties sans fil, 32 porte-clés sans fil, 2 répéteurs, 4 sondeurs, 8 lecteurs de tags et claviers, et PIRCAM.
DS-PDMCK-EG2-WE Contact Magnetique + shoc, 2 inputs, 1X CR123A(inclu), 868MHz
HIKVISION
Détection combinée des chocs et de l'inclinaison Zones externes à 2 canaux pour les capteurs Filiaire Indication de la température de l'environnement Type de batterie: 1 Xbatterie CR123A 3 ans
DS-PS1-R Sonnette filaire
HIKVISION
Niveau sonore : 105 dB à 30 cm Niveau de protection IP54 Indication sonore et flash LED séparés Facile à installer grâce à une nouvelle structure
DS-PDMCS-EG2-WE(B) Contact magnetique, 1XCR2045(inclu), 868MHz, EN
HIKVISION
Contact magnetique intérieur avec saut de fréquence pour une transmission fiable et anti-brouillage.Écart de détection : 43 mm max, Entièrement configurable à distance via l'APP,Indicateur LED,Portée de transmission (espace libre) : 1,6 km.
DS-PS1-I-WE(B)/Blue Indoor siren,90110dB,868Mhz, EN
HIKVISION
siren intérieur Décibel du buzzer : 90 à 110dB Son rapide d'armement-désarmement configurable et indicateur LED 3 types de sons d'alarme : alarme incendie, alarme panique et alarme intrusion Interrupteur anti-sabotage
DS-PS1-I-WE(B)/Red  Indoor siren,90110dB,868Mhz, EN
HIKVISION
siren intérieur Décibel du buzzer : 90 à 110dB Son rapide d'armement-désarmement configurable et indicateur LED 3 types de sons d'alarme : alarme incendie, alarme panique et alarme intrusion Interrupteur anti-sabotage